Beli mata sok bintang di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- JTC Heavy Duty Screwdriver (Obeng)Deskripsi:* Made of SVCM alloy steel* Satin finished and black tip* Twin color handle made from PP + TPV to prevent corroded from oil or chemical
- TEKIRO Star Socket Set 1/2inch (Mata Sock Bintang)Deskripsi:9 pcs 1/2" DR. Star Socket : E10, E11, E12, E14, E16, CE18, E20, E22, E24.TEKIRO STAR SOCKET SET 9 PCS merupakan suatu alat perkakas yang digunakan untuk membuka dan mengencangkan baut atau mur yang berbentuk bintang dengan berbagai macam ukuran.Fungsi : membuka dan mengencangkan baut atau mur yang berbentuk bintangMaterial : Chrome VanadiumDimensi : E10mm E12mm E14atribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Size (inch): 1/2
- TEKIRO Starbit Socket Set 1/2inch (Mata Sock L Bintang)Deskripsi:TEKIRO SET STAR SOCKET BIT (SM) 09 PCS merupakan suatu alat perkakas yang digunakan untuk membuka dan mengencangkan baut atau mur yang berbentuk bintang dengan berbagai macam ukuran.Content produk : 9 PCS 1/2" DR. Starbit Socket : T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60material produk : Chrome VanadiumDimensi produk : T20mm T27mm T30mmatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Driver(inch): 1/2
- GENIUS Metric Hand Sockets 1/2inchDeskripsi:Genius Tools Hand Sockets are designed for maximum life and performance. Using only the highest quality materials, our Hand Sockets are made from industry leading Chrome Vanadium or Chrome Molybdenum steel and are heat treated for maximum strength.atribut:
- Material: Chrome Vanadium Steel
- Drive Size (inch): 1/2
- GENIUS Metric Deep Hand SocketsDeskripsi:To guarantee the highest level of quality, we maintain strict production standards. From raw material inspection, production control, quality and function testing. Genius Tools Hand Sockets are designed with users in mind and tested to guarantee performance.
- TEKIRO DR. Hand Socket 1/2inch 6pt (Mata Sock)Deskripsi:- Heat treated Chrome Vanadium steel-Drop Forged for extran Strength-Silver matt finishingatribut:
- Dimension 3 (mm): 13
- TEKIRO DR. Impact Socket 1/2inch 6pt (Mata Sock)Deskripsi:TEKIRO 1/2" DR. K SOCK IMPACT 6 PT 08 MM Merupakan tool yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan nut/bolt dan digunakan di area yang memiliki ruang yang memungkinkan. Dapat digunakan dengan berbagai macam tool seperti ratchet air impact sliding T bar dll.terbuat dari material berkualitas dan awet.Dimensi produk : 15mmx39mmx24mm
- TEKIRO DR. Hand Socket 3/4inch 12pt (Mata Sock)Deskripsi:TEKIRO 3/4 INCH KUNCI SOCK 12 PT 19 MM / MATA SOCK / ANAK SOCKORIGINAL TEKIROKODE : SC-SC0442TEKIRO 3/4 INCH KUNCI SOCK 12 PT 19 MM Merupakan tool yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan nut/bolt dan digunakan di area yang memiliki ruang yang memungkinkan. Dapat digunakan dengan berbagai macam tool seperti ratchet air impact sliding T bar dll.terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : membuka dan mengencangkan nut/bolt.Material : Chrome VanadiumDimensi : 49mm 30mm 19mmatribut:
- Dimension 3 (mm): 19
- Material: Chrome Vanadium Steel
- TEKIRO DR. Hand Socket 3/4inch 6pt (Mata Sock)Deskripsi:TEKIRO KUNCI SOCK Merupakan tool yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan nut/bolt dan digunakan di area yang memiliki ruang yang memungkinkan. Dapat digunakan dengan berbagai macam tool seperti ratchet air impact sliding T bar dll.terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : membuka dan mengencangkan nut/bolt.Material :Chrome Vanadiumatribut:
- Dimension 3 (mm): 19
- Material: Chrome Vanadium Steel
- TEKIRO DR. Hand Socket 1/2inch 12pt (Mata Sock)Deskripsi:TEKIRO 1/2 INCH KUNCI SOCK 12 PT 08 MM Merupakan tool yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan nut/bolt dan digunakan di area yang memiliki ruang yang memungkinkan. Dapat digunakan dengan berbagai macam tool seperti ratchet air impact sliding T bar dll.terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : membuka dan mengencangkan nut/bolt.Material : Chrome VanadiumDimensi : 37mm 22mm 13mmatribut:
- Dimension 3 (mm): 13
- TEKIRO Socket Deep Impact 6pt 1/2inch Hijau (Mata Sock Impact Dr.Roda)Deskripsi:TEKIRO Socket, Deep Impact 1/2 Inch DR (Mata Sock Impact) withatribut:
- Dimension 1 (mm): 85
- Dimension 2 (mm): 26
- Dimension 3 (mm): 13
- TRUSCO Socketatribut:
- Material: Chrome vanadium steel (Cr-V)
- Surface Processing: Trivalent chrome plating
- GENIUS SAE Hand SocketsDeskripsi:Genius Tools Hand Sockets are designed for maximum life and performance. Using only the highest quality materials, our Hand Sockets are made from industry leading Chrome Vanadium or Chrome Molybdenum steel and are heat treated for maximum strength.
- TEKIRO DR. Hand Socket 3/8inch 6pt (Mata Sock)Deskripsi:TEKIRO 3/8 INCH KUNCI SOCK 6 PT 10 MMTEKIRO 3/8 INCH KUNCI SOCK 6 PT 10 MM merupakan suatun alat perkakas yang digunakan untuk membuka dan mengencangkan baut atau mur dengan bantuan hanldeHeat treated ChromeVanadium steel, Drop forged for extra strength, Silver matt finishingMaterial : Chrome VanadiumItem code : SC-SC0352atribut:
- Dimension 3 (mm): 10
- American Tool Mata Kunci Sok Panjang 1/2inch 12 PtDeskripsi:> ISO 3315, DIN 3122, NF ISO 3315> chrome vanadium steel hardened and temperedatribut:
- Overall Length: 77mm
- TEKIRO Screwdriver Phillips TPR (Obeng)Deskripsi:Obeng Plus (+) TPR
Daftar Harga mata sok bintang Terbaru April 2026
| JTC Line Color Screwdriver (Obeng) | Rp26.900 |
| JTC Heavy Duty Screwdriver (Obeng) | Rp45.900 |
| TEKIRO Star Socket Set 1/2inch (Mata Sock Bintang) | Rp469.900 |
| TEKIRO Starbit Socket Set 1/2inch (Mata Sock L Bintang) | Rp479.900 |
| YOKOHAMA Car Tires ADVAN Fleva-V701 (Ban Mobil) | Rp1.499.900 |
| GENIUS Metric Hand Sockets 1/2inch | Rp49.900 |
| GENIUS Metric Deep Hand Sockets | Rp77.900 |
| TEKIRO DR. Hand Socket 1/2inch 6pt (Mata Sock) | Rp18.900 |
| TEKIRO DR. Impact Socket 1/2inch 6pt (Mata Sock) | Rp39.900 |
| TEKIRO DR. Hand Socket 3/4inch 12pt (Mata Sock) | Rp70.900 |
Data diperbarui pada 27/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P101535975-1.jpg)
/P101534831-1.jpg)
/q4P101003940-2.jpg)
/q5P101003941-3.jpg)
/P102253287-1.jpg)


/93P101000327-7.jpg)
/9oP101000348-5.jpg)
/96P101000330-7.jpg)
/95P101000329-7.jpg)
/94P101000328-7.jpg)
/9aP101000334-3.jpg)



/91P101000325-7.jpg)

/aiP101000378-4.jpg)