Beli mata potong besi di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Makita T.C.T.Saw Bladeatribut:
- Size: 185 X 24T
- YAMASIN Powder Titanium Tip Saw Metal Masteratribut:
- Material: Base metal: Tool steel, Chip: Titanium
- Cutting Ability (mm) Iron and Steel: 6
- Cutting Ability (mm) Stainless Steel: 3
- Blade Thickness (mm): 1.6
- Hole Diameter (mm): 20.0
- Purpose of Use: For cutting soft steel, steel checker plate, angle and channel-shaped steel.
- BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk Kayuatribut:
- Hook Angle (°) (α): 15
- Tooth Shape: ATB
- BOSCH Mata Gergaji Bundar Multi MaterialDeskripsi:Multi Material untuk gergaji bundar genggam. Mata pisau yang cocok untuk pemotongan bahan apa pun dengan hasil yang rapi. Pemakaian cutting oil universal 2 607 001 409 dapat meningkatkan usia mata pisau beberapa kali lipat lebih lama saat memotong logam.atribut:
- Tooth Shape: TCG
- Cutting Result: Fine Cut
- Hook Angle (°) (α): -5
- BOSCH Mesin Gergaji Bundar Genggamatribut:
- K3L License: Yes
- Tip Saw Japan Tip Saw for stainlessatribut:
- Material: Base metal: Tool steel, Chip: Cermet
- Outside Diameter (mm): 180
- Blade Thickness (mm): 1.6
- Hole Diameter (mm): 20.0
- Maximum Working Speed (rpm): 5500
- Cutting Performance (mm): Stainless Steel 6
- Number of Blades: 60
- Purpose of Use: For cutting of stainless steel (3mm or less), hanger rail, stainless steel pipe, angle, galvalume steel plate, metal siding in general.
- BOSCH Circular Saw Blade Expert for Wood SpeedDeskripsi:Circular saw blades for hand-held saws expert for wood speed. For fast cuts in all types of woodatribut:
- Tooth Shape: ATB
- Makita Mesin Potong Kayu MejaDeskripsi:Produk Mesin Potong Kayu Meja dari Makita ini memiliki kecepatan 3.4-3.8RPM, cocok untuk industri manufaktur, tukang kayu dan juga pemakaian sehari-hari
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- Tip Saw Japan Tipped Sawatribut:
- Material: Base metal: Tool steel, Chip: Cermet
- Cutting Ability (mm) Iron and Steel: 6
- Cutting Ability (mm) Stainless Steel: 3
- Outside Diameter (mm): 180
- Blade Thickness (mm): 1.8
- Hole Diameter (mm): 20.0
- Number of Teeth: 36
- Purpose of Use: For cutting of common soft steel, angle, reinforcement, channel-formed steel, hanger rail, VLP pipe, PVC pipe, stainless steel.
- Makita Cordless Hammer Drill DriverDeskripsi:Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
- TRUSCO Cermet Tip Saw for Steel and Stainless SteelDeskripsi:Use:Cutting angle steel, channel steel, conduit pipes, lining tube, stud bolt, circle and square pipe, deck plate, small dia bars, aluminum sash rebar, various light materials, and stainless steel.atribut:
- Blade Thickness (mm): 2.2
- Bore Diameter (ɸ mm): 25.4
- Cutting Ability (mm) Steel: 10
- Cutting Capacity (mm) Stainless: 3
- Material: Base Metal: Alloy Tool Steel, Chip: Cermet
- Maximum Rotation Speed (rpm): 1700
- Number of Blades: 56
- Outside Diameter (mm): 305
- Purpose of Use: Angle steel, channel steel, cable tube, lining pipe, screw bolt, round, square pipe, deck plate, small diameter round bar, aluminum sash, reinforcement, various light material, stainless steel.
- Weight (g): 1000
- KYK TCT Saw Blade For WoodDeskripsi:Pisau potong kayu
- Makita T.C.T.Saw Blade For Woodatribut:
- Size: 255 X 40T
- BOSCH Cordless Drill DriverDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- BITEC Mata Gergaji Bundar Standar untuk Kayuatribut:
- Type/Packing: 1 pc / paper box
Daftar Harga mata potong besi Terbaru January 2026
| Makita T.C.T.Saw Blade | Rp139.900 |
| YAMASIN Powder Titanium Tip Saw Metal Master | Rp659.900 |
| BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk Kayu | Rp149.900 |
| BOSCH Mata Gergaji Bundar Multi Material | Rp259.900 |
| BOSCH Mesin Gergaji Bundar Genggam | Rp1.799.900 |
| Tip Saw Japan Tip Saw for stainless | Rp1.799.900 |
| BOSCH Mata Gergaji Bundar Eco untuk Kayu | Rp61.900 |
| Makita Mesin Gergaji Bundar | Rp3.399.900 |
| BOSCH Circular Saw Blade Expert for Wood Speed | Rp159.900 |
| Makita Mesin Potong Kayu Meja | Rp13.999.900 |
Data diperbarui pada 19/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)