Beli mata gerinda batu di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. NAKANISHI Mata Gerinda Tangkai 320
    Mulai

    Rp359.900

    NAKANISHI Mata Gerinda Tangkai 320
    atribut:
    • Grain Size (#): 320
  2. TJAP MATA Mata Gerinda Silikon Karbida
    Mulai

    Rp56.900

    TJAP MATA Mata Gerinda Silikon Karbida
    Deskripsi:
    batu gerinda hijau / grinding wheel silicon carbide untuk batu kualitas premium teknologi Jerman
    atribut:
    • Size (inch): 6x1x1-1/4
  3. WD Batu Poles Stainless Gerinda 4inch
    Mulai

    Rp10.900

    WD Batu Poles Stainless Gerinda 4inch
    atribut:
    • Abrasive & Ring Dimension (mm): 100x6x16
    • Abrasive & Ring Dimension (inch): 4x1/4x5/8
    • Grade: 24 (Sedang)
    • Hardness: R (Keras)
    • Main Abrasive Material: White Fused Alumina Oxide
    • Maximum Speed (rpm): 15300 (80M/S)
  4. Kenmaster Mata Gerinda Botol
    Mulai

    Rp25.900

    Kenmaster Mata Gerinda Botol
    Deskripsi:
    - Berkualitas.- Ekonomis.- Alat gerinda terbaik dengan masa pakai yang panjang.- Titik pemasangan untuk penggilingan kasar atau penggilingan akhir.- Bentuk titik batu gerinda yang variasi.- Sebagian besar bahan yang berbeda (baja, baja tuang, baja perkakas, besi tuang, paduan aluminium, paduan titanium dan nikel, plastik, kaca, keramik).- Penggilingan kasar yang efektif dan ekonomis.- Cocok untuk pribadi dan profesional.
    atribut:
    • Material: Aluminium Oksida
    • Maximum Speed (rpm): 21000
  5. Kennedy Mounted Point RA46
    Mulai

    Rp33.900

    Kennedy Mounted Point RA46
    Deskripsi:
    A Shape - Shank Diameter 6mm Suitable for portable die and straight hand grinders. All points are aluminium oxide with rubenite as standard for all general-purpose grinding and deburring on steels and most metals.
    atribut:
    • Grade: RA46
  6. KINIK Mata Gerinda GC
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp139.900

    KINIK Mata Gerinda GC
    atribut:
    • Abrasive Material: Green Silicon Carbide
    • Shape: 1A
  7. TRUSCO Steel Key Box
    Rating:
    60% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp189.900

  8. Nippon Resibon Mata Gerinda
    63%
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp12.900

  9. WD Grinding Metal Wheel 4 inch (Batu Poles Gerinda 4 inch)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp7.900

    WD Grinding Metal Wheel 4 inch (Batu Poles Gerinda 4 inch)
    atribut:
    • Abrasive & Ring Dimension (mm): 100x6x16
  10. KINIK Mata Gerinda Surface
    Rating:
    90% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp139.900

    KINIK Mata Gerinda Surface
    atribut:
    • Abrasive Material: White Aluminium Oxide
  11. WD Mata Gerinda Potong untuk Stainless Steel
    Rating:
    98% of 100
    (12)
    Mulai

    Rp4.900

  12. NAKANISHI Electroplated Diamond & CBN Bur (for Fine Internal Grinding)
    Mulai

    Rp269.900

    NAKANISHI Electroplated Diamond & CBN Bur (for Fine Internal Grinding)
    Deskripsi:
    -High grinding performance and durability are demonstrated from internal fine hole processing to outer diameter grinding and rough machining.
    atribut:
    • Maximum Working Rotation Speed: 80000rpm
  13. Nippon Resibon Mata Gerinda Potong
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp12.900

  14. FSK Mata Gerinda Tangkai dengan A Axis Hitam A
    Mulai

    Rp45.900

    FSK Mata Gerinda Tangkai dengan A Axis Hitam A
    atribut:
    • Bond: Resinoid
    • Coupling: P
    • Abrasive Grain: A (black)
    • Shape: A
    • Compatible Materials: General steel, casting, stainless steel
    • Grain Size: 36
  15. Nippon Resibon Batu Gerinda Super Vio (SV)
    Mulai

    Rp27.900

    Nippon Resibon Batu Gerinda Super Vio (SV)
    Deskripsi:
    General purpose grinding wheel for Steel.
  16. NORTON Mata Gerinda Datar T1-A Hijau
    42%
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp139.900

    NORTON Mata Gerinda Datar T1-A Hijau
    atribut:
    • Color: Green
    • Material: Sylicone Carbide
    • Abrasive Wheel Type: T1
  17. WD Grinding Metal Wheel 7 inch (Batu Poles Gerinda 7 inch)
    Mulai

    Rp21.900

    WD Grinding Metal Wheel 7 inch (Batu Poles Gerinda 7 inch)
    atribut:
    • Grade: 24 ( Kasar )
    • Hardness: Q ( Keras )
    • Abrasive & Ring Dimension (mm): 180x6x22.2
    • Abrasive & Ring Dimension (inch): 7in.x1/4in.x7/8in
    • Main Abrasive Material: Brown Fused Alumina Oxide
    • Maximum Speed (rpm): 8580 (80M/S)
  18. Ultra Grinding
    Mulai

    Rp8.900

Daftar Harga mata gerinda batu Terbaru March 2026
NAKANISHI Mata Gerinda Tangkai 320Rp359.900
TJAP MATA Mata Gerinda Silikon KarbidaRp56.900
WD Batu Poles Stainless Gerinda 4inchRp10.900
Kenmaster Mata Gerinda BotolRp25.900
Kennedy Mounted Point RA46Rp33.900
KINIK Mata Gerinda GCRp139.900
TRUSCO Steel Key BoxRp189.900
Nippon Resibon Mata GerindaRp12.900
WD Grinding Metal Wheel 4 inch (Batu Poles Gerinda 4 inch)Rp7.900
KINIK Mata Gerinda SurfaceRp139.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)