Beli mata gergaji circular untuk kayu di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Circular Saw Machine Hand Held (Gergaji Mesin)atribut:
- K3L License: Yes
- BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk Kayuatribut:
- Hook Angle (°) (α): 15
- Tooth Shape: ATB
- BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk Wood SpeedDeskripsi:Circular saw blades for hand-held saws expert for wood speed. For fast cuts in all types of woodatribut:
- Tooth Shape: ATB
- KRISBOW Mesin Gergaji Bundaratribut:
- Blade Size (mm): 185
- Dimensions (LxWxH) (cm): 35x26x25
- Input Power (W): 1300
- Max Cutting Depth 45°(mm): 40
- Max Cutting Depth 90°(mm): 65
- No Load Speed (rpm): 5000
- BITEC Mata Gergaji Bundar Standar untuk Kayuatribut:
- Type/Packing: 1 pc / paper box
- BITEC Mata Gergaji Bundar Standar Multimaterialatribut:
- Type/Packing: 1 pc / paper box
- Makita Mesin Potong Kayu MejaDeskripsi:Produk Mesin Potong Kayu Meja dari Makita ini memiliki kecepatan 3.4-3.8RPM, cocok untuk industri manufaktur, tukang kayu dan juga pemakaian sehari-hari
- BOSCH Mata Gergaji Bundar Multi MaterialDeskripsi:Multi Material untuk gergaji bundar genggam. Mata pisau yang cocok untuk pemotongan bahan apa pun dengan hasil yang rapi. Pemakaian cutting oil universal 2 607 001 409 dapat meningkatkan usia mata pisau beberapa kali lipat lebih lama saat memotong logam.atribut:
- Tooth Shape: TCG
- Cutting Result: Fine Cut
- Hook Angle (°) (α): -5
- Tip Saw Japan Tipped Sawatribut:
- Material: Base metal: Tool steel, Chip: Cermet
- Cutting Ability (mm) Iron and Steel: 6
- Cutting Ability (mm) Stainless Steel: 3
- Outside Diameter (mm): 180
- Blade Thickness (mm): 1.8
- Hole Diameter (mm): 20.0
- Number of Teeth: 36
- Purpose of Use: For cutting of common soft steel, angle, reinforcement, channel-formed steel, hanger rail, VLP pipe, PVC pipe, stainless steel.
- Tip Saw Japan Tip Saw for stainlessatribut:
- Material: Base metal: Tool steel, Chip: Cermet
- Outside Diameter (mm): 180
- Blade Thickness (mm): 1.6
- Hole Diameter (mm): 20.0
- Maximum Working Speed (rpm): 5500
- Cutting Performance (mm): Stainless Steel 6
- Number of Blades: 60
- Purpose of Use: For cutting of stainless steel (3mm or less), hanger rail, stainless steel pipe, angle, galvalume steel plate, metal siding in general.
Daftar Harga mata gergaji circular untuk kayu Terbaru April 2026
| BOSCH Circular Saw Machine Hand Held (Gergaji Mesin) | Rp1.799.900 |
| BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk Kayu | Rp149.900 |
| BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk Wood Speed | Rp159.900 |
| BOSCH Cordless Circular Saw (Gergaji Bundar) | Rp3.199.900 |
| KRISBOW Mesin Gergaji Bundar | Rp1.699.900 |
| RYU Mesin Gergaji Bundar | Rp709.900 |
| BITEC Mata Gergaji Bundar Standar untuk Kayu | Rp78.900 |
| BITEC Mata Gergaji Bundar Standar Multimaterial | Rp60.900 |
| Makita Mesin Potong Kayu Meja | Rp13.999.900 |
| BOSCH Mata Gergaji Bundar Eco untuk Kayu | Rp61.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P101518299-1.jpg)


/pgP101518916-3.jpg)