Beli mata gergaji bandsaw di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- ASADA Rechargeable Bandsaw Blade (Mata Gergaji Pita)Deskripsi:For cutting steel cans, stainless steel tubes, steel materials, electric cables, etc. For cutting of conduit, cable, C channel, handrail, aluminum sash, cable rack, full screw bolt, lighting rail, copper pipe, steel pipe, etc.atribut:
- Number of Mountains: 14/18
- Material: Cobalt high Speed Steel
- Conform: Rechargeable band Saw H60Eco
- Applicable Cutting Material: Steel, Stainless Steel, Steel, Wire and Cable
- TRUSCO Number: 391-7517
- Femi Bandsaw (Gergaji Pita)Deskripsi:TECHNICAL FEATURES- Easy blade tensioning device- Powerful 950 W single phase motor with digital electronic speed regulator “Constant speed” with amperometric limiting device (ART. 783XL)- Two speeds, electronic switch (ART. 782XL).- Anti-reset sa
- Keensaw Bandsaw Blade TPI 5/8 (Mata Gergaji Pita)Deskripsi:Keensaw Blade terdiri dari kombinasi dua bagian material, yaitu High Speed Steel (HSS) pada ujung gigi dipadukan dengan besi flexible Alloy guna mencapai kelenturan dan daya tahan yang tinggi untuk memotong material.Aplikasi:-Mild steel-Case-hardened steel-Free cutting steel-Heat-treatable steelatribut:
- Teeth Per Inch: 5/8
- KRISBOW Mesin Gergaji PitaDeskripsi:Produk ini sangat diandalkan untuk pemotongan yang berkelanjutan dan memerlukan pemotongan dengan material yang sangat banyak. Mesin bandsaw ini sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.
- Wipro Bandsaw Blade (Mata Gergaji Pita)Deskripsi:- Lengths to fit the most common band saw sizes. - High Carbon Steel Material - For Quick Perfect Cutting - Resists heat build up for smoother operation and longer
- RYU Bandsaw Blade (Mata Gergaji Pita)Deskripsi:- Lengths to fit the most common band saw sizes.- High Carbon Steel Material- For Quick Perfect Cutting- Resists heat build up for smoother operation and longeratribut:
- Thickness (mm): 0.5
- Teeth Per Inch: 6
- Keensaw Semi Automatic Bandsaw Machine (Mesin Gergaji Pita)Deskripsi:Dual column structureHydraulic clamping system.Blade cleaning brush.Working light.Manual feed rollerManual work height controlLength stopperOne roller table.One piece of M42 bi-metal band saw blade.One set of tools.atribut:
- Coolant Motor (kW): 0.04
- Blade tension: Manual
- Feeding: Manual
- KRISBOW Gergaji Pita PortabelDeskripsi:Gunakan gergaji pita portabel untuk mempermudah pekerjaan Anda memotong benda kerja. Gergaji pita merupakan power tool yang menggunakan pisau yang terbuat dari material metal dengan gigi potong berukuran sama sepanjang pisau potong. Alat ini digunakan untuk jenis pemotongan yang berkelanjutan dengan material yang sangat banyak. Lengkapi alat potong Anda dengan gergaji pita portabel persembahan Krisbow sekarang.atribut:
- Motor (W/V/PH): 1100/220/1
- Blade FPM: 0 – 420
- Blade Dimensions (LxWxH) (mm): 1140x12.5x0.6 18T
- Cutting Capacity (mm)/(inch): 127x127/5
- Dimensions (LxWxH) (mm): 550x300x400
- Packing Dimensions (mm): 600x340x440
- Protection Class: II
- Resitance: 0-2.4
- Keensaw Bandsaw Blade TPI 4/6 (Mata Gergaji Pita)atribut:
- Teeth Per Inch: 4/6
- KRISBOW Mesin Gergaji Pita Metal Vertikalatribut:
- Height (mm): 336
- wide (mm): 585
- Table Size (mm): 660x700
- Blade Speed 50Hz (rpm): 1400
- Lenght of Saw Blade (mm): 4430-4520
- Blade Width (mm): 19
- Dimensions (mm): 1350x850x2200
- Electric Welder (kW): 2.4
- Main Motor Power (kW/V/Ph): 1.5/380/3
- Packing Dimensions (mm): 1470x950x2300
- Table Tilt (°): R-45, L-15
- Type: bandsaw
- HAKANSSON M42 Metal Bandsaw Blade TPI 10/14 (Mata Gergaji Pita)Deskripsi:M42 BI-METALBi-metal blades combine the advantages of a high speed cutting edge and the features of a highly fatigue resistant steel in the body of the blade.This contributes to long blade life, faster and more uniform cutting rates.Our M42 bi-metal blades are made of the highest speed steel quality Cobalt M42 and are well suited to different cutting methods and most materials such as; tool steel, graphite, aluminum and stainless steel.atribut:
- Teeth Per Inch: 10/14
- GETRA Machine Bone Saw (Mesin Pemotong Tulang)Deskripsi:Seri Bone Saw didesain khusus untuk memotong daging beku, ikan beku dan tulang. Dengan fitur desain yang efisien, hemat energi, mudah pengoperasiannya. Body terbuat dari alumunium die cast/ Stainless steel untuk menjaga higienitas produk. Aplikasi untuk hotel, restoran, pabrik pengolah makanan dan tempat pemotongan hewan.atribut:
- Body Material: Stainless Steel
- METABO BandsawDeskripsi:-High precision and stability for highest cutting quality -Two cutting speeds for various applications and materials -Top and bottom HSS precision three-roller guide of the band saw blade for best cutting results, adjustable without tools -Quiet induction motor, maintenance-free and robust. -Restart protection: prevents unintentional start-up after power supply interruption -Easy inclination adjustment of the grey cast iron saw table for precise incline cuts thanks to toothed ring guide -Door opening without tools for easy saw blade change -Viewing window for blade clamp indicator for fast control of the blade clamping from outside -Tool-less height adjustment of the saw blade guard -Attachments can be stored in the saw housing -External extraction possible for low-dust working -Radius cutting with circle sawing attachment (accessory)atribut:
- Support Surface (mm): 536x640
- Working Height Without Stand (mm): 925
- Sawing Bench Swivel Range (°): 0-20
- Cutting Height (mm): 280
- Rated Input Power (W): 1900
- LENOX Bandsaw Blade (Mata Gergaji Pita)atribut:
- UNSPSC: 31160000
- FOMAC Machine Bone Sawing (Mesin Pemotong Tulang)Deskripsi:BONE SAW MACHINE "FOMAC"Memotong daging beku atau tulang membutuhkan tenaga yang besar dan pisau yang kuat. Selain melelahkan, memotong secara manual sangat tidak disarankan untuk pengusaha kuliner karena memotong secara manual membuat resiko cidera lebih besar.Mesin Bone Saw dirancang khusus untuk memudahkan para pengusaha kuliner untuk memotong tulang dan daging beku. Mesin ini memiliki gergaji panjang dengan mata pisau yang tajam dan kuat. Mesin ini memiliki meja kerja, sehingga lebih mudah digunakan untuk memotong daging dan mesin ini mudah dibersihkan. Motor mesin Bone Saw "FOMAC" sangat kuat dan bisa diandalkan para pengusaha kuliner dan merupakan pilihan tepat.atribut:
- Voltage (V): 220
- ALDO Horizontal Iron Band Saw Machine (Mesin Gergaji Pita)atribut:
- Frequency (Hz): 50
Daftar Harga mata gergaji bandsaw Terbaru October 2026
| ASADA Rechargeable Bandsaw Blade (Mata Gergaji Pita) | Rp419.900 |
| Femi Bandsaw (Gergaji Pita) | Rp21.999.900 |
| Keensaw Bandsaw Blade TPI 5/8 (Mata Gergaji Pita) | Rp209.900 |
| KRISBOW Mesin Gergaji Pita | Rp17.999.900 |
| BOMAR Horizontal Bandsaw Machine | Rp36.999.900 |
| Wipro Bandsaw Blade (Mata Gergaji Pita) | Rp65.900 |
| RYU Bandsaw Blade (Mata Gergaji Pita) | Rp119.900 |
| ASADA Portable Bandsaw Blade (Mata Gergaji Pita) | Rp4.299.900 |
| Keensaw Semi Automatic Bandsaw Machine (Mesin Gergaji Pita) | Rp129.999.900 |
| BAHCO Bandsaw Blade for Wood Cutting (Mata Gergaji Pita) | Rp339.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/8oP103617312-1.jpg)
/P102947854-1.jpg)
/2zP104586107-1.jpg)


/b6P103080402-2.jpg)
/n8P106846836-1.jpg)
/54P111428184-1.jpg)
/36P107312114-1.jpg)
/86P104082294-1.jpg)

/2sP105504100-1.jpg)
/1sP104586064-1.jpg)

/jvP108495715-1.jpg)
/qpP107811961-1.jpg)

/d4P111316472-6.jpg)
/naP106080838-1.jpg)
/q9P107093945-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)