Beli mata coring di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. DMX Core Drill Concrete (Mata Bor Inti Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp109.900

    DMX Core Drill Concrete (Mata Bor Inti Beton)
    Deskripsi:
    Mata mesin bor inti
  2. BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus)
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp39.900

    BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    - Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
  3. MILWAUKEE Coring Bit
    Mulai

    Rp1.999.900

    MILWAUKEE Coring Bit
    Deskripsi:
    Diamond-tipped core bits for dry coring have side slots that provide cooling and offer access for removing slugs of material from the bits after drilling. They do not require coolant during drilling and are suitable for drilling brick and block that is not reinforced.
    atribut:
    • Connection Type: Permanent
    • Core Bit Cutter Material: Diamond-Tipped
    • Shank Included: Yes
  4. BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp569.900

    BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-max-4. Sesuai untuk beton dan beton diperkuat, kerja tembokDapat digunakan pada semua palu rotari dengan penggenggam SDS-max4 pemotong dengan harga-kinerja yang dioptimalkan
    atribut:
    • Cutting Direction: Kanan
    • Drill Bit Shape: Two Grooves
  5. KRISBOW Vernier Caliper (Jangka Sorong)
    Mulai

    Rp479.900

    KRISBOW Vernier Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    Jangka Sorong manual model standard penggunaan 4 macam pengukuran dimensi dari benda kerja
    atribut:
    • Accuracy (mm): ± 0.05
    • Graduation (mm): 0.05
    • Material: Steel
    • Graduation (inch): 1/128
  6. Miyanaga Diamond Core Bit (Dry Type) (Mata Bor Inti Diamond)
    Mulai

    Rp999.900

    Miyanaga Diamond Core Bit (Dry Type) (Mata Bor Inti Diamond)
    atribut:
    • Compatible Model: Electric Drill (rotation exclusive)
  7. SIMONDS Premium Core Bit
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp179.900

    SIMONDS Premium Core Bit
    Deskripsi:
    Penggunaan pada : Beton Cor, Bata Keras, Batu Gamping, Terrazzo, Aspal, Green Concrete, Lepa, dll. Jaminan 25% lebih kuat dan lebih cepat potongannya dibanding merk lain dengan desain mata yang lebih ergonomis dan tahan lama.
  8. BOSCH Corded Rotary Hammer Drill (Mesin Bor Bobok Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.299.900

  9. BITEC Diamond Core Drill Bit 10mm Shank (Mata Bor Inti Diamond)
    Mulai

    Rp23.900

    BITEC Diamond Core Drill Bit 10mm Shank (Mata Bor Inti Diamond)
    atribut:
    • Type/Packing: 1 pc / Plastic Blister
  10. KUGEL Holesaw (Gergaji Lubang)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp34.900

    KUGEL Holesaw (Gergaji Lubang)
    Deskripsi:
    Mata Bor Besi / Hole Saw 100mm merk KUGELBerbahan HSS untuk keperluan pengeboran besi, metal, kayu dan sejenisnya, dengan kualitas sangat baik namun dengan harga yang terjangkauKUAT, KOKOH, dan TAHAN LAMA !
  11. TOKYO Diamond Core Drill (Mata Bor Inti Diamond)
    Mulai

    Rp6.900

    TOKYO Diamond Core Drill (Mata Bor Inti Diamond)
    Deskripsi:
    Mata Bor batu Marmer
  12. KRISBOW Diamond Core Drill (Mesin Bor Inti)
    Mulai

    Rp17.999.900

    KRISBOW Diamond Core Drill (Mesin Bor Inti)
    atribut:
    • Max. Drilling (mm): Ø260
    • Input Power (W/V/Hz): 2500/220/50
    • Dimensions (LxWxH) (cm): 50x37x98
    • No Load Speed (rpm): 720
    • Thread (inch): 1/2 (Male)
  13. MILWAUKEE Hammer Drill Core Bit
    Mulai

    Rp3.699.900

    MILWAUKEE Hammer Drill Core Bit
    atribut:
    • Maximum Drilling Depth (inch): 4 1/16
  14. Makita Dry type diamond core bit (single item)
    Mulai

    Rp5.599.900

    Makita Dry type diamond core bit (single item)
    atribut:
    • Suitable Model: 6300T,8406,8406C,8406W
  15. Makita Cordless Hammer Drill Driver (Mesin Bor Beton Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.999.900

    Makita Cordless Hammer Drill Driver (Mesin Bor Beton Baterai)
    Deskripsi:
    Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
Daftar Harga mata coring Terbaru October 2026
KRISBOW Diamond Core Drill Bit Set (Mata Bor Inti Diamond)Rp889.900
KRISBOW Diamond Core Drill Bit (Mata Bor Inti Diamond)Rp289.900
DMX Core Drill Concrete (Mata Bor Inti Beton)Rp109.900
BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus)Rp39.900
DCA Diamond Drill with Water Source (Mesin Bor Inti)Rp3.299.900
MILWAUKEE Coring BitRp1.999.900
BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Beton)Rp569.900
KRISBOW Vernier Caliper (Jangka Sorong)Rp479.900
Miyanaga Diamond Core Bit (Dry Type) (Mata Bor Inti Diamond)Rp999.900
SIMONDS Premium Core BitRp179.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)