Beli mata bor sds di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp26.900

    BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
  2. BOSCH Chisel SDS Max for Heavy Rotary and Demolition Hammers Flat Chisel
    Mulai

    Rp229.900

    BOSCH Chisel SDS Max for Heavy Rotary and Demolition Hammers Flat Chisel
    Deskripsi:
    Pahat datar dengan poros SDS-plus. Usia Lama dengan masa pakai 30% lebih lama dan daya buang material 15% lebih tinggi. Untuk penggunaan melalui sampiran pahat SDS-plus atau langsung pada palu SDS-plus dengan pengalang rotasi.
  3. Miyanaga Mata Bor Bobok Beton Cold Bit SDS Max
    Mulai

    Rp549.900

    Miyanaga Mata Bor Bobok Beton Cold Bit SDS Max
    atribut:
    • Overall Length L (mm): 280
    • Shank Shape: SDS-max
    • Compatible: Bosch/GSH 388, GSH 5 E, GSH 11 E.Makita/HM/1100C, HM/1202C
  4. BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Tembok Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp569.900

    BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Tembok Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-max-4. Sesuai untuk beton dan beton diperkuat, kerja tembokDapat digunakan pada semua palu rotari dengan penggenggam SDS-max4 pemotong dengan harga-kinerja yang dioptimalkan
    atribut:
    • Cutting Direction: Kanan
    • Drill Bit Shape: Two Grooves
  5. CUMET Mata Bor Bobok SDS Plus Round Body Flat Chisel
    Mulai

    Rp39.900

    CUMET Mata Bor Bobok SDS Plus Round Body Flat Chisel
    Deskripsi:
    Chisel/ Mata Bor Pahat Pipih/Mata Bor Bobok CUMET SDS PLUS ROUND BODY FLAT CHISEL 14x250X20mm ini digunakan untuk pekerjaan bobokan pada beton dan dinding pasangan batu bata dengan kinerja yang optimal.
    atribut:
    • Size (mm): 14x250x20
    • Diameter (mm): 14
    • Length (mm): 250
    • Width (mm): 20
  6. Sherlock Mata Bor Beton SDS
    Mulai

    Rp19.900

    Sherlock Mata Bor Beton SDS
    atribut:
    • Material: Tungsten Carbide Tip (TCT)
  7. Miyanaga Mata Bor Bobok Beton Lancip SDS Max
    Mulai

    Rp529.900

    Miyanaga Mata Bor Bobok Beton Lancip SDS Max
    atribut:
    • Shank Shape: SDS-max
    • Compatible: Bosch/GSH 388, GSH 5 E, GSH 11 E.Makita/HM/1100C, HM/1202C
  8. BIORICH Toilet Portable
    Mulai

    Rp26.999.900

    BIORICH Toilet Portable
    Deskripsi:
    Toilet Portable BioRich adalah Toilet sementara/toilet mobile yang dapat dipindahkan penempatannya sesuai kebutuhan. Dibuat dari bahan baku fiberglass berkualitas tinggi sehingga mampu bertahan pada berbagai kondisi dan cuaca. Toilet Portable BioRich dilengkapi dengan bio septic tank untuk mengolah limbah agar lebih ramah lingkungan juga dilengkapi dengan toren air pada bagian atas toilet untuk penampungan air.
  9. INGCO Set Mata Bor SDS Plus Hammer
    Mulai

    Rp89.900

    INGCO Set Mata Bor SDS Plus Hammer
    atribut:
    • Size (mm): 6x110, 8x110, 8x160, 10x160, 12x160
  10. Sherlock Mata Bor Beton
    Mulai

    Rp10.900

    Sherlock Mata Bor Beton
    Deskripsi:
    Mata Bor Beton SDS SHERLOCK Mata Terbuat Dari TUNGSTEN CARBIDE TIPS
  11. BOSCH SDS Plus-5X Hammer Drill Bit
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp53.900

    BOSCH SDS Plus-5X Hammer Drill Bit
    Deskripsi:
    SDS Plus-5X Hammer Drill Bit
  12. XANDER Kuas Cat Putih
    Mulai

    Rp5.900

    XANDER Kuas Cat Putih
    Deskripsi:
    Kuas cat dengan material nylon brush, cocok untuk pengecatan area-area yang kecil
    atribut:
    • Type: Gagang Kayu
  13. NACHI Mata Bor Shank Lurus L/N 500
    Rating:
    100% of 100
    (16)
    Mulai

    Rp18.900

    NACHI Mata Bor Shank Lurus L/N 500
    Deskripsi:
    This drill is applied for general purpose.
  14. NACHI Set Mata Bor Straight Shank HSS Milimeter Type
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp789.900

  15. BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp37.900

    BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt
    Deskripsi:
    - Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
Daftar Harga mata bor sds Terbaru January 2026
BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1Rp26.900
Makita Cold ChiselRp98.900
BOSCH Chisel SDS Max for Heavy Rotary and Demolition Hammers Flat ChiselRp229.900
Miyanaga Mata Bor Bobok Beton Cold Bit SDS MaxRp549.900
BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Tembok Beton)Rp569.900
CUMET Mata Bor Bobok SDS Plus Round Body Flat ChiselRp39.900
Sherlock Mata Bor Beton SDSRp19.900
Miyanaga Mata Bor Bobok Beton Lancip SDS MaxRp529.900
BOSCH Drill Bit Set SDS Plus 5X HammerRp209.900
Makita Concrate Drill SDS PlusRp27.900

Data diperbarui pada 19/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)