K.I.DRILL SDS Core Bit (Mata Bor Inti)

Sebelum PPN:
Rp3.199.900 - Rp4.999.900
Spesifikasi
Blade Thickness (mm)2
Effective Length (mm)150
Shank Diameter (mm)SDS

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
●For cutting work on reinforced concrete, block stone, etc.
Feature
●Percussion reduces cutting resistance, speeding up work efficiency.
Use
●For cutting work on reinforced concrete, block stone, etc.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan