Beli mata bor nachi di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)Deskripsi:This drill is applied for general purpose.
- NACHI Drill Bit Round SKH-9 (Mata Bor Round)atribut:
- Overall Length (mm): 100
- NACHI Straight Shank Drill Standard Helix Angle 501 (Mata Bor Lurus)Deskripsi:Used in wide variety of normal conditions. Will work in a broad range of materials in both machine and portable drilling.
- NACHI Set Mata Bor Ironwork (Drill Bit Set)atribut:
- Material: High speed high speed steel HSSg
- Set Contents: Φ 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.2, 4.0, 4.5, 4.8, 5.0,
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus)Deskripsi:- Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
- NACHI Super Hard Long 4 Flute End Mill - 6210 (Mata Pahat Frais)Deskripsi:It's suitable for side milling of workpiece material from Steel and Stainless Steel to Aluminum.atribut:
- Material: High Speed Steel (HSS)
- monotaro.id Plas Chamois (Lap Kanebo)Deskripsi:monotaro.id Plas Chamois dengan berdaya serap tinggi sehingga dapat membersihkan air, debu dan kotoran. Menyerap air tanpa menetes, tahan terhadap minyak, kotoran, deterjen ringan dan netral. Sumber yang halus untuk penyerapan super - bagus untuk kaca, lapisan krom, dan roda. Aman pada semua cat termasuk bahan mantel.atribut:
- Color: Yellow
- NACHI Straight Shank DLC-HSS Drill Bit (Mata Bor Lurus)Deskripsi:This drill coated with'DLC' is suitable for high efficiency drilling of Aluminium Alloy
- YG1 K-2 Plus Endmill Ballnose 2 Flute 35° Helix Short Length (Mata Pahat Frais)Deskripsi:- Designed for general purposes to carbon steels, tool steels, alloy steels and stainless steels.- Suitable for high speed machining in wet or dry condition.- Designed for milling of radius bottom slots, fillets and special contours.- Application in high speed machining, wet and dry cutting conditions.atribut:
- Mill Diameter Tolerance: 0 to -0.030
- Number of Flute: 2
- Taffware Set Mata Bor untuk Kayu Metal Hole Cut (Mata Bor Kayu Set)Deskripsi:Set mata bor ini memiliki ukuran beragam untuk menyesuaikan dengan kebutuhan Anda. Terbuat dari material yang kuat, mata bor ini cocok digunakan sebagai mata bor power drill. Sebelum menggunakan, pastikan ukuran mata bor sesuai dengan ukuran bor Andaatribut:
- Length (mm): 65
- Outer Diameter (mm): 16, 18.5, 20, 25, 30
- Material: Besi HSS
- YG1 K-2 Plus Endmill 4 Flute 35° Helix Long Length (Mata Pahat Frais)Deskripsi:- Designed for general purposes to carbon steels, tool steels, alloy steels and stainless steels.- Suitable for high speed machining in wet or dry condition.- 4 flute allows for better work piece finishes.- Application in high speed machining, wet and dry cutting conditionsatribut:
- Mill Diameter Tolerance: 0 to -0.030
- Number of Flute: 4
- Wipro Abrasive Paper Duco Waterproof (Kertas Amplas)atribut:
- Application: Kayu, plastik, besi dan proses penghilangan cat lama atau karat di otomotif
- Material: Silicone Carbide
- Size (inch): 9x11
- BOSCH Head LampDeskripsi:- The head lamp for DIY tasks and other indoor and outdoor activities.- Ideal for DIY tasks both as head lamp and as stand light thanks to the bright, uniform, close-range light of 190 lumens intensity- Can also be used as outdoor head lamp with its wide beam for good ground lighting and its IPX4 splash-proof attribute- Quick and easy selection of the 3 light modes via push button (high, low, strobe)atribut:
- Battery Voltage (V): 4.5
- Luminous power (lm): 190
- Maximum Adjustment of the Head (°): ±60
- Tool Dimensions (mm): 62x46x42 (LxWxH)
- MEIJI AIR COMPRESSOR MFG. Reciprocating compressor (continuous/intermittent operation switchable)Deskripsi:Switch between continuous and intermittent operation with one touch depending on the compressed air usage condition. Equipped with an Ace controller. Smooth start and stop and improved durability. No air discharge noise typical of intermittent types. Equipped with a high-efficiency two-stage compressor. Comes with a safety belt guard.*Noise levels are calculated in an anechoic chamber at 1.5m in front and fully loaded. Please refer to the safety precautions. If you do not have your own unloading tools, a separate charter fee will be charged.atribut:
- Voltage (V): Three-phase: 50Hz/200, 60Hz/200-220
Daftar Harga mata bor nachi Terbaru October 2026
| NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus) | Rp23.900 |
| NACHI Straight Shank Drill (Mata Bor Lurus) | Rp369.900 |
| NACHI Set Mata Bor Straight Shank HSS Milimeter Type (Drill Bit Set) | Rp1.099.900 |
| NACHI Taper Shank Drill (Mata Bor Kones) | Rp419.900 |
| NACHI Drill Bit Round SKH-9 (Mata Bor Round) | Rp42.900 |
| NACHI Straight Shank Drill Standard Helix Angle 501 (Mata Bor Lurus) | Rp29.900 |
| NACHI Set Mata Bor Ironwork (Drill Bit Set) | Rp419.900 |
| BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus) | Rp39.900 |
| NACHI Super Hard Long 4 Flute End Mill - 6210 (Mata Pahat Frais) | Rp289.900 |
| NACHI Straight Shank Iron Drill (Mata Bor Lurus) | Rp139.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/aiP103059378-5.jpg)
/gjP102408595-5.jpg)
/08P101006008-2.jpg)
/0cP101006012-2.jpg)
/h0P101002612-2.jpg)
/grP101002603-2.jpg)
/n5P102407833-2.jpg)
/2hP101003089-2.jpg)
/2mP101006094-2.jpg)
/oxP102407897-2.jpg)
/5aP108902190-1.jpg)
/1bP103773047-1.jpg)
/ncP108500840-2.jpg)
/P101002600-1.jpg)
/0tP103588029-2.jpg)
/7dP107924265-1.jpg)
/h0P103588612-3.jpg)
/rkP105882992-1.jpg)

/inP114756671-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)