Beli mata bor hss cobalt di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Mitsubishi Set Mata Bor Cobalt
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.899.900

  2. KRISBOW Straight Shank Twist Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus)
    Mulai

    Rp12.900

  3. BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp37.900

    BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt
    Deskripsi:
    - Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
  4. BOSCH Drill Bit Set HSS Twist Pointteq (Mata Bor Pisau)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp339.900

  5. NACHI Set Mata Bor Straight Shank HSS Milimeter Type
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.099.900

  6. NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp20.900

    NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    This drill is applied for general purpose.
  7. Mitsubishi Materials Straight Shank Drill for Stainless Steel KSD Series
    Mulai

    Rp819.900

    Mitsubishi Materials Straight Shank Drill for Stainless Steel KSD Series
    atribut:
    • Effective Processing Height: 3 to 5D (cutting diameterx3 to 5)
  8. NACHI Straight Shank Drill (Mata Bor Lurus)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp369.900

  9. BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp20.900

    BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G
    Deskripsi:
    Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
  10. BOSCH Masonry Drill Bit Set (Mata Bor Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp14.900

  11. BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp26.900

    BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
  12. DORMER Set Mata Bor A002
    Mulai

    Rp959.900

    DORMER Set Mata Bor A002
    Deskripsi:
    For Creating holes on a surface.
  13. RYU Straight Shank Drill HSS Cobalt
    Mulai

    Rp9.900

    RYU Straight Shank Drill HSS Cobalt
    Deskripsi:
    - 5X More Sharper- 5X More Stronger- Standard DIN 338- 135 Point Sharpe
  14. Mitsubishi Materials Straight Shank Drill SDD Series
    Mulai

    Rp609.900

    Mitsubishi Materials Straight Shank Drill SDD Series
    Deskripsi:
    For general drilling.Ideal for processing of steels, cast iron, aluminum alloy and nonmetal.
  15. Mitsubishi Materials Set Mata Bor Ironwork
    Mulai

    Rp1.399.900

    Mitsubishi Materials Set Mata Bor Ironwork
    atribut:
    • Material: High Speed (high Speed) HSS
    • Tip Angle (degree): 118
    • Case Material: Stainless
  16. Kennedy Straight Shank Cobalt Drill for Stainless Steel
    Mulai

    Rp36.900

    Kennedy Straight Shank Cobalt Drill for Stainless Steel
    Deskripsi:
    HSS-Co Heavy Duty Straight Shank Jobber Drills Metric Heavy duty drill made of 5% cobalt material with excellent heat resistance. To drill steels with tensile strength up to 1,400 N/mm2, very hard bronze, stainless steels as well as heat and acid resistant steels. Point angle: 135 Degrees. Helix angle: normal. Web thickness: strengthened. Relief angle: normal. Tolerance of diameter: h8. Tolerance of shank: f11. Supply unit. All diameters - 1 pce. Manufacturing Standard: BS 328, DIN 338B.
    atribut:
    • Material: Cobalt High Speed Steel
    • Shank Diameter Tolerance: f11
    • Drill Diameter Tolerance: h8
    • Point Angle: 135 Degrees
  17. TONE Socket 6pt 1/2 Inch
    Mulai

    Rp82.900

    TONE Socket 6pt 1/2 Inch
    atribut:
    • Type: Socket (hexagonal)
    • Square Drive (mm): 12.7
    • Applications: For hand tools
Daftar Harga mata bor hss cobalt Terbaru March 2026
Mitsubishi Set Mata Bor CobaltRp1.899.900
KRISBOW Straight Shank Twist Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus)Rp12.900
BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS CobaltRp37.900
RYU Set Mata Bor HSS CobaltRp559.900
BOSCH Drill Bit Set HSS Twist Pointteq (Mata Bor Pisau)Rp339.900
NACHI Set Mata Bor Straight Shank HSS Milimeter TypeRp1.099.900
NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)Rp20.900
Mitsubishi Materials Straight Shank Drill for Stainless Steel KSD SeriesRp819.900
NACHI Straight Shank Drill (Mata Bor Lurus)Rp369.900
BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-GRp20.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)