Beli mata bor hole di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Taffware Set Mata Bor untuk Kayu Metal Hole Cut (Mata Bor Kayu Set)Deskripsi:Set mata bor ini memiliki ukuran beragam untuk menyesuaikan dengan kebutuhan Anda. Terbuat dari material yang kuat, mata bor ini cocok digunakan sebagai mata bor power drill. Sebelum menggunakan, pastikan ukuran mata bor sesuai dengan ukuran bor Andaatribut:
- Length (mm): 65
- Outer Diameter (mm): 16, 18.5, 20, 25, 30
- Material: Besi HSS
- NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)Deskripsi:This drill is applied for general purpose.
- INGCO Set Mata Bor HSS (Drill Bit Set)Deskripsi:INGCO 15-Pcs HSS Drill Bit Set (1-12 mm) // Paket Mata Bor Besi Kotak Plastik
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus)Deskripsi:- Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
- BOSCH Set Mata Bor HSS Twist PointTeQ (Drill Bit Set)atribut:
- X-Lock: No
- Jason Holesaw Set (Gergaji Lubang)Deskripsi:Set Contents :- 8 pcs hole saw (19 - 64mm)- 3/4inch(19mm), 7/8inch(22mm)- 1inch(25mm), 1 1/8inch(29mm)- 1 1/2inch(38mm), 1 3/4(44mm), 2inch(51mm)- 2 1/2inch(64mm)- 2 pcs Arbors: 3/8inch Hex- 1 pc Hex Key: Wrench 4mm
- BOSCH Spade Drill Bit Self Cut Speed (Mata Bor Kayu Kipas)Deskripsi:Sesuai untuk kayu keras dan lunak, bahan bangunan ringan dan papan plesterSepuluh kali lebih cepat dari mata bor sekopBerkat ujung ulir self-feeding, bor bergerak mudah dan sangat cepat ke dalam kayuMata bor sekop dipatenkan BoschDiproduksi deatribut:
- Cutter Type: Two cutters
- Material: HSS-ISO-TEMP
- Drill Bit Type: Flat
- Cutting Direction: Kanan
- Drill Bit Color: Abu-Abu Efek Sand Blast
- Total length l2 (mm): 152
- KUGEL Set Mata Bor HSS (Drill Bit Set)Deskripsi:Mata Bor Besi HSS set 13 pcsUkuran mata bor dalam kemasan: 1.5 /2 /2.5 /3 /3.2 /3.5 /4 /4.5 /4.8 /5 /5.5 /6 /6.5 mm (Stepping by 0.5mm + 3.2mm & 4.8mm)atribut:
- Case: Metal Box
- YELLOW JACKET Hand Cutter for Pipe, Tubing, and Conduit (Pemotong Pipa)atribut:
- UNSPSC: 23171603
- Body Material: Aluminium
- Cutter Type: Enclosed Feed
- Handle Design: Textured for Grip
- WESTWARD Metal-Cutting Hole Cutter KitDeskripsi:These metal-cutting hole cutter kits include a selection of hole cutters used on metal workpieces for tasks such as cutting knockouts in electrical panels. Hole cutters have a hollow center and a number of cutting teeth similar to those found on a circular saw blade. They cut holes by removing a section of material while leaving the core whole. This speeds drilling and allows larger holes to be made using a handheld power drill than is possible using a standard drill bit.atribut:
- UNSPSC: 27112826
- Arbor Design: Not Included
- Hole Cutter Size (inch): 7/8; 1 1/8; 1 3/8; 1 3/4; 2; 2 1/2
- Impact Rated: No
- Max. Cutting Depth (inch): 3/16
- Number of Hole Cutters: 6
- Number of Pieces: 10
- Pilot Drill Size Diameter x L (inch): 15/64x2 3/8
- Primary Material Application: Metal
- Saw Size Range (inch): 7/8 to 2 1/2
- Shank Size (inch): 3/8 (3 Flat)
- Teeth Per Inch: 1/2
- Tooth Material: Carbide Tipped
- KRISBOW Holesaw Kit Outer Diameter (Gergaji Lubang)atribut:
- Size (mm): 19-57
- BOSCH Set Perkakas Titanium Drill Bit & Screwdriver (Set Perkakas)Deskripsi:Bosch Pro Mixed Drill Bit Set adalah 103 buah bor titanium profesional dan set obeng yang dapat digunakan dengan impact driver, mesin bor, dan obeng. Semua bagian kompatibel dengan set campuran yang mencakup semua aplikasi umum. Diatur dalam tas jinjing display yang dibentuk. Fitur bit obeng dan soket hex juga.atribut:
- Material: Titanium
- Finish Type: Black
- Shank type: Hex
- Cutting Angle: String 135 Degrees
- Dimensions (cm): 30x21x6
- Surface Recommendation: Metal
- Dragon Spray Bottle Jet Random Color (Botol Semprotan)Deskripsi:Sprayer 400ml Stella adalah produk botol semprotan air SERBAGUNA yang cocok dipakai untuk menyemprot kaca jendela, kaca mobil, untuk menyemprot rambut saat kegiatan mencukur atau bisa juga dipakai untuk semprot air untung burung peliharaan.atribut:
- Color: Random Color
- Height (cm): 22
- Diameter (cm): 7.5
- Material: Plastic
- Volume (ml): 400
- Packaging Size (cm): 22x10x10
- Taffhome Spray Bottle (Botol Semprot Lab)Deskripsi:Botol spray ini berfungsi sebagai wadah untuk hand sanitizer, disinfektan atau semprotan tanaman. Bagian kepala spray didesain ergonomis sehingga nyaman ketika digenggam. Bagian tuas sangat halus dan tidak keras, jadi Anda tak perlu menekan dengan kuat untuk membuat alat ini bekerja.atribut:
- Material: PET
Daftar Harga mata bor hole Terbaru October 2026
| Taffware Set Mata Bor untuk Kayu Metal Hole Cut (Mata Bor Kayu Set) | Rp73.900 |
| Kenmaster Botol Penyemprot Air | Rp4.900 |
| NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus) | Rp23.900 |
| INGCO Set Mata Bor HSS (Drill Bit Set) | Rp45.900 |
| BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus) | Rp39.900 |
| NACHI Set Mata Bor Straight Shank HSS Milimeter Type (Drill Bit Set) | Rp1.099.900 |
| NACHI Straight Shank Drill (Mata Bor Lurus) | Rp369.900 |
| Dragon Botol Semprotan | Rp17.900 |
| Solid Tool Beads Drill Bit (Mata Bor Tasbih Kayu) | Rp109.900 |
| BOSCH Set Mata Bor HSS Twist PointTeQ (Drill Bit Set) | Rp349.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/7dP107924265-1.jpg)

/aiP103059378-5.jpg)
/6sP105718244-3.jpg)
/2hP101003089-2.jpg)
/08P101006008-2.jpg)
/gjP102408595-5.jpg)

/0cP110201012-1.jpg)
/P103084161-1.jpg)
/ebP104967515-2.jpg)
/3cP101003120-2.jpg)
/dgP108344484-1.jpg)
/biP109850414-3.jpg)


/g9P104571585-1.jpg)
/jhP109121701-1.jpg)
/i7P110152655-1.jpg)
/p7P108603907-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)