Dragon Spray Bottle Jet Random Color (Botol Semprotan)

Rating:
100% of 100
(1)
Sebelum PPN:
Rp19.900
Spesifikasi
ColorRandom Color
Height (cm)22
Diameter (cm)7.5
MaterialPlastic
Capacity (ml)400
Packaging Size (cm)22x10x10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Sprayer 400ml Stella adalah produk botol semprotan air SERBAGUNA yang cocok dipakai untuk menyemprot kaca jendela, kaca mobil, untuk menyemprot rambut saat kegiatan mencukur atau bisa juga dipakai untuk semprot air untung burung peliharaan.
Fitur
- Bahan plastik lentur anti Pecah.
- Warna botol transparan memudahkan untuk mengetahui sisa volume airnya.
Kegunaan
Cocok dipakai untuk menyemprot kaca jendela, kaca mobil, dll

Ulasan Produk