Beli mata bor drilling di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TJAP MATA Set Mata Boratribut:
- Range Size (mm): 1-10
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-GDeskripsi:Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
- BOSCH Mesin BorDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- NACHI Straight Shank Drill Standard Helix Angle 501Deskripsi:Used in wide variety of normal conditions. Will work in a broad range of materials in both machine and portable drilling.
- BOSCH Drill Bit Set Masonry (Mata Bor Masonry)atribut:
- Total Length (mm): 70/ 75/ 85/ 85/ 100/ 100/ 120/ 120
- Diameter (mm): 3.0/ 4.0/ 5.0/ 5.5/ 6.0/ 7.0/ 8.0/ 10.0
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS CobaltDeskripsi:- Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
- BOSCH Cordless Drill DriverDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- SUS Taper Shank Drill TwistDeskripsi:- Suitable for drilling General Steels, Alloy Steels with hardness under HRC 30, Cast Iron and Cast Steel, etc. - Morse taper shank can be fitted into sleeve.atribut:
- Material: HSS (High Speed Steel)
- Diameter Tolerance: h8
- Tip Angle (°): 118
- NIKKEN Insert Tip for Combat Z Drillatribut:
- Work Material: Steel castings
- YG1 Spade Drill K10 Insert TiAlN #Zatribut:
- Coating: TiAlN
- YG1 Spade Drill K20 Insert TiCN #Zatribut:
- Coating: TiCN
- Star-M Mata Bor Kayu Auger Power Drillatribut:
- Material: Carbon steel (S55C)
- Compatible drills: Electric drills
- Purpose of Use: Work Material: Wood.
- BOSCH Rounding Over Bit Standard for Wood 1/4inchatribut:
- Shank (inch): 1/4
- AETOS Sepatu Safety Tali Ankle Boots Tungsten 6inci Warna Hitam (Sepatu Proyek)Deskripsi:Safety shoes berbahan nubuck leather dengan Rubber Outsole, Steel Midsole, Antistaticatribut:
- Color: Black
- SNI License: Yes
- UNIKA Hexagonal Shank Twist Drill for Battery-Charged Driver Bit Long Type RJ Seriesatribut:
- Material: Teeth: Carbide
- Effective Length (E) (mm): 100
- Total Length (T)(mm): 150
- Compatible drills: Rechargeable drill (>9.6V), rechargeable impact driver, electric drill (<400W). (Cannot be used with impact drill.)
- Purpose of Use: Work Material: Block, Mortar, Brick, Gypsum Board, etc.
- Shank diameter S (mm): 6.35
- Makita Cordless Hammer Drill DriverDeskripsi:Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
- NIKKEN Waterproof Abrasive Paperatribut:
- Size: 230x280
Daftar Harga mata bor drilling Terbaru October 2025
| TJAP MATA Straight Shank Drill HSS | Rp36.000 |
| TJAP MATA Set Mata Bor | Rp879.900 |
| BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G | Rp21.000 |
| NACHI Set Mata Bor Straight Shank HSS Milimeter Type | Rp789.900 |
| BOSCH Mesin Bor | Rp99.000 |
| NACHI Straight Shank Drill Standard Helix Angle 501 | Rp23.000 |
| BOSCH Drill Bit Set Masonry (Mata Bor Masonry) | Rp219.900 |
| BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt | Rp38.000 |
| BOSCH Cordless Drill Driver | Rp1.299.900 |
| SUS Taper Shank Drill Twist | Rp179.900 |
Data diperbarui pada 22/10/2025 (Harga belum termasuk PPN)

























































































































































/P101518350-1.jpg)








%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Boot/AETOS%20Sepatu%20Safety%20Tali%20Ankle%20Boots%20Tungsten%206inci%20Warna%20Hitam%20(Sepatu%20Proyek)/P101002241-1.jpg)