Beli mata bor bubut di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TRUSCO Nice, mighty step drill (titanium coating)atribut:
- Material: Cobaltheiss
- Set Contents: Cutting oil
- Layer Width (mm): 5
- Number of Shelves: 5
- Hole Dimensions (Φmm): 4,6,8,10,12
- Surface Treatment: Titanium coating
- Accessories: Cutting Oil
- Purpose of Use: Work Material: Iron Plate, Copper Plate (up to 2mm), Aluminium Plate, Wood, Resin (up to 3 to 4mm), Stainless Steel Plate (up to 1mm).
- Shank Diameter (mm): 6.35
- TRUSCO Nice Mighty Step Drill (Titanium Cobalt High Speed Steel)atribut:
- Accessories: Cutting Oil
- Material: SKH-55 (Cobalt High-Speed Steel)
- Purpose of Use: Work Material: Iron Plate, Copper Plate (up to 2mm), Aluminium Plate, Wood, Resin (up to 3 to 4mm), Stainless Steel Plate (up to 1mm).
- Shaft Diameter (mm): 10phi Shank
- Shank Diameter (mm): 10
- Surface Processing: Titanium Coating
- NACHI DLC-HSS Drill 544 (Mata Bor Hss)Deskripsi:This drill coated with'DLC' is suitable for high efficiency drilling of Aluminium Alloy
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS CobaltDeskripsi:- Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-GDeskripsi:Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
- BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)Deskripsi:Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
- NACHI Straight Shank Drill Standard Helix Angle 501Deskripsi:Used in wide variety of normal conditions. Will work in a broad range of materials in both machine and portable drilling.
- BOSCH Router Bit Shank 1/4inch Straightatribut:
- Type, Router Bit: straight bits
- Shank (inch): 1/4
- Sherwood Sheet Metal Step Drillsatribut:
- Material: High Speed Steel
- BOSCH Drill Bit Set Masonry (Mata Bor Masonry)atribut:
- Total Length (mm): 70/ 75/ 85/ 85/ 100/ 100/ 120/ 120
- Diameter (mm): 3.0/ 4.0/ 5.0/ 5.5/ 6.0/ 7.0/ 8.0/ 10.0
- NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)Deskripsi:This drill is applied for general purpose.
- BOSCH Mesin BorDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- Sanko Techno Anchor Drill SDS Plus ADX-SDS Seriesatribut:
- Shank: SDSplus
- monotaro Drill Bit Set Hexagonal Shaft and Step Titanium CoatedDeskripsi:Excellent biting to the material by the tip cross-thinning process (3 mm or more).Convenient step bit for drilling of curved surfaces such as pipes.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Surface Processing: TiN coating
- Thinning Shape of Drills: X type thinning (Φ 3 mm or more)
- Material: High speed steel (HSS)
- Helix Angle: standard
- Set Contents: Hexagonal shaft drill: Φ 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 4.8, 5 mm, Hexagonal shaft step drill: 9 stages (Φ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 mm)
- Shaft Diameter (Ø mm): 6.35
- Point Angle (Degree): 118
Daftar Harga mata bor bubut Terbaru March 2026
| TRUSCO Nice, mighty step drill (titanium coating) | Rp999.900 |
| TRUSCO Nice Mighty Step Drill (Titanium Cobalt High Speed Steel) | Rp1.399.900 |
| NACHI DLC-HSS Drill 544 (Mata Bor Hss) | Rp76.900 |
| BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt | Rp37.900 |
| BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G | Rp20.900 |
| BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton) | Rp26.900 |
| NACHI Straight Shank Drill Standard Helix Angle 501 | Rp26.900 |
| NACHI Straight Shank Drill For Aluminium 522A (Mata Bor Lurus) | Rp30.900 |
| BOSCH Router Bit Shank 1/4inch Straight | Rp67.900 |
| NACHI Set Mata Bor Straight Shank HSS Milimeter Type | Rp1.099.900 |
Data diperbarui pada 05/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102010839-1.jpg)
/P101001035-2.jpg)
/P101002600-1.jpg)


/36P101003114-4.jpg)

/P101002602-1.jpg)



/P101518350-1.jpg)
/aiP103059378-5.jpg)