Beli mata bor bosch di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Drill Bit Set HSS Twist Pointteq (Mata Bor Pisau)atribut:
- X-Lock: No
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS CobaltDeskripsi:- Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
- BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)Deskripsi:Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
- BOSCH Straight Shank Multi Purpose Drill Bit CYL-4Deskripsi:CYL-4 Multi Material multi-purpose drill bits. Perfectly suitable for use with and without impact in impact drills and cordless drill/driversNo need for frequent drill bit changesDiamond-ground tungsten carbide cutting edgeatribut:
- Material: TC
- Standard: DIN 8039
- Cutter Type: Tungsten Karbida
- Drill Bit Color: Green
- BOSCH Accessory Set Titanium Drill Bit and Screwdriver SetDeskripsi:Bosch Pro Mixed Drill Bit Set adalah 103 buah bor titanium profesional dan set obeng yang dapat digunakan dengan impact driver, mesin bor, dan obeng. Semua bagian kompatibel dengan set campuran yang mencakup semua aplikasi umum. Diatur dalam tas jinjing display yang dibentuk. Fitur bit obeng dan soket hex juga.atribut:
- Material: Titanium
- Finish Type: Black
- Shank type: Hex
- Cutting Angle: String 135 Degrees
- Dimensions (cm): 30x21x6
- Surface Recommendation: Metal
- SOMTA Straight Shank Jobber Drill HSS TiN CoatedDeskripsi:For precision drilling
- Kennedy Set Mata Bor Betonatribut:
- Material: Carbide-Tipped
- Finish/Coating: Bright
- BOSCH Drill Bit Set CYL-9 ConstructionDeskripsi:Sesuai untuk hampir semua material kerja pengepasan dalam, seperti beton, kerja tembok, bata, eternit, bahan bangunan ringan, material berlapis-lapis, keramik dan ubin, kayu, plastik, lembaran logam, aluminiumHasil sempurna ketika pengeboran dengan atatribut:
- Packaging: Platic packaging, cassette, with Euro hole
- Diameter: 4,5,6,6,8,10,12 mm
- Total Length: 75,85,100,100,120,120,150 mm
- Working Length: 40,50,60,60,80,80,90 mm
- Part Number: 2 607 010 543
- BOSCH Tile Drill Bit CYL-9 (Mata Bor Keramik)Deskripsi:Mata bor ubin keramik CYL-9. Sesuai untuk semua ubin densitas lembut hingga medium, porselen, keramik dan kaca tidak dikeraskanWarna mata bor: putihCatatan: Gunakan dengan kecepatan rendah dan tanpa benturan/ impak. Tidak memerlukan pendinginanatribut:
- Cutter Type: Two cutters
- METABO Set Mata Bor Beton Storage CaseDeskripsi:Masonry drill bit for rotary and impact drillsMilled version, carbide insert 130°Robust versionSuitable for drilling in bricks, masonry, natural stone etc.8 pieces, in high-quality, robust plastic carry case in special Metabo design with extendable Euro slot punch; carbide masonry drill bit for drills and impact drills, milled version, suitable for drilling bricks, masonry, etc..Ø 3 / 4 / 5 / 5.5 / 6 / 7 / 8 / 10 mm
- INGCO Set Mata Bor HSSDeskripsi:INGCO 15-Pcs HSS Drill Bit Set (1-12 mm) // Paket Mata Bor Besi Kotak Plastik
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-GDeskripsi:Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
- NACHI Mata Bor Round SKH-9atribut:
- Overall Length (mm): 100
- TOHO (TOOLS) Set Mata Bor Straight Shank CobaltDeskripsi:- For metal and stainless steel - 135 split point - Durable and long lasting - German industrial norm DIN 338 - Precise drilling
- Langsol Set Mata Bor HSS TwistDeskripsi:Set Contents : - 13pcs : 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 4.8, 5, 5.5, 6, 6.5mm
- BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Tembok Beton)Deskripsi:Mata bor palu SDS-max-4. Sesuai untuk beton dan beton diperkuat, kerja tembokDapat digunakan pada semua palu rotari dengan penggenggam SDS-max4 pemotong dengan harga-kinerja yang dioptimalkanatribut:
- Cutting Direction: Kanan
- Drill Bit Shape: Two Grooves
Daftar Harga mata bor bosch Terbaru March 2026
| BOSCH Drill Bit Set HSS Twist Pointteq (Mata Bor Pisau) | Rp339.900 |
| BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt | Rp37.900 |
| BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton) | Rp26.900 |
| BOSCH X-Line | Rp119.900 |
| BOSCH Masonry Drill Bit Set (Mata Bor Beton) | Rp14.900 |
| BOSCH Straight Shank Multi Purpose Drill Bit CYL-4 | Rp29.900 |
| BOSCH Accessory Set Titanium Drill Bit and Screwdriver Set | Rp629.900 |
| SOMTA Straight Shank Jobber Drill HSS TiN Coated | Rp17.900 |
| INGCO Set Mata Bor Beton | Rp46.900 |
| Kennedy Set Mata Bor Beton | Rp88.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P103084161-1.jpg)

/36P101003114-4.jpg)

/P103083746-1.jpg)






/1kP101003056-2.jpg)




%20Set%20Mata%20Bor%20Straight%20Shank%20Cobalt/3gP103955124-1.jpg)


/34P101003112-20.jpg)