Beli mata bor 22mm di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Electrician Tool (Set Perkakas)Deskripsi:Set Content:- Insulated Screwdriver set 7pcs- PC Stool Case F/Mechanic 460x325x150mm- Insulated Combination Plier 7inch- Insulated Long Nose Plier 6inch- Insulated Diagonal Cutting Plier 6inch- Impact Drill Set 13mm 500W (21pcs)- Measuring Tape 7.5mx25mm- LED Flashlight 25LM- 2 x AA Light Weight- Tool Pouch 8 Pockets- Ballpeen Hammer 16oz Rubber Grip- Claw Hammer 12oz Rubber Grip- Groove Joint Plier 10inch- Adjustable Wrench Soft Red Handle 8inch- Crimping Pliers Set 9inch- Cold Chisel Flat 14x150mm with Hand Grip- Voltage Tester Red AC/DC 120-250V/TESPEs- Multi Purpose Elect Shears 6.1/2- KM06-287 Clamp Meter AC 600A- Analogue Multimeterlarge- Leather Work Glove- Spectacle Indoor Outdoor.atribut:
- Dimensions (mm): 540x470x270
- BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Beton)Deskripsi:Mata bor palu SDS-max-4. Sesuai untuk beton dan beton diperkuat, kerja tembokDapat digunakan pada semua palu rotari dengan penggenggam SDS-max4 pemotong dengan harga-kinerja yang dioptimalkanatribut:
- Cutting Direction: Kanan
- Drill Bit Shape: Two Grooves
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus)Deskripsi:- Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
- BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)Deskripsi:Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
- KRISBOW Electronic Tool Kit (Set Perkakas)Deskripsi:Electronic Tool Kit (16pcs) adalah Tool Set merk KRISBOW dengan kualitas terbaik yang didesain khusus untuk keperluan teknisi, terdapat 16 jenis perkakas yang umum digunakan untuk berbagai keperluan terutama Maintenance perangkat elektronik. Electronic Tool Set ini sangat praktis dan awet serta mempermudah teknisi karena dilengkapi berbagai jenis perkakas yang diperlukan seperti, obeng plus dan min, tang, solder, dan kikir. Set perkakas elektronik ini cocok digunakan pada usaha jasa reparasi barang elektronik dan pabrik.atribut:
- Type: Electronic Tehnician Tool
- Dimensions (mm): 350x190x50
- KRISBOW Electronic & Computer Tool Kit (Set Perkakas)atribut:
- Dimension (LxWxH) (mm): 480x200x400
- TEKIRO Measuring Tape Transparant (Meteran)Deskripsi:TEKIRO Meteran. Merupakan alat ukur panjang atau jarak benda maupun ruang. Dengan ujung dan satuan ganda (cm & inch) sehingga memudahkan dalam penggunaan dan pembacaan hasil ukur.Dimensi Produk : 60mmx30mmTEKIRO Meteran. Merupakan alat ukur panjang atau jarak benda maupun ruang. Dengan ujung dan satuan ganda (cm & inch) sehingga memudahkan dalam penggunaan dan pembacaan hasil ukur.Fungsi : Fungsi utama atau yang umum dari meteran adalah untuk mengukur jarak atau panjang.Material : Carbon Steelatribut:
- Material: Carbon Steel
- Sherlock Concrete Drill Bit (Mata Bor Beton)Deskripsi:Mata Bor Beton SDS SHERLOCK Mata Terbuat Dari TUNGSTEN CARBIDE TIPS
- KRISBOW Electronic Maintenance Tool Kit (Set Perkakas)Deskripsi:Electronic Maintenance Kit (20pcs)atribut:
- Dimension (LxWxH) (mm): 300x200x50
- TEKIRO Hex Key Ball Point Long Arm Set (Kunci L)Deskripsi:TEKIRO KUNCI L SET 9 PCS (PANJANG)TEKIRO Panjang Set Kunci L - Silver [9 pcs] merupakan set kunci L berbahan chrome vanadium yang ringan dan tahan lama serta tidak mudah karat. Kunci L ini dapat digunakan untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan baut. Terdiri dari kunci L berukuran 1.5mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, dan 10 mmContent :9 Pcs Long Hex Key 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10Fungsi : Untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan bautMaterial : Chrome Vanadiumatribut:
- Size Range (mm): 1.5 - 10
- Material: Chrome Vanadium
- Set Contents (mm): 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
- KRISBOW Electric & Computer Toolkit (Set Perkakas)Deskripsi:ELECTRIC & COMPUTER TOOLKIT 69PC LRTKE69- Quality product- Aluminum material - Tools neatly arranged in the boxatribut:
- Type: ELECTRIC & COMPUTER TOOLKIT 69PC
- 10pcs Screwdriver: Slotted
- Folding Type Hhex Wrench: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6
- Content Set: 7pcs Long precision sd
- Mini Combination Wrench (10pcs) (mm): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 (in polybag)
- Dimensions (cm): 48x20x40
- 3M Strip TapeDeskripsi:Vivid yellow and black stripes. Resistant to wear and wont lose color when rubbed. It does not remain even if the tape is peeled off. For indoor use. Danger indication, lane markings.atribut:
- Thickness (mm): 0.13
- Adhesive: Rubber type
- Tape Length (m): 18.2
- Color: Yellow x black
- Base Material: Vinyl chloride
- Tape Width (mm): 50
- AS ONE Part Number: 1-7221-01
- Adhesive Force (N/mm): 2.55/10
- Tensile Strength (N/mm): 27.4N/10
- TRUSCO Number: 328-4026
- Tensile Strength (N/10mm): 27.4
- TRUSCO Electric Tool SetDeskripsi:-A set of selected tools from tool box to gloves that are optimum for electrical construction.-The tool box adopted a bumper box excellent in strength and durability.-Can be used as electrical construction equipment as well as outdoor plumbing work.atribut:
- Case Dimension (WxDxH): 420x231x220mm
- Set Contents: 19piece
- TEKIRO Tool Box Set (Set Perkakas)Deskripsi:MEKANIK TOOL adalah set yang dicancang khusus untuk membatu kebutuhan mekanik dalam mengerjakan pekerjaan. Disatukan dalam sebuah tpplbox 3 susun agar memudahkan penyimpanan dan pengambilan saat dibutuhkan.Fungsi : Untuk membatu kebutuhan mekanik dalam mengerjakan pekerjaan.
- FORZA LADDER Ladder Telescopic Aluminum Folding (Tangga Teleskopik)Deskripsi:Tangga Teleskopik SIngle / Straight 7 MeterTangga lipat telescopic lurus adalah tangga portable telescopic yang paling ringan dan praktis di kelasnya. Hanya dalam hitungan detik, tangga dapat ditinggikan; dan sebaliknya dalam hitungan detik pula, tangga dapat dilipat/dipendekkan. Praktis dalam pemakaian, mudah ditenteng sebelah tangan, dan dapat disimpan di bagasi mobil yang paling kecil dan sempit sekalipun.Hati-hati dengan kualitas tangga karena menyangkut keselamatan. Produk ini telah bersertifikasi European Union Safety Standard, EN-131 dengan beban maximum 150 kg- lebih dari cukup untuk anda semua.atribut:
- Material: Aluminium
- Maximum Loading Capacity (kg): 150
Daftar Harga mata bor 22mm Terbaru October 2026
| KRISBOW Electrician Tool (Set Perkakas) | Rp5.099.900 |
| BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Beton) | Rp569.900 |
| BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus) | Rp39.900 |
| BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton) | Rp26.900 |
| KRISBOW Mechanical Tool Kit (Set Perkakas) | Rp2.599.900 |
| KRISBOW Electronic Tool Kit (Set Perkakas) | Rp1.499.900 |
| KRISBOW Electronic & Computer Tool Kit (Set Perkakas) | Rp3.499.900 |
| TEKIRO Measuring Tape Transparant (Meteran) | Rp32.900 |
| KRISBOW Set Perkakas Listrik | Rp2.399.900 |
| Sherlock Concrete Drill Bit (Mata Bor Beton) | Rp14.900 |
Data diperbarui pada 11/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/34P101003112-21.jpg)
/2hP101003089-2.jpg)
/36P101003114-4.jpg)
/luP104574786-4.jpg)
/7lP103637273-2.jpg)
/7jP104568271-3.jpg)
/6aP103684226-2.jpg)

/o5P105157869-1.jpg)
/8hP104568305-2.jpg)
/g6P104574582-18.jpg)
/rpP101003997-2.jpg)
/b7P107070403-1.jpg)
/P101004434-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Pita%20Garis%20Safety/3M%20Strip%20Tape/a9P106579369-1.jpg)
/rjP103636991-3.jpg)

/3hP105064125-4.jpg)
/pjP109195919-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)