Beli mata baut di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Bossard Hexagonal Socket Set Screw (Baut Tanam L)
    Mulai

    Rp139.900

    Bossard Hexagonal Socket Set Screw (Baut Tanam L)
    Deskripsi:
    Ring Plat dari brand THE ini mempunyai ukuran M4-M36 dan cocok untuk semua industri manufaktur
    atribut:
    • Material: Steel 45 H, Zinc Plated Blue
  2. POWERTEC Eye Bolt Galvanized (Baut Mata)
    Mulai

    Rp14.900

    POWERTEC Eye Bolt Galvanized (Baut Mata)
    atribut:
    • Material: Galvanized
  3. Yoshinobu Eye Bolt (Baut Mata)
    53%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp31.900

    Yoshinobu Eye Bolt (Baut Mata)
    Deskripsi:
    Baut Mata Gantung dari Yoshinobu inimempunyai variasi ukuran dari M6- M48
    atribut:
    • Material: Galvanis Iron
    • Color: Yellow
  4. TRUSCO Eye Bolt Long Steel (Baut Mata)
    Mulai

    Rp18.900

    TRUSCO Eye Bolt Long Steel (Baut Mata)
    atribut:
    • Dimension D (mm): 5
    • Dimension H (mm): 27
    • Dimension L (mm): 15
    • Dimensions b (mm): 30
    • Dimensions t (mm): 25
    • Finishing Material: Iron (SS400) / Zinc-Plated, Passivated
    • Reference Working Load (kN): 0.2
    • Screw Diameter: 6
    • Standard: 6 x 30
    • Weight (g): 18
  5. monotaro.id Hexagon Socket Head Cap Screw With Washer Assembly Black Steel
    27%
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp12.900

    monotaro.id Hexagon Socket Head Cap Screw With Washer Assembly Black Steel
    atribut:
    • Material: Baja
    • Surface Treatment: Black Steel
  6. monotaro.id Baut L Tanam Metric SS 304 Pack Kecil
    Mulai

    Rp19.900

    monotaro.id Baut L Tanam Metric SS 304 Pack Kecil
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
  7. POWERTEC Eye Bolt Stainless Steel (Baut Mata)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp38.900

  8. Crosby Eye Bolt (Baut Mata)
    Mulai

    Rp449.900

    Crosby Eye Bolt (Baut Mata)
    atribut:
    • Thread: Metric
  9. TRUSCO Hexagon Socket Set Screw
    21%
    Mulai

    Rp109.900

    TRUSCO Hexagon Socket Set Screw
    Deskripsi:
    -SCM Material is used and have high strength.
    atribut:
    • Dimensions (dxL): M12x25mm
  10. Crosby Eye Bolt (Baut Mata)
    Mulai

    Rp509.900

    Crosby Eye Bolt (Baut Mata)
    Deskripsi:
    • Forged steel - Quenched & Tempered.• Working Load Limits shown are for in-line pull. For angle loading, see Warnings & Applications.• Fatigue rated at 1-1/2 times the Working Load Limit at 20,000 cycles.• Recommended for in-line pull.• Meets or exceeds all requirements of ASME B30.26 including identification, ductility, design factor, proof load and temperature requirements. Importantly, these bolts meet other critical performance requirements including fatigue life, impact properties and material traceability, not addressed by ASME B30.26.
  11. POWERTEC Eye Bolt (Baut Mata)
    Mulai

    Rp14.900

    POWERTEC Eye Bolt (Baut Mata)
    Deskripsi:
    Barang yang akan diangkat atau dipindahkan memiliki jenis dan bentuk yang berbeda-beda. Agar barang dapat dipindahkan dengan aman, diperlukan alat rigging yang dapat menunjang keamanan pemindahan barang.Eye bolt merupakan alat rigging yang dapat digunakan untuk mengaitkan beban dengan cara memasukkan ulir baut ke dalam lubang pada permukaan benda. Eye bolt memiliki bentuk lingkaran seperti cincin yang juga memiliki ulir baut pada sisinya.Eye bolt terbuat dari material besi yang dilapisi zat zinc atau digalvanisasi. Pelapisan menggunakan galvanis menjadikan eye bolt memiliki keunggulan ketahanan yang baik dan anti korosi yang tinggi. Zat zinc menjadikan eye bolt memiliki warna perak cerah, eye bolt pun tetap ringan meski diberi lapisan. Eye bolt merk Powertec dibuat dengan standar keamanan Internasional. Powertec juga membekali setiap produk eye bolt memiliki sertifikat yang menunjukkan produk original dan lolos uji kelayakan.
  12. Yoshinobu Socket Set Screw Black
    33%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp57.900

    Yoshinobu Socket Set Screw Black
    Deskripsi:
    Baut Tanam L dari Yoshinobu ini memiliki ukuran diameter 4-10 mm untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dll
    atribut:
    • Material: Steel
    • Color: Black
  13. monotaro.id Baut L Tanam SS 304 Pack Besar
    Mulai

    Rp1.900

    monotaro.id Baut L Tanam SS 304 Pack Besar
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
  14. monotaro.id Eye Bolt Stainless Steel (Baut Mata)
    Mulai

    Rp139.900

    monotaro.id Eye Bolt Stainless Steel (Baut Mata)
    atribut:
    • Diameter: M24
    • Material: SS 304
    • Color: White
  15. Yoshinobu Eye Nut Yellow
    Mulai

    Rp57.900

    Yoshinobu Eye Nut Yellow
    atribut:
    • Material: Besi
    • Treatment: Yellow Galvanis
  16. TRUSCO Eye Bolt Stainless Steel (Baut Mata)
    23%
    Mulai

    Rp159.900

    TRUSCO Eye Bolt Stainless Steel (Baut Mata)
    Deskripsi:
    Use:General cargo handling, lifting machinery and apparatuses.
    atribut:
    • Dimension D (mm): 8.0
    • Dimension H (mm): 42
    • Dimension L (mm): 25
    • Dimensions b (mm): 18.0
    • Finishing Material: Stainless steel (SUS304)
    • Mass (g /package): 59
    • Package Quantity (pieces): 1
    • Reference Working Load (kN): 1.47
    • Screw Diameter: M10 x 1.50
  17. TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    98% of 100
    (21)
    Mulai

    Rp24.900

    TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI RING PASKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Kunci Kombinasi merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Fungsi : Kegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.
  18. Crosby Screw Pin Anchor Shackles G-209 (Segel Omega)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp199.900

    Crosby Screw Pin Anchor Shackles G-209 (Segel Omega)
    Deskripsi:
    - Capacities 1/3 thru 55 metric tons, grade 6. - Forged-Quenched and Tempered, with alloy pins. - Working Load Limit and grade "6" permanently shown on every shackle. - Hot Dip galvanized or self colored. - Sizes 3/8 inch and below are mechanically galvanized. - Fatigue rated. - Shackles 25t and larger are RFID EQUIPPED. - Shackles can be furnished proof tested with certificates to desi nated standards, such as ABS, DNV, Lloyds, or other certification. Proof testing and certificati available when requested at the time of order, charges will apply. - Approved for use at -40°C (-40°F) to 204°C (400°F). - All 209 and 210 shackles can meet charpy requirements of 42 Joules(31 ft-lbf) avg. at -20°C (-4°F) upon special request. - Meets or exceeds all requirements of ASME B30.26. - Type Approval certification in accordance with ABS 2016 Steel Vessel Rules and ABS Guide for Certification of Lifting Appliances available. Certificates available when requested at time of order and may include additional charges. - Look for the Red Pin. . . the mark of genuine Crosby quality.
Daftar Harga mata baut Terbaru October 2026
Bossard Hexagonal Socket Set Screw (Baut Tanam L)Rp139.900
POWERTEC Eye Bolt Galvanized (Baut Mata)Rp14.900
Yoshinobu Eye Bolt (Baut Mata)Rp31.900
TRUSCO Eye Bolt Long Steel (Baut Mata)Rp18.900
monotaro.id Hexagon Socket Head Cap Screw With Washer Assembly Black SteelRp12.900
monotaro.id Baut L Tanam Metric SS 304 Pack KecilRp19.900
POWERTEC Eye Bolt Stainless Steel (Baut Mata)Rp38.900
Crosby Eye Bolt (Baut Mata)Rp449.900
TRUSCO Hexagon Socket Set ScrewRp109.900
Crosby Eye Bolt (Baut Mata)Rp509.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait