Beli mass air flow di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. GST52 Mass Air Flow Sensor Cleaner (Pembersih Sensor MAF)
    Mulai

    Rp59.900

    GST52 Mass Air Flow Sensor Cleaner (Pembersih Sensor MAF)
    Deskripsi:
    Kendaraan dengan injeksi bahan bakar mengandalkan input dari sensor Mass Air Flow untuk mendeteksi jumlah udara yang mengalir ke mesin. Masukan dari perangkat ini secara langsung memengaruhi kemampuan mengemudi, jarak tempuh bahan bakar, dan emisi. Penggunaan GST52 Mass Air Flow Sensor Cleaner secara berkala akan menjaga mesin tetap bekerja secara efisien dan maksimal.
    atribut:
    • Volume (ml): 300
  2. CRC MAF Sensor Cleaner (Pembersih Sensor Aliran Udara)
    Mulai

    Rp159.900

    CRC MAF Sensor Cleaner (Pembersih Sensor Aliran Udara)
    Deskripsi:
    MASS AIR FLOW SENSOR CLEANER, 11 WT OZModel#: 05110DESCRIPTION:The first product specifically developed to clean mass air flow sensors. Designed with advanced Cozo technology. Increases horsepower & improves air/fuel ratio and MPG.APPLICATIONS:Mass air flow sensors & housing
    atribut:
    • Net Fill: 11 Wt Oz
  3. STP Motorcycle Oil Additive Complete Fuel System Cleaner (Cairan Aditif Motor)
    Mulai

    Rp139.900

    STP Motorcycle Oil Additive Complete Fuel System Cleaner (Cairan Aditif Motor)
    Deskripsi:
    Perpaduan teknologi mesin saat ini dikombinasikan dengan kualitas bahan bakar yang kurang baik dapat membentuk endapan yang yang dapat menyebabkan penurunan kinerja dan efisiensi mesin kendaraan. Gunakan STP® Complete Fuel System Cleaner dengan deterjen PEA dan PIBA yang ramah untuk mesin Anda serta dapat menghilangkan endapan pada sistem bahan bakar. STP® Complete Fuel System Cleaner dengan formula baru mampu membersihkan seluruh Sistem Bahan Bakar 2x lebih bersih.
    atribut:
    • Volume (ml): 400
  4. LOCTITE Hysol EA E-00CL (Lem Adhesive)
    Mulai

    Rp419.900

  5. Kenmaster Karpet Anti Slip
    Mulai

    Rp7.900

    Kenmaster Karpet Anti Slip
    Deskripsi:
    Kenmaster Anti Slip Dashboard Mat merupakan tatakan anti licin dan serbaguna berbahan berkualitas tinggi yang dapat digunakan untuk meletakkan barang-barang Anda di dashboard mobil seperti hp, dompet, uang logam, CD, korek api, GPS, pengharum mobil, dan lain-lain sehingga aman serta tidak mudah bergerak/jatuh.
    atribut:
    • Size (cm): 19.5x22.5
  6. monotaro Tire Pressure Gauge Double (Pengukur Tekanan Ban)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp349.900

    monotaro Tire Pressure Gauge Double (Pengukur Tekanan Ban)
    Deskripsi:
    If you connect to an air compressor, you can fill the car and motorcycle with air, measure pressure and measure air pressure.
    atribut:
    • Normal Working Pressure (MPa): 0.1 to 0.5
    • Measuring Range (kPa): 0 to 800 (0 to 0.8 MPa)
    • Type: Double tire compatible
    • Connection Thread: Hose: Parallel thread for G1 / 4 pipe x Parallel thread for G1 / 4 pipe, plug: M11 x 1.0 mm
    • Compatible Fluid: air
    • Types of Hozardous Materials: Non-dangerous goods
    • Compatible: Rice valve
    • Material: Body: Aluminium Alloy, Hose: Synthetic rubber, Chuck: Brass
    • Hose Length (mm): About 420
    • Maximum Working Pressure (MPa): 0.8
    • Minimum Scale (MPa): 0.01
    • Gauge Diameter (Ø mm): 60
  7. CRC Premium Fuel Injector Cleaner (Pembersih Injektor Bensin)
    Mulai

    Rp269.900

    CRC Premium Fuel Injector Cleaner (Pembersih Injektor Bensin)
    Deskripsi:
    PREMIUM FUEL INJECTOR CLEANER, 12 FL OZModel#: 05062DESCRIPTION:Maintains "like-new" performance in today's fuel injected engines. Helps provide total engine cleanliness.APPLICATIONS:For use in gasoline engines.
    atribut:
    • Net Fill: 12 Fl Oz
  8. LOCTITE Retaining Material Compound (Lem Bearing)
    Mulai

    Rp359.900

    LOCTITE Retaining Material Compound (Lem Bearing)
    atribut:
    • Agency Approvals/Specifications: CFIA Listed, ASTM D-5363, MIL-R-46082B for existing designs
    • Applications: Close Fitting / Press Fit For Metal Parts
    • Cure type: Anaerobic Cure
    • Curing Time (Functional): 10 minute - 24 Hours
    • Fixture Time (minute): 10
    • Full Cure Temperature (°F): 77
    • Full Curing Temperature (°C): 25
    • Max. Diametrical Clearance (inch): 0.006
    • Shear Strength (N/mm²): 15.8
    • Shear Strength, Steel (psi): 2300
    • Size (ml): 50
    • Specific Gravity (g/l): 1.1 @25°C
    • Specifications Met: Military Specification Canadian Food Inspection Agency (CFIA)
    • Temperature Range (°C): -54 to 149
    • Temperature Range (°F): -65 to 300
    • Type of Product: Retaining compound
    • Viscosity Temperature (°C): 25
    • Viscosity Temperature (°F): 77
  9. NGK Spark Plug for Car (Busi Mobil)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp149.900

    NGK Spark Plug for Car (Busi Mobil)
    Deskripsi:
    Standard plug (plug for new car assembly)
  10. GST52 Automotive Engine Cleaner Carbon (Tuang) (Pembersih Mesin)
    48%
    Mulai

    Rp21.900

    GST52 Automotive Engine Cleaner Carbon (Tuang) (Pembersih Mesin)
    Deskripsi:
    Cairan untuk membersihkan ruang bahan bakar tanpa membongkar mesin. Ini secara efektif menghilangkan deposit karbon dari ruang bakar dan mengembalikan perfom mesin, ideal untui semua jenis mesin berbahan bakar bensin, solar dan gas.
  11. WURTH Tropics Windscreen Sealant
    Mulai

    Rp309.900

    WURTH Tropics Windscreen Sealant
    Deskripsi:
    Application areaFor replacement glazing within the passenger car, van, bus, commercial vehicle, land and construction machine sector.
    atribut:
    • Size (ml): 310
  12. Wipro Battery Clip (Capit Aki)
    Mulai

    Rp47.900

    Wipro Battery Clip (Capit Aki)
    atribut:
    • Capacity (A): 300
    • Length (inch): 7
  13. CRC CO Contact Cleaner (Pembersih Komponen Elektronik)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp109.900

    CRC CO Contact Cleaner (Pembersih Komponen Elektronik)
    Deskripsi:
    Pembersih contact cleaner yang tidak mengandung zat berbahaya : VOC, Non-Chlorinated, Non-Flammable, Plastic Safe, NSF K2 registered.
    atribut:
    • Appearance: Colorless Volatile Liquid
  14. monotaro Bicycle Handlebar Related Ergo Grip Long & Half (Karet Grip Sepeda)
    Mulai

    Rp75.900

    monotaro Bicycle Handlebar Related Ergo Grip Long & Half (Karet Grip Sepeda)
    Deskripsi:
    It is a long & half specification for grip shift.Adopted Clayton Rubber with high durability and soft hand grip. Ergonomic design grip that fits your palm. Please use the compressor for mounting or wet it with water before installing.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Material: Clayton Rubber (TPR)
    • Width (mm): 59
    • Overall Length (mm): 130/90
    • Handle Diameter (phi mm): 22.2
  15. monotaro Bicycle Bell (Bel Sepeda)
    Mulai

    Rp44.900

    monotaro Bicycle Bell (Bel Sepeda)
    Deskripsi:
    It is a bell for a general rotary, bicycle.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Material: Aluminium Alloy, Resin
    • Diameter (phi mm): 51.6
    • Weight (g): 52
    • Handle Diameter (phi mm): 22.2
  16. Reflomax Reflective Tape Glodian (Lakban Reflektif / Stiker Reflektor)
    Mulai

    Rp2.099.900

    Reflomax Reflective Tape Glodian (Lakban Reflektif / Stiker Reflektor)
    Deskripsi:
    Description : ECE 104 Class C & AIS 090 Certified
  17. ALDO Quick Battery Head Clamp (Klem Aki)
    Mulai

    Rp129.900

    ALDO Quick Battery Head Clamp (Klem Aki)
    atribut:
    • Body: Brass (Kuningan)
    • Bolt and Nuts: Iron
    • Locking Handle: Aluminium
Daftar Harga mass air flow Terbaru October 2026
GST52 Mass Air Flow Sensor Cleaner (Pembersih Sensor MAF)Rp59.900
CRC MAF Sensor Cleaner (Pembersih Sensor Aliran Udara)Rp159.900
STP Motorcycle Oil Additive Complete Fuel System Cleaner (Cairan Aditif Motor)Rp139.900
LOCTITE Hysol EA E-00CL (Lem Adhesive)Rp419.900
Kenmaster Karpet Anti SlipRp7.900
monotaro Tire Pressure Gauge Double (Pengukur Tekanan Ban)Rp349.900
CRC Premium Fuel Injector Cleaner (Pembersih Injektor Bensin)Rp269.900
LOCTITE Retaining Material Compound (Lem Bearing)Rp359.900
NGK Spark Plug for Car (Busi Mobil)Rp149.900
GST52 Automotive Engine Cleaner Carbon (Tuang) (Pembersih Mesin)Rp21.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)