Beli maspion plastik di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Maspion Food Case
    Mulai

    Rp12.900

    Maspion Food Case
    atribut:
    • Color: Random Color
  2. Maspion Pengki
    Mulai

    Rp33.900

  3. Maspion Pel Debu (Lobby Duster)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp169.900

    Maspion Pel Debu (Lobby Duster)
    atribut:
    • Color: Random Color
  4. Maspion Drum Plastik dengan Penutup (Tong Air)
    Mulai

    Rp149.900

  5. Maspion Exhaust Ceilling
    Mulai

    Rp199.900

    Maspion Exhaust Ceilling
    Deskripsi:
    Menggunakan ventilasi alami saja tidak cukup. Gunakan Maspion MV1601 - Ceiling Exhaust Fan 6 inch sebagai ventilasi tambahan. Merupakan ventilasi mekanik yang bekerja dengan daya listrik. Membuang udara kotor dari dalam dan membawakan udara bersih dari luar. Pergerakan udara pun jadi lancar, dan udara di rumah terasa bersih, fresh dan sehat.Bahan material : PlastikHemat listrikTidak berisik dan suara halusCocok ditempatkan di ruang mana saja
    atribut:
    • Operational Mode: 1 Speed
    • Material: Plastic
    • Size (inch): 6
    • Power (W): 25
    • Voltage (V/Hz): 220/50
    • Color: White
    • Dimensions (cm): 31.5x23.5x32.5
  6. Maspion Atap PVC Maspion Superoof
    Mulai

    Rp1.099.900

    Maspion Atap PVC Maspion Superoof
    Deskripsi:
    Jual Atap Alderon Murah merk Maspion merupakan sebuah solusi atap terlengkap yang dirancang sesuai dengan kebutuhan pasar saat ini yang menginginkan harga atap alderon yang kompetitif dan dibuat dengan menggunakan mesin-mesin extrusi termutakhir, sehingga menghasilkan sebuah atap yang mudah dipasang sesuai dengan kebutuhan pasar. Dini kami Jual Atap Alderon murah dari maspion merupakan sebuah atap gelombang yang memiliki rongga ditengahnya dengan bahan dasar Atap PVC yang memiliki performa terbaik di kelasnya. Dengan desain dan keunggulan teknologi yang digunakan untuk memproduksi atap uPVC akan menjamin garansi produk tetap terjaga.
    atribut:
    • Thickness (mm): 12
    • Material: High Performance uPVC
    • Angle (°): 15
    • Color: White
  7. SAKURA Floordeck
    Mulai

    Rp1.299.900

    SAKURA Floordeck
    atribut:
    • Size (mm): 1219x6000
    • Material: Galvanis Z 18 / Z22 G550
    • Color: Red
    • Length (m): 6
  8. Non Brand Sarung Tangan Kovet
    Mulai

    Rp27.900

    Non Brand Sarung Tangan Kovet
    atribut:
    • Material: Kovet
  9. Maspion Tempat Sampah/Tong Sampah Injak (Trash Bin)
    Mulai

    Rp249.900

    Maspion Tempat Sampah/Tong Sampah Injak (Trash Bin)
    atribut:
    • Material: Plastic
    • Color: Random Color
  10. Lion Star Pengki Plastik
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp32.900

    Lion Star Pengki Plastik
    atribut:
    • Dimensions (mm): 248 x 250 x H 775
    • Color: Assorted
    • Packing Dimensions (mm): 755 x 485 x 505
    • Volume (m³): 0.185
  11. monotaro.id Pengki Plastik Original
    Rating:
    83% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp12.900

    monotaro.id Pengki Plastik Original
    Deskripsi:
    Serokan sampah yang biasa disebut dengan Pengki terbuat dari bahan plastik berkualitas tinggi dan tidak mudah pecah. Gagang yang panjang mudah di genggam tanpa harus membungkukan badan dapat membantu anda untuk menjangkau sampah dengan lebih mudah dan pengerjaan yang lebih cepat.
    atribut:
    • Color: Assorted Color
    • Length (cm): 65
    • Width (cm): 25
  12. Dragon Pengki Floren
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp16.900

    Dragon Pengki Floren
    Deskripsi:
    Pengki Florence Dragon- Sangat memudahkan untuk mengangkat debu dalam menyapu lantai.- Desain yang menarik membuat membersihkan rumah menjadi menyenangkan.
  13. SANKO Drum Plastik Open Type (Tong Air)
    Mulai

    Rp1.199.900

    SANKO Drum Plastik Open Type (Tong Air)
    Deskripsi:
    Excellent chemical and oil resistance.Approximately 1/2 the weight compared to steel.Can also be used for strong acids and strong alkalis.It's an open drum.Some drums have obtained the UN mark. (UN mark...It is a product that complies with international standards for maritime transport of dangerous goods)Purpose:For powder transportation.
  14. Maspion Atap PVC Superoof
    Mulai

    Rp1.199.900

    Maspion Atap PVC Superoof
    Deskripsi:
    Dengan trend atap roofing upvc semacam ATAP ALDERON, ROOFTOP, SUNPANEL, HOLODECK sekarang akhirnya MASPION mengeluarkan produk Atap uPVC Maspion Superoof terbuat dari bahan PVC (Polyvinyl Chloride) berperforma tinggi dengan aditif anti UV dan heat protection kualitas terbaik dengan harga jual atap alderon yang sangat kompetitif. Terobosan terbaru terkini yang menghadirkan produk atap dengan menggunakan kombinasi bahan terbaik untuk mempersembahkan sebuah atap yang lebih inovatif, dan berkualitas superior. Atap Alderon Maspion merupakan sebuah solusi atap terlengkap yang dirancang sesuai dengan kebutuhan pasar saat ini yang menginginkan harga atap alderon yang kompetitif dan dibuat dengan menggunakan mesin-mesin extrusi termutakhir, sehingga menghasilkan sebuah atap yang mudah dipasang sesuai dengan kebutuhan pasar. Dini kami Jual Atap UPVC produk Atap Alderon maspion merupakan sebuah atap gelombang yang memiliki rongga ditengahnya dengan bahan dasar uPVC yang memiliki performa terbaik di kelasnya. Dengan desain dan keunggulan teknologi yang digunakan untuk memproduksi atap uPVC akan menjamin garansi produk tetap terjaga.
    atribut:
    • Total Width (cm): 89
    • Thickness (mm): 10
    • Effective Width (cm): 83
    • Angle (°): 15
  15. Green Leaf Drum Plastik dengan Penutup (Tong Air)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp179.900

  16. KDK Exhaust Ceiling Sirocco
    Mulai

    Rp649.900

    KDK Exhaust Ceiling Sirocco
    Deskripsi:
    Exhaust typeThe fan shall be suitable for ceiling mountingHP (Half-pitch) motor with thermal cut-offWell lubricated bearing for long life operationPre-installed power cordUnique design of double orifice minimizes noise transmission from fanHigh performance taper blade designed Sirocco Fan adopted to control air turbulence effectivelyInstallation size = 177 x 177 mm
    atribut:
    • SNI License: Yes
  17. Kiramas Drum Plastik (Tong Air)
    Mulai

    Rp129.900

    Kiramas Drum Plastik (Tong Air)
    Deskripsi:
    The bucket in the capacity is very suitable for you to use to collect the water, complete with a lid to keep the water from mosquito larvae.
    atribut:
    • Color: Blue
    • Material: HDPE
  18. Maspion Drum Plastik dengan Clamp (Tong Air)
    Mulai

    Rp349.900

    Maspion Drum Plastik dengan Clamp (Tong Air)
    atribut:
    • Material: Plastic
    • Capacity (L): 60
    • Product Size(mm): 390x390x610
  19. Lion Star Sigma Dustpan
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp36.900

    Lion Star Sigma Dustpan
    atribut:
    • Packing Dimensions (mm): 965 x 470 x 370
    • Dimensions (mm): 312 x 275 x H 835
    • Volume (m³): 0.168
Daftar Harga maspion plastik Terbaru April 2026
Maspion Food CaseRp12.900
Maspion PengkiRp33.900
Maspion Pel Debu (Lobby Duster)Rp169.900
Maspion Drum Plastik dengan Penutup (Tong Air)Rp149.900
Maspion Exhaust CeillingRp199.900
Maspion Atap PVC Maspion SuperoofRp1.099.900
SAKURA FloordeckRp1.299.900
Maspion Jerigen Plastik (Jerigen)Rp12.900
Non Brand Sarung Tangan KovetRp27.900
Maspion Tempat Sampah/Tong Sampah Injak (Trash Bin)Rp249.900

Data diperbarui pada 02/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)