Beli masker n 95 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- PrimaMedix Respirator Mask N95Deskripsi:PrimaMedix Respirator Masker N95 terbuat dari 2 lapis non-woven spunbond dan 3 lapis non-woven meltblown dengan perlindungan terbaik terhadap mikro partikel dan aerosol berukuran 0,1 mikron, dengan tingkat penyaringan minimal 99%.Respirator dengan standard N95 untuk keperluan industri kesehatan dan konstruksi.Sekali pakai, ringan, nyaman, tidak berbau, dan tahan cairan.Menggunakan bahan 5 lapis BFE 99 Tinggi (Efisiensi Penyaringan Bakteri) pada ukuran partikel 0,3um dan resistensi pernafasan rendah untuk perlindungan terhadap bau busuk partikel di udara.Lapisan luar mengusir air, darah, dan cairan tubuh lainnya. Beberapa lapisan tengah menyaring patogen tertentu. Lapisan dalam menyerap kelembaban dan keringat dari udara yang dihembuskan.Teknologi tinggi menyaring minimal 95% partikel debu di udara, kuman, virus, alergi musiman, asap dan gas buang mobil, sehingga menjaga Anda tetap sehat dan aman dari banyak penyakit.atribut:
- Outer Layer: Non-Woven Spunbond White, 20 gsm, size 26.0 cm x 14.0 cm
- Middle Layer: 3 lapis Non-Woven Melt Blown White BFE 99%, 25 gsm, size 24.0 cm x 14.0 cm
- Inner Layer: Non-Woven Spunbond White, 20 gsm, size 26.0 cm x 14.0 cm
- Ear Loop: Elastic White, diameter 2,8 mm, lenght 2 x 20 cm
- Nose Clip: White, wide 5mm, lenght 10 cm
- Packaging Box: 10 pcs masker
- Jackson Safety Particulate Respirator N95atribut:
- Color: White
- DIAPRO Masker Hijab Earloop 3Ply (Masker Headloop)Deskripsi:Kandungan:Lapisan 1 : Non-WovenLapisan 2 : Melthblown with BFE 99%Lapisan 3 : Non-WovenPengait Telinga : Opelon latex FreePengait Hidung : Singel MetalDeskripsi:Kemasan 1 Kotak isinya ada 50 Pieces - Cocok dipakai dimana saja pada saat lagi sakit seperti flu, batuk, bersin - bersin, saat berkendara motor, saat di kereta dan diluar ruangan agar terhindar dari udara yang kotor akibat polusi udara - Ideal untuk pengendara motor, jamaah haji/umroh, ibu rumah tangga, baby sitter, anak-anak, polisi lalu lintas, pekerja pabrik, dll - Bisa Dipakai Wanita dan Pria - Masker dengan 3 Lapisan, efektif menyaring Udara & Bakteri lebih Baik - Terbuat dari bahan Non-woven yang lembut dan memiliki lubang pori yang rata sehingga dapat bernafas dengan lega - Model Earloop hijab - Tahan terhadap cairan - Nyaman dipakai dan Tidak berbau - Sangat praktis untuk wanita berhijab karena tidak perlu di tali Manfaat:Untuk Melindungi Saluran Pernafasan anda (Mulut Dan Hidung) agar tidak terkontaminasi dengan udara luarKeunggulan:1. Terbuat dari bahan non woven yang lembut dan memiliki lubang pori yang rata sehingga dapat bernafas dengan lega2. Lapisan ke 2 terbuat dari Meltblown dengan BFE 99% (bacterial Filtration Efficiency 99%)3. Model Headloop/ Hijab4. Desain masker 3 lapis5. Tahan Terhadao cairan6. Nyaman dipakai dan Tidak Berbau7. Lebih Tebal8. Bebas Latex9, Masker bermotifAnjuran Pemakaian:Jika sehat dipakai seperlunya, jika lagi sakit flu dan sejenisnya wajib selalu dipakai, masa pemakaian efektif satu pcs masker yaitu selama 6 jamatribut:
- Color: Green
- Type: 3Ply Earloop
- Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: AKD 21603510404
- 3M Particulate Respirator 8210 (Masker N95)Deskripsi:3M Menyediakan rangkaian product respirator untuk memenuhi setiap lingkungan kerja baik industri manufaktur dan jasa.Filter yang disetujui NIOSH dinilai sebagai N95, R95, P95, N99, R99, P99, N100, R100 atau P100. Angka 95, 99, atau 100 (99,97%) menunjukkan persentase efisiensi penyaringan NIOSH.N Series : Digunakan dalam lingkungan non-oil.R Series : Digunakan untuk partikel oil dan non-oil dengan batasan penggunaan waktu yang ditentukan oleh NIOSH.P Series : Digunakan untuk partikel oil dan non-oil dengan penggunaan waktu batasan yang ditentukan oleh pabrikan.atribut:
- Aerosol Type: Non-Oil
- Braided Comfort Strap: No
- Class: Comfort
- Color: White
- Exhalation Valve: No
- Filter Class: N95
- Fluid Resistant (ASTM F1862): No
- Hazard Type: Particulate
- Product Color : White
- Product Series: 8000
- Respirator Size: Standard
- Respirator Style: Cup
- Size: Standard
- Specifications Met: Assigned Protection Factor (ADF) = 10
- Standards Approvals: N95
- Strap Material: Thermoplastic Elastomer (TPE)
- SENSI Protective Mask KN95Deskripsi:Desain 3-D Ergonomic yang memberi ruang di depan mulut, tidak menempel di bibir dan menutup yang lebih rapat dari atas hidung sampai ke dagu. Penyangga hidung lebih aman karena tidak mengandung bahan logam atau kawat. Pengait telinga (Earloop) yang terbuat dari bahan lembut dan bebas latex.Dirancang dengan Double-Filter (penyaring ganda) untuk memberikan perlindungan lebih terutama saat berada di lingkungan yang kurang higienis atau kondisi yang berpotensi menyebarkan penyakit melalui udara atau droplet.atribut:
- Bacterial Filtration Efficiency (BFE): 99% @3µm
- Particulate Filtration Efficiency (PFE): 99% @0.1µm
- 3M Particulate Respirator KN95/P2 9501+Deskripsi:- Individual packaging and flat fold design provides convenient storage and portability.- Knitted comfortable earloop strap for easy donning and doffing.- Adjustable noseclip helps reduce potential for eyewear fogging and ensure a better seal and fit.- Conforms to AS/NZS 1716 standard.atribut:
- Assigned Protection Factor: 10
- Exhalation Valve: No
- Respirator Size: Standard
- allsafe Disposable Mask N95Deskripsi:The new ALS-801 Series of NIOSH approved respirators has the additional benefit of being foldable for easy storage in a worker's pocket. The slightly different shape may be able to fit more workers in any workplace. These models have been designed to easily meet NIOSH's stringent approval requirements for breathing resistance and filtration effciency.
- OneMed Masker N95Deskripsi:Masker N95 merk OneMed, menutup mulut dan hidung dengan sempurna, dapat bernafas lebih lega, dengan filtrasi yang tinggi, model tali karet yang dikaitkan ke bagian belakang kepala.- Conform to NIOSH N95 Standarts- Low Breathing resistance with high filtration efficiency- Adjustable nose piece, and inner foam provide a custom sealkemasan box isi 20 pcsSatuan: boxNOMOR IZIN EDAR: AKL 21603013574
- Jito Masker Respirator KN95Deskripsi:JITO Masker KN95 4 Ply Earloop Putih - Box isi 20 pcsJITO Masker KN95 merupakan masker berbentuk unik yang berikan perlindungan ekstra bagi pengguna. Yaitu bentuk maskernya yang dapat melekat sempurna di wajah pengguna, perpaduan 4 lapisan filter yang kuat, dan elasik tebal yang tetap nyaman walau dalam penggunaan waktu yang lama.Masker JITO teruji efektif menyaring bakteri, virus dan partikel, karena telah melalui sertifikasi Nelson Lab. USA dan telah terdaftar di Kemenkes serta memiliki nomor izin edar AKD.atribut:
- Type: KN95
- Mask Type: Earloop (Cantol)
- Number of Ply: 4
- Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: 21603120657
- Onehealth Masker KN95Deskripsi:- Masker medis 5 lapis- BFE 99% Nelson Labs Certified- Efektif filter bakteri dan polusi s/d 99%KEMENKES RI AKD 20903121501atribut:
- Type: Earloop
- Comet Theo Masker KN95Deskripsi:COMET THEO KN95 Mask memiliki desain dengan rongga antara mulut dan masker sehingga lebih nyaman digunakan karena mulut tidak menempel dengan masker.Dengan 5 lapis perlindungan yang sudah teruji di lab terakreditasi. Sehingga cocok digunakan untuk kebutuhan industrial maupun sehari-hari. KN95 Mask menawarkan kualitas terbaik sehingga akan nyaman dan aman saat dipakai meskipun dalam waktu lama dan dalam berbagai kegiatan karena mudah untuk bernapas (disarankan Kemenkes penggunaan maksimal 6 jam).atribut:
- Number of Layer (ply): 5
- Material: Melt-blown non woven, Cotton, Earloop band, Nose wire
- Standard: CE, ISO 13485, BFE ≥ 95%
- CIG Particulate Respirators N95Deskripsi:Particulate aerosols free of oil up to 10X PEL.Certified to have a filter efficiency of 95%.atribut:
- Efficiency Filtration (%): 95
- 3M N95 Maskatribut:
- Intake Resistance (Pa): 343 Pa or less
- Exhaust Resistance (Pa): 245 Pa or less
- Structure: three-sided solids
- String Types: overhead
- Package Size (mm): 240x85x210
- Jackson Safety R10 KN95 Cup Mold Mask Without Valveatribut:
- Color: White
- POKANA Medical Mask KN95 for Adultatribut:
- Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: AKD 20903120434
- 3M Particulate Respirator with Valve 8210VDeskripsi:3M Menyediakan rangkaian product respirator untuk memenuhi setiap lingkungan kerja baik industri manufaktur dan jasa.Filter yang disetujui NIOSH dinilai sebagai N95, R95, P95, N99, R99, P99, N100, R100 atau P100. Angka 95, 99, atau 100 (99,97%) menunjukkan persentase efisiensi penyaringan NIOSH.N Series : Digunakan dalam lingkungan non-oil.R Series : Digunakan untuk partikel oil dan non-oil dengan batasan penggunaan waktu yang ditentukan oleh NIOSH.P Series : Digunakan untuk partikel oil dan non-oil dengan penggunaan waktu batasan yang ditentukan oleh pabrikan.atribut:
- Aerosol Type: Non-Oil
- Braided Comfort Strap: No
- Class: Comfort plus
- Color: White
- Exhalation Valve: Yes
- Flame Resistance (ASTM D2859-96): No
- Fluid Resistant (ASTM F1862): No
- Gas and Vapor Protection Type: Particulate
- Natural Rubber Latex Components: No
- Recommended Industry: Commercial Buildings, Construction, Design & Construction, Food Processing, Food Safety, General Manufacturing, Heavy Infrastructure, Mining, Oil & Gas, Transportation
- Respirator Style: Cup
- Size: Standard
- Specifications Met: Assigned Protection Factor (ADF) = 10
- Standards Approvals: N95
- HONEYWELL Masker Sekali PakaiDeskripsi:1. Masker Honeywell H910 Plus merupakan masker pelindung partikulat dengan standard international yang dapat menyaring partikel debu, polusi di udara, pertambangan, konstruksi, tekstil dan partikel tidak berminyak lainnya diatas 95%.2. Strip aluminium dibuat untuk menyesuaikan dengan bentuk hidung agar pas dan nyaman di pakai.3. Ruang rongga yang lebih besar memudahkan pernafasan bagi pengguna sekaligus menjadi solusi perlindungan partikel yang aman dan nyaman.4. Bahan: kain bukan tenunan (non-woven) yang merupakan generasi baru dari bahan ramah lingkungan dengan kelembaban, mudah bernapas, ringan, fleksibel, mudah terurai, tidak beracun, tidak menyebabkan iritasi.5. Tingkat perlindungan: KN95 grade, efisiensi penyaringan partikel tidak berminyak di atas 95%.
Daftar Harga masker n 95 Terbaru January 2026
| PrimaMedix Respirator Mask N95 | Rp149.900 |
| Jackson Safety Particulate Respirator N95 | Rp169.900 |
| DIAPRO Masker Hijab Earloop 3Ply (Masker Headloop) | Rp139.900 |
| 3M Particulate Respirator 8210 (Masker N95) | Rp319.900 |
| SENSI Protective Mask KN95 | Rp10.900 |
| 3M Particulate Respirator KN95/P2 9501+ | Rp13.900 |
| allsafe Disposable Mask N95 | Rp279.900 |
| OneMed Masker N95 | Rp269.900 |
| Jito Masker Respirator KN95 | Rp45.900 |
| Onehealth Masker KN95 | Rp33.900 |
Data diperbarui pada 19/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20N95/PrimaMedix%20Respirator%20Mask%20N95/quP105782966-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20N95/Jackson%20Safety%20Particulate%20Respirator%20N95/j2P106243686-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/DIAPRO%20Masker%20Hijab%20Earloop%203Ply%20(Masker%20Headloop)/P103081748-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20N95/3M%20Particulate%20Respirator%208210%20(Masker%20N95)/9sP105602352-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20N95/SENSI%20Protective%20Mask%20KN95/jhP105659701-6.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20N95/3M%20Particulate%20Respirator%20KN95%2FP2%209501%2B/k5P105639725-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20N95/allsafe%20Disposable%20Mask%20N95/alP105639381-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20N95/OneMed%20Masker%20N95/9mP105706346-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20N95/Jito%20Masker%20Respirator%20KN95/8oP107004312-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20N95/Onehealth%20Masker%20KN95/c8P108403440-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20N95/MARKRITE%20N95%20Mask%20(Masker)/clP104708453-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20N95/Comet%20Theo%20Masker%20KN95/hnP108304635-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20N95/CIG%20Particulate%20Respirators%20N95/2hP105180089-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20N95/3M%20N95%20Mask/pqP108145926-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20N95/Jackson%20Safety%20R10%20KN95%20Cup%20Mold%20Mask%20Without%20Valve/rmP107631994-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20N95/POKANA%20Medical%20Mask%20KN95%20for%20Adult/2qP105180098-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20N95/3M%20Particulate%20Respirator%20with%20Valve%208210V/auP105602390-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/HONEYWELL%20Masker%20Sekali%20Pakai/i7P106865655-1.jpg)