Beli maktec makita di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BluePoint 3/8inch Impact Wrenches CompositeDeskripsi:- Composite housing provides 250 ft. lb. of maximum torque- 3 position thumb operated forward/reverse lever- Bottom handle exhaust- Twin hammer mechanism- Contoured aluminum noseatribut:
- Air Inlet Thread Size: 1/4inch-18 NPT
- Air Consumption (L/minute): 76
- Categorie: Power Tools Air Tools
- Drive Size (inch): 3/8
- Free Speed (rpm): 9000
- Length (mm): 165
- Maximum Torque (N m): 339
- Sound Level (dBA): 107.7
- INGCO Wire WheelsDeskripsi:INGCO Wire Circular Brush (Bor 2inch) // Kuningan Sikat Kawat Piringatribut:
- Shank Diameter (mm): 6.35 (1/4inch)
- Wire Diameter (mm): 0.35
- BluePoint Ratcheting Box Wrench SetDeskripsi:Contents: RBZ6051/4-5/16inch to 3/4-7/8inch Ratcheting Box Wrench Set, 5pcsRBZ810 RBZ1214 RBZ1618 RBZ2022 RBZ2428
- BluePoint Ratchet Combination WrenchDeskripsi:- Dual pawl ratcheting box end yields smooth operation and maximum strength- 15 Degrees offset box head provides extra knuckle clearance- 4.5 Degrees (5 Degrees on smaller wrenches) gear engagement means less movement to engage the next gear- Inch s
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- 3M Buffing ThunderDeskripsi:The buffing sander 9025 retains a large amount of eccentricity while reducing the size and weight, improving both workability and high polishing power. Resin parts such as DVD and TV.atribut:
- Buff used: Magic type
- Pad Size (mm): 75
- Orbit Diamond (mm): 10
- Hose Mounting Port: R1 / 4
- Exhaust: rear
- Overall Length (mm): 150
- Air Consumption (m³/minute): 0.15
- No Load Rotation Speed (rpm): 11000
- Working Air Pressure Range (MPa): 0.4-0.6
- STABILA Spirit Level Type 70 (Waterpass)atribut:
- Accuracy (mm/m): ± 0.5
- End caps: Standard
- Vial Type: 1 x Horizontal, 1 x Vertical
- Makita Mesin Profil Trimmeratribut:
- Collet: 6 mm (1/4 inch)
- No Load Speed (rpm): 30
- INDACHI Director & Manager Chair Capitol III VCR Series OscarDeskripsi:Warna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan model number untuk pemilihan warna agar sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk.atribut:
- Upholstery: Oscar
- Foot Base: Chrome
- Mechanism: Cantilever
- Armrest: Wooden
- Depth (cm): 51
- Height (cm): 95
- Width (cm): 56
- Ardent Office Furniture Kursi Kantor Direktur Circa 5180-GL Seri Genuine Leather (Kursi Kerja)Deskripsi:Warna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan model number untuk pemilihan warna agar sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk.atribut:
- Armrest: Fixed Armrest (Non-removable)
- Mechanism: Multi Point Mechanism
- Seat Cover: High Density Moulded Synthetic Leather / PU / Genuine Leather
- Seat: Ergonomic Seat & Backrest
Daftar Harga maktec makita Terbaru January 2026
| BluePoint 3/8inch Impact Wrenches Composite | Rp7.599.900 |
| INGCO Wire Wheels | Rp10.900 |
| BluePoint Ratcheting Box Wrench Set | Rp2.299.900 |
| Makita Mesin Gergaji Bundar | Rp3.399.900 |
| BluePoint Ratchet Combination Wrench | Rp239.900 |
| Makita Mesin Serut Kayu | Rp1.599.900 |
| Makita Gerinda Tangan | Rp869.900 |
| RYU Mesin Bor Impact | Rp419.900 |
| 3M Buffing Thunder | Rp17.999.900 |
| STABILA Spirit Level Type 70 (Waterpass) | Rp229.900 |
Data diperbarui pada 19/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)




























































































































































/P101004405-1.jpg)







/pjP104701919-1.jpg)