Beli makita product di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Makita Mesin Serut Kayu
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.699.900

  2. Makita Rotary Hammer SDS - Plus (Mesin Bor Bobok Beton)
    Mulai

    Rp6.399.900

    Makita Rotary Hammer SDS - Plus (Mesin Bor Bobok Beton)
    atribut:
    • Capacity Steel (mm): 13
    • Capacity Wood (mm): 32
    • Power Supply Cord (m): 4
    • Capacity Concreate: With Diamond Core Bit: 65 mm; With T.C.T. Bit: 24 mm
    • Continuous Rating Input: 780 W
    • Dimensions: 407 x 120 x 220 mm
    • Impacts Per Minute: 0 - 4,500 ipm
    • No. Load Speed: 0 - 1,000 rpm
  3. Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp449.000

    Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  4. Wipro Air Nailer
    Mulai

    Rp699.900

  5. Makita Cordless Hammer Drill Driver (Mesin Bor Beton Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.999.900

    Makita Cordless Hammer Drill Driver (Mesin Bor Beton Baterai)
    Deskripsi:
    Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
  6. Makita Mesin Gergaji Bundar
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.499.900

  7. Makita Sander Polisher
    Mulai

    Rp6.699.900

    Makita Sander Polisher
    atribut:
    • Continuous Rating Input: 700 W
    • Capacity Abrasive Disc: 180 mm (7 inch)
    • Capacity Diamond Wheel: 180 mm (7 inch)
    • Overall Length: 455 mm (17-7/8 inch)
    • No. Load Speed: 2,000 / 3,800 rpm
  8. BOSCH Angle Grinder Kecil (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

  9. TRUSCO Rubber Backing Pad (Bantalan Poles Gerinda)
    Mulai

    Rp199.900

    TRUSCO Rubber Backing Pad (Bantalan Poles Gerinda)
    Deskripsi:
    Usage:For light duty (Assembly of wood products, etc.). construction work of brick, blocks, and the like.
    atribut:
    • Outside Diameter (mm): 75
    • Thickness (mm): 12
    • Screw Diameter (mm): M10(P1.5)
    • Specification: For Hitachi,makita,RYOBI and BOSCH
    • Purpose of Use: For Sanding Disk (disk paper).
  10. BOSCH Jigsaw (Gergaji Mesin)
    Mulai

    Rp1.299.900

    BOSCH Jigsaw (Gergaji Mesin)
    Deskripsi:
    Desain ganda yang kokoh: metal gear housing dengan casing plastik tambahanKoordinasi sempurna dan kualitas fabrikasi semua komponen, misalnya, roda gigi, plunger dan bearing untuk umur pemakaian yang lamaPerforma pemotongan tinggi berkat adanya aksi pendulum 4 level yang dapat disesuaikan
  11. Makita Shear
    Mulai

    Rp7.599.900

    Makita Shear
    atribut:
    • Aluminium (200 N.mm): 2.5 mm
    • Cut off (spm): 4
    • Electrical Power (W): 380
    • Min Cut Radius: 30mm (1-3/16 Inch)
Daftar Harga makita product Terbaru October 2026
Makita Mesin Serut KayuRp1.699.900
Makita Rotary Hammer SDS - Plus (Mesin Bor Bobok Beton)Rp6.399.900
Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp449.000
Wipro Air NailerRp699.900
Makita Cordless Hammer Drill Driver (Mesin Bor Beton Baterai)Rp2.999.900
Makita Mesin Gergaji BundarRp3.499.900
Makita Sander PolisherRp6.699.900
BOSCH Angle Grinder Kecil (Mesin Gerinda Tangan)Rp1.199.900
TRUSCO Rubber Backing Pad (Bantalan Poles Gerinda)Rp199.900
BOSCH Jigsaw (Gergaji Mesin)Rp1.299.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)