Beli makita miter saw di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Makita Miter Saw
    Mulai

    Rp4.099.900

    Makita Miter Saw
    atribut:
    • Continuous Rating Input (W): 1500
    • Blade Diameter (inch): 90°: 75x130; 45°: 75x90
    • Capacity (mm): 90°: 75x130; 45°: 75x90
    • No Load Speed (rpm): 4200
  2. RYU Miter Saw
    Mulai

    Rp2.399.900

    RYU Miter Saw
    atribut:
    • Blade Diameter: 255mm
    • Power: 1650W
    • No. Load Speed: 4.800rpm
  3. Makita Cordless Impact Wrench
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp3.199.900

  4. Makita Slide Compound Miter Saw
    Mulai

    Rp17.999.900

    Makita Slide Compound Miter Saw
    atribut:
    • Continuous Rating Input (W): 1510
    • Blade Diameter (mm): 260(10-1/4\")
    • Bevel Angle: 48° L / 48° R
    • Miter Angle: 60° L / 60° R
    • Max Cutting Capacity 90°/90° (mm): 68 x 310
    • (Bevel/Miter) 90°/45°LR (mm): 68 x 218
    • (Bevel/Miter) 90°/45°LR(mm): 91 x 197 (3-5/8\" x 7-3/4\")
    • (Bevel/Miter) 90°/90° (mm): 91 x 279 (3-5/8\" x 11\")
    • Dimensions (L x W x H) (mm): 805x644x660 (31-3/4\"x25-3/8\"x26\")
    • Net Weight (kg): 26.3 (57.9 lbs.) / 26.1 (57.6 lbs.)
    • No Load Speed (rpm): 3200
    • Sound Level (dBA): 101
    • Sound Pressure Level (dBA): 91
    • Vibration Level (m/s²): 2.5 or less
  5. Makita Corded Miter Saw
    Mulai

    Rp15.999.900

    Makita Corded Miter Saw
    Deskripsi:
    These corded miter saws are made by Makita and make straight, mitered, beveled, and compound cuts. They plug into a 120VAC power source to provide consistent power. Corded saws provide more power than cordless saws, but are less portable.
    atribut:
    • UNSPSC: 27112709
    • Arbor Size (inch): 1
    • Bevel Stops: 0°; 15°; 22.5°; 31.6°; 45°
    • Blade Diameter (inch): 12
    • Blade Type: 40T Carbide
    • Height (inch): 23 7/8
    • Length (inch): 26 1/2
    • Voltage (V): 120 (AC)
    • Width (inch): 24
  6. Makita Gerinda Tangan
    Rating:
    100% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp869.900

    Makita Gerinda Tangan
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  7. Makita Cordless Hammer Drill Driver
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.999.900

    Makita Cordless Hammer Drill Driver
    Deskripsi:
    Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
  8. Makita Mesin Bor Listrik
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp429.900

  9. Makita Mesin Gergaji Bundar
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.399.900

  10. snap clean Hand Soap (Sabun Cuci Tangan)
    Rating:
    99% of 100
    (33)
    Mulai

    Rp13.900

    snap clean Hand Soap (Sabun Cuci Tangan)
    Deskripsi:
    Sabun cair khusus untuk mencuci tangan, terbuat dari bahan selulosa, an-ionic surfactant, dan wewangian alami. Bersih, lembut, wangi dan aman bagi kulit.PENGGUNAAN 1. Larutkan liquid Hand Soap dengan air dengan perbandingan 1:3 sampai 1:5, aduk hingga kekentalan merata, kemudian tuangkan ke dalam Soap Dispenser. 2. Dianjurkan untuk mencuci/membersihkan Soap Dispenser dalam 1 minggu sekali. 3. Perlu diperhatikan bahwa pencampuran Hand Soap harus dilakukan sesuai kebutuhan harian. Hand Soap yang telah dicampur air terlalu lama (lebih dari 3 hari) akan mengalami proses pembusukan.
  11. Mesin HL Miter Saw Sliding
    Mulai

    Rp1.499.900

    Mesin HL Miter Saw Sliding
    Deskripsi:
    Isi Dus & Kelengkapan :- 1 Unit Miter Saw Sliding 10" HL 255 + Dus beserta Kelengkapan- Manual Book & Kartu Garansi
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50-60
    • No Load Speed (rpm): 5000
  12. Takafan Ring Blower
    Mulai

    Rp3.199.900

  13. Makita Cordless Impact Driver Brushless
    Mulai

    Rp4.099.900

    Makita Cordless Impact Driver Brushless
    Deskripsi:
    12V max CXT BL Brushless Cordless A-Mode (Assist Mode) 135 N·m (1,200 in.lbs.) Impact Driver
  14. Makita Cordless Drill Driver
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.699.900

  15. METABO Mitre Saw
    Mulai

    Rp4.999.900

    METABO Mitre Saw
    Deskripsi:
    -Sliding function for wide work pieces. -Compact light weight, suitable also for one-handed transport -Robust die-cast aluminium design for the highest demands -Easy transport thanks to ergonomically-designed handles and saw head lock -Effective dust extraction via integrated dust scoop -Fast and precise setting of common angles using stop points -Laser for exact display of the cutting line (mains powered, no batteries required) -Adjustable and extendable table width extensions, removable to put long panels, slabs etc. underneath -Bright LED work light for illumination of the cutting line (mains powered, no batteries required) -Sliding high rear fence profiles for safe sawing -Material clamp for secure fixing of the work piece from the top or front -Depth guide for easy creation of grooves -Saw head can be inclined to the left, with additional angle range for undercuts -All scales and operating elements are visible from the working position and can be operated intuitively -Easy saw blade change by means of spindle lock: No dismantling of the pendulum guard required
  16. Makita Cordless Drill Driver Brushless
    Mulai

    Rp4.099.900

    Makita Cordless Drill Driver Brushless
    Deskripsi:
    12V max CXT BL Brushless Cordless 32 N·m (280 in.lbs.) Driver Drill
    atribut:
    • Capacity Steel / Wood (mm): 10 / 28 (3/8\" / 1-1/8\")
    • Chuck Capacity (mm): 0.8 - 10 (1/32 - 3/8\")
    • Dimensions (L x W x H) (mm): 154x66x217(6-1/16\"x2-5/8\"x8-1/2\")
    • Maximum Lock Torque (N m): 32 (280 in.lbs.)
    • Maximum Torque (N m): 35 / 21 (310 / 190 in.lbs.) (Hard / Soft)
    • Net Weight (kg): 1 - 1.2 (2.3 - 2.6 lbs.)
    • No Load Speed (rpm): 0 - 1,500 / 0 - 450
    • Set Contents: Unit, battery, charger, belt clip, phillips bit
    • Sound Pressure Level (dBA): 72
    • Vibration Level Drilling Into Metal (m/s²): 2.5 or less
  17. Makita Mesin Gerinda Tangan
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp439.900

Daftar Harga makita miter saw Terbaru March 2026
Makita Miter SawRp4.099.900
Wipro Mitre Saw MachineRp1.599.900
Makita Compound Miter SawRp5.999.900
RYU Miter SawRp2.399.900
Makita Cordless Impact WrenchRp3.199.900
Makita Slide Compound Miter SawRp17.999.900
Makita Corded Miter SawRp15.999.900
Makita Gerinda TanganRp869.900
Makita Cordless Hammer Drill DriverRp2.999.900
Makita Mesin Bor ListrikRp429.900

Data diperbarui pada 22/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)