STANLEY Table Saw with Frame (Meja Potong)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp4.799.900
Spesifikasi
Power (W)1800
Max. Blade Size (mm)254
Max. Bench Size (mm)560x680
Max. Extension Bench Size (mm)560x1040
RIP Capacity (mm)660
Parallel GuideSelf Aligning
K3L LicenseYes
No Load Speed (rpm)4800
Stand TypeFrame

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Specifications:
Power Input: 1.800 Watt
No Load Speed: 4.800 rpm
Max. Blade Size: 254 mm
Max. Bench Size: 560*680 mm
Max. Extension Bench Size: 560*1040 mm
RIP Capacity: 660 mm
Max. Cutting Depthat 90° | 45°: 80 | 50
Parallel Guide: Self Aligning
Stand Type: Frame
Weight: 27.2 kg

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan