Beli macam macam mesin di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Mesin Gergaji Pita
    Mulai

    Rp16.999.900

    KRISBOW Mesin Gergaji Pita
    Deskripsi:
    Produk ini sangat diandalkan untuk pemotongan yang berkelanjutan dan memerlukan pemotongan dengan material yang sangat banyak. Mesin bandsaw ini sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.
  2. Femi Bandsaw
    Mulai

    Rp18.999.900

    Femi Bandsaw
    Deskripsi:
    TECHNICAL FEATURES- Easy blade tensioning device- Powerful 950 W single phase motor with digital electronic speed regulator “Constant speed” with amperometric limiting device (ART. 783XL)- Two speeds, electronic switch (ART. 782XL).- Anti-reset sa
  3. Keensaw Bandsaw Blade TPI 5/8
    41%
    Mulai

    Rp199.900

    Keensaw Bandsaw Blade TPI 5/8
    Deskripsi:
    Keensaw Blade terdiri dari kombinasi dua bagian material, yaitu High Speed Steel (HSS) pada ujung gigi dipadukan dengan besi flexible Alloy guna mencapai kelenturan dan daya tahan yang tinggi untuk memotong material.Aplikasi:-Mild steel-Case-hardened steel-Free cutting steel-Heat-treatable steel
    atribut:
    • Teeth Per Inch: 5/8
  4. KRISBOW Gergaji Pita Portabel
    Mulai

    Rp4.799.900

    KRISBOW Gergaji Pita Portabel
    Deskripsi:
    Gunakan gergaji pita portabel untuk mempermudah pekerjaan Anda memotong benda kerja. Gergaji pita merupakan power tool yang menggunakan pisau yang terbuat dari material metal dengan gigi potong berukuran sama sepanjang pisau potong. Alat ini digunakan untuk jenis pemotongan yang berkelanjutan dengan material yang sangat banyak. Lengkapi alat potong Anda dengan gergaji pita portabel persembahan Krisbow sekarang.
    atribut:
    • Motor (W/V/PH): 1100/220/1
    • Blade FPM: 0 – 420
    • Blade Dimensions (LxWxH) (mm): 1140x12.5x0.6 18T
    • Cutting Capacity (mm)/(inch): 127x127/5
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 550x300x400
    • Packing Dimensions (mm): 600x340x440
    • Protection Class: II
    • Resitance: 0-2.4
  5. KRISBOW Mesin Gergaji Pita Metal Vertikal
    Mulai

    Rp169.999.900

    KRISBOW Mesin Gergaji Pita Metal Vertikal
    atribut:
    • Height (mm): 336
    • wide (mm): 585
    • Table Size (mm): 660x700
    • Blade Speed 50Hz (rpm): 1400
    • Lenght of Saw Blade (mm): 4430-4520
    • Blade Width (mm): 19
    • Dimensions (mm): 1350x850x2200
    • Electric Welder (kW): 2.4
    • Main Motor Power (kW/V/Ph): 1.5/380/3
    • Packing Dimensions (mm): 1470x950x2300
    • Table Tilt (°): R-45, L-15
    • Type: bandsaw
  6. Wipro Band Saw Machine with Lamp
    Mulai

    Rp2.299.900

    Wipro Band Saw Machine with Lamp
    atribut:
    • Color: Silver
    • Blade Thickness (mm): 0.3
    • Optional Jacklight (V): 12
    • Table Titling Range (°): 0 to 45
  7. BAHCO Bandsaw
    Mulai

    Rp339.900

  8. METABO Bandsaw
    Mulai

    Rp66.999.900

    METABO Bandsaw
    Deskripsi:
    -High precision and stability for highest cutting quality -Two cutting speeds for various applications and materials -Top and bottom HSS precision three-roller guide of the band saw blade for best cutting results, adjustable without tools -Quiet induction motor, maintenance-free and robust. -Restart protection: prevents unintentional start-up after power supply interruption -Easy inclination adjustment of the grey cast iron saw table for precise incline cuts thanks to toothed ring guide -Door opening without tools for easy saw blade change -Viewing window for blade clamp indicator for fast control of the blade clamping from outside -Tool-less height adjustment of the saw blade guard -Attachments can be stored in the saw housing -External extraction possible for low-dust working -Radius cutting with circle sawing attachment (accessory)
    atribut:
    • Support Surface (mm): 536x640
    • Working Height Without Stand (mm): 925
    • Sawing Bench Swivel Range (°): 0-20
    • Cutting Height (mm): 280
    • Rated Input Power (W): 1900
  9. Keensaw Mesin Bandsaw Semi Automatic
    Mulai

    Rp129.999.900

    Keensaw Mesin Bandsaw Semi Automatic
    Deskripsi:
    Dual column structureHydraulic clamping system.Blade cleaning brush.Working light.Manual feed rollerManual work height controlLength stopperOne roller table.One piece of M42 bi-metal band saw blade.One set of tools.
    atribut:
    • Coolant Motor (kW): 0.04
    • Blade tension: Manual
    • Feeding: Manual
  10. Keensaw Bandsaw Blade TPI 4/6
    Mulai

    Rp209.900

    Keensaw Bandsaw Blade TPI 4/6
    atribut:
    • Teeth Per Inch: 4/6
  11. Makita Cordless Band Saw Portable
    Mulai

    Rp14.999.900

    Makita Cordless Band Saw Portable
    atribut:
    • Battery Type: Lithium-ion
  12. shindaiwa Band Saw
    Mulai

    Rp31.999.900

    shindaiwa Band Saw
    atribut:
    • Cutting Angle (°): 90/45
    • Power Cord Length (m): 3
    • Output Power (W): 200
  13. RIDGID Kunci Pipa Heavy Duty
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp679.900

  14. MILWAUKEE Cordless Band Saw Fuel
    Mulai

    Rp8.399.900

    MILWAUKEE Cordless Band Saw Fuel
    Deskripsi:
    The M18 FUEL 125mm Deep Cut Bandsaw cuts faster than its corded counterparts, provides the same legendary durability of a MILWAUKEE corded band saw, and delivers more run time than other cordless options. Utilising a POWERSTATE Brushless motor and Constant Power Technology, the M18 FUEL Deep Cut Band Saw cuts faster than corded band saws. It also delivers the same legendary durability that has made MILWAUKEE Corded Deep Cut Band Saws second to none for decades by utilising over 90% of the same parts. Equipped with Jobsite Armor Technology, the tool is better protected from drops and debris with a proprietary composite material and crush zone barriers to absorb impacts. REDLITHIUM-ION Battery Technology provides more run-time through superior pack construction, electronics, and more work per charge over the life of the battery. REDLINK PLUS Intelligence has the most advanced system of cordless power tool electronics, providing optimised performance, electronic clutch, and overload protection using total system communication between tool, battery and charger. The M18 FUEL 125mm Deep Cut Bandsaw features a tool-free locking adjustable shoe that can adjust from an extended shoe to no shoe in seconds. Other innovative features include a hang hook for easy storage in-between cuts, LED light to illuminate the cutting area, superior cut visibility, and a balanced body design that allows the tool to rest naturally and comfortably in the user’s hands.
    atribut:
    • Blade Length (mm): 1139.83
    • Battery Platform: M18 Redlithium-ion
    • Voltage (V): 18
  15. Makita Mesin Potong Kayu Meja
    Mulai

    Rp12.999.900

    Makita Mesin Potong Kayu Meja
    Deskripsi:
    Produk Mesin Potong Kayu Meja dari Makita ini memiliki kecepatan 3.4-3.8RPM, cocok untuk industri manufaktur, tukang kayu dan juga pemakaian sehari-hari
  16. DEWALT Corded Router & Laminate Trimmer
    Mulai

    Rp5.899.900

    DEWALT Corded Router & Laminate Trimmer
    Deskripsi:
    These light, compact routers are easier to maneuver for smaller jobs and more detailed work than larger corded routers. Also known as palm routers, they form decorative edges, mortise hinges and locksets, trim laminate, and cut openings for windows and doors.
    atribut:
    • UNSPSC: 27112707
  17. NACHI Metal Band Saw Blade for Cut Off Machine BPV Bi Metal PMVL
    Mulai

    Rp739.900

    NACHI Metal Band Saw Blade for Cut Off Machine BPV Bi Metal PMVL
    Deskripsi:
    Application For Alloy Steels, Tempers Steels, Bearing Steels, Spring Steels, Tool Steels, Mould Steel, High Speed Steels (PM-VL is suitable for cutting profile material)
    atribut:
    • Material: HSS-Co
    • Type: BPV Bi Metal PMVL
    • Thickness (mm): 0.95
    • Width (mm): 27.0
Daftar Harga macam macam mesin Terbaru December 2025
KRISBOW Mesin Gergaji PitaRp16.999.900
BOMAR Horizontal Bandsaw MachineRp31.999.900
Femi BandsawRp18.999.900
Keensaw Bandsaw Blade TPI 5/8Rp199.900
KRISBOW Gergaji Pita PortabelRp4.799.900
KRISBOW Mesin Gergaji Pita Metal VertikalRp169.999.900
Wipro Band Saw Machine with LampRp2.299.900
BAHCO BandsawRp339.900
KRISBOW Mesin Gergaji Kayu Pita VertikalRp2.899.900
METABO BandsawRp66.999.900

Data diperbarui pada 22/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)