Beli macam macam keramik lantai di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. SC Johnson Expose Neutral Cleaner
    Mulai

    Rp189.900

    SC Johnson Expose Neutral Cleaner
    Deskripsi:
    Pembersih serba guna yang praktis dengan pH netral. Praktis dalam pemakaian satu produk untuk segala permukaan yang tahan air. Daya angkat kotoran yang kuat, membersihkan permukaan dengan cepat dan mudah.Benefit:- Satu produk untuk membersihkan berbagai macam permukaan benda yang tahan air- Mampu membersihkan permukaan yang membandel dan mudah dalam pengerjaannya- Mempunyai pH netral sehingga aman bagi pemakai- Mempunyai aroma yang segar dan tahan lamaPenggunaan:Dapat digunakan di segala permukaan benda yang tahan air seperti wastafel, bath tube, shower tube, dinding keramik, bak air, lantai, cermin, dan kacaPemakaian:1. Campurkan 1 bagian EXPOSE dengan 5-10 bagian air bersih2. Masukkan larutan ke dalam botol sprayer atau ke dalam wadah plastik3. Semprotkan atau aplikasikan larutan EXPOSE pada permukaan yang akan dibersihkan4. Bersihkan permukaan tersebut dengan bantuan sikat atau spons permbersih5. Bilas dengan air sampai bersih dan kering
    atribut:
    • MSDS: Yes
    • Cleaner Form: Liquid
    • Packaging: Jerry Can
    • Volume (ml): 4000
  2. KRISBOW Pelat Granit
    Mulai

    Rp8.599.900

  3. Supreme Cables Power Cable NYA RE Series For Building (Kabel Listrik)
    Mulai

    Rp709.900

    Supreme Cables Power Cable NYA RE Series For Building (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    Building Wire NYA is Applications single core copper conductor, PVC insulated. Used for permanent installation in conduit exposed wiring in dry location.Specifications: SPLN 42-1 / SII 0208Rated Voltage : 450/750 Volt
    atribut:
    • Length (m): 100
  4. aer Shower Dinding Model Kotak
    Mulai

    Rp329.900

    aer Shower Dinding Model Kotak
    atribut:
    • Size: 1/2 inch
    • Type: Kotak
  5. Penguin Water Tank 1050L (Toren / Tangki Air)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.799.900

    Penguin Water Tank 1050L (Toren / Tangki Air)
    Deskripsi:
    Selama ini tangki/toren/tandon air dilihat hanya sebagai tempat penyimpanan cadangan air. Penguin melalui investasi besar dalam bidang teknologi material terkini berupaya menciptakan sebuah produk yang melebihi fungsi standarnya. Hasilnya adalah Rotamould4, sebuah formula material inovatif yang tidak hanya menjaga kualitas air, namun juga dapat menjadikan persediaan air lebih higienis dan aman digunakan. Disamping memiliki ketahanan cuaca yang jauh melampaui produk plastik lainnya.- ANTIMIKROBATeknologi Silver Ion BioCote, terbukti efektif membunuh bakteri dan mencegah pertumbuhan jamur.- BEBAS LUMUTLapisan khusus kedap cahaya memastikan air bebas dari pertumbuhan lumut.- TAHAN LAMAPelindung UV20+ menjamin ketahanan terhadap matahari untuk pemakaian jangka panjang.- TERINSULASISuhu air lebih stabil berkat lapisan insulasi yang sekaligus berfungsi meredam tekanan.- AKSESORIESPlumbing Kit, Strainer.
    atribut:
    • Cover/Lid/Tutup Width (cm): 40
    • Capacity (L): 1050
    • Inlet (inch): 1
    • Outlet (inch): 1
    • Drain (inch): 1
    • Bottom Tank Width (cm): 105
    • Tank Height (cm): 132
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 7276:2014 No. 06/W/RE/B/01/2018
  6. Supreme Cables Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Supreme Cables Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    Supreme Cable memiliki variant product dan berbagai ukuran dengan kualitas terbaik. dengan standard yang aman untuk instalasi listrik rumah ataupun kantor anda
    atribut:
    • Type: NYM Supreme
  7. Habitat Keramik Gol.1
    Mulai

    Rp149.900

    Habitat Keramik Gol.1
    Deskripsi:
    Keramik adalah salah satu bahan dengan kualitas terbaik yang digunakan di setiap area rumah atau bangunan seperti Kamar Mandi, Ruang Tamu, Kamar Tidur, dll. Dapat digunakan untuk lantai.
  8. Habitat Gress Keramik Gol.2
    Mulai

    Rp369.900

    Habitat Gress Keramik Gol.2
    atribut:
    • Overall Size (m²): 1.44
  9. Broco Stop Kontak 1-Gang with Cover Atlantic Series (Power Outlet)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp55.900

  10. ESSENZA Graniti Tile
    Mulai

    Rp379.900

    ESSENZA Graniti Tile
    Deskripsi:
    Porcelain tiles are different from Ceramic Tile. Composition of raw materials, Manufacturing Process, Technical specifications are better than ceramics. Advantages of Porcelain Tile compared to Ceramic. Very small pores (water absorption), more moisture, higher compressive strength, higher scratch resistance.
    atribut:
    • Type: Rock
    • Size (cm): 60x60
  11. ESSENZA Lantai Granit
    Mulai

    Rp379.900

    ESSENZA Lantai Granit
    Deskripsi:
    lantai porselin berbeda dengan lantai keramik. Komposisi bahan baku, proses produksi dan spesifikasi teknisnya lebih baik dibandingkan lantai keramik.keuntungan dibandingkan dengan lantai keramik adalah pori lebih kecil, lebih lembab, kekuatan kompresi lebih besar, ketahanan terhadap goresan lebih tinggi
    atribut:
    • Size (cm): 60x60
  12. Dextone No More Nails Construction Adhesive (Lem Konstruksi)
    Mulai

    Rp659.900

    Dextone No More Nails Construction Adhesive (Lem Konstruksi)
    Deskripsi:
    Lem konstruksi water based yang diformulasikan untuk daya rekat tinggi kuat yang dapat digunakan untuk pemasangan kayu panel, partisi lantai, peralatan kamar mandi, metal, bata, keramik, MDF, karpet, pajangan dan pernak pernik gantungan pada tembok yang biasanya memerlukan paku. Dibuat dari bahan yang berkualitas, aman digunakan, tidak berbau, ramah lingkungan dan setelah digunakan sisa lem dapat dibersihkan dengan air.
    atribut:
    • Color: White
    • Solid Content (%): 82
    • Density: 1.6 g/volume
    • Initial Dry Time: 5-20 menit
  13. SC Johnson Hand Sanitizer
    Rating:
    100% of 100
    (44)
    Mulai

    Rp45.900

    SC Johnson Hand Sanitizer
    Deskripsi:
    Produk Hand Sanitizer dari SC Johnson ini memiliki 70% bahan aktif alkohol, dengan bentuk cairan Gel terdapat kemasan botol refiil dan pump cocok untuk industri manufaktur, perkantoran ataupun retail
  14. TRUSCO Oil Clean Block
    Mulai

    Rp2.399.900

    TRUSCO Oil Clean Block
    Deskripsi:
    22
    atribut:
    • Material: Natural Diatomaceous Earth Mineral Composition: Porous Ceramic Mainly Composed of Quartz and Anorthite
    • Amount of Oil Absorption (L/unit): 0.89
    • Outside Diameter (mm): 70
    • Length (m): 0.9
    • Type: Tube-Type
Daftar Harga macam macam keramik lantai Terbaru October 2026
SC Johnson Expose Neutral CleanerRp189.900
KRISBOW Pelat GranitRp8.599.900
Supreme Cables Power Cable NYA RE Series For Building (Kabel Listrik)Rp709.900
aer Shower Dinding Model KotakRp329.900
Penguin Water Tank 1050L (Toren / Tangki Air)Rp2.799.900
Supreme Cables Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)Rp1.299.900
Habitat Keramik Gol.1Rp149.900
Milan Keramik Gol.3Rp97.900
Milan Keramik KW 1Rp70.900
Habitat Gress Keramik Gol.2Rp369.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)