Beli loctite 565 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- LOCTITE 565 PST Pipe Sealant 50mlDeskripsi:White to off-white, 1-part, low strength, high viscosity, anaerobically-cured, methacrylate ester, acrylic thread sealant LOCTITE® 565 is a white to off-white, 1-part, low strength, high viscosity, anaerobically-cured, methacrylate ester, acrylic thread sealant designed for the locking and sealing of metal pipes and fittings. The product cures when confined in the absence of air between close fitting metal surfaces and prevents loosening and leakage from shock and vibration.atribut:
- Chemical Basis/Base: Methacrylate Ester
- Color: White: Off White
- Key Characteristics: Thixotropic
- Physical Form: Paste
- Viscosity: 300000 mPa.s (cP) Brookfield
- LOCTITE Sealant pipaDeskripsi:LOCTITE® 565 adalah putih hingga putih pudar, 1 bagian, kekuatan rendah, viskositas tinggi, diawetkan secara anaerobik, ester metakrilat, sealant ulir akrilik dirancang untuk mengunci dan menyegel pipa dan perlengkapan logam. Produk mengering saat dikurung tanpa adanya udara di antara permukaan logam yang rapat dan mencegah kendor dan bocor akibat guncangan dan getaran.atribut:
- Capacity (ml): 250
- Color: White
- Recommended Curing Accelerator: 7649
- Viscosity: Paste (thixo)
- Finishing Material: Principal Component: Synthetic Resin
- KSS Wiring Accesories Vinyl Wire End CapDeskripsi:KSS Vinyl Wire End CapSuitable for all kinds of switchboard and complicated machinery to tell different colors. Soft and flexible material can be used for different shapes of end terminals, easy to tighten and take off.atribut:
- Material: Flexible PVC
- Dimension (I.D.) (mm): 6.2
- Dimension (I.D.1) (mm): 6.8
- Length (H1) (mm): 21
- DV Cable Sleeve VinylDeskripsi:Wiring Terminal. High Quality Terminal.
- WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)Deskripsi:WD-40 Multi-Use ProductPRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000 KEGUNAANFungsi Product :1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet.3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome.4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan.5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.
- 3M E-A-R UltraFit Earplugs 340-4002atribut:
- Color: Yellow
- Size: One Size Fits Most
- Cord Type: Vinyl
- Hearing Protection Style: Corded
- Material: ABS/Elastomeric Polymer
- Noise Reduction Ratings (NRR): 25 Decibel
- Packaging: Poly bag
- LOCTITE 242 Threadlocker Lem Bautatribut:
- Chemical Basis/Base: Methacrylate
- Color: Blue
- Key Characteristics: Thixotropic
- Substrates: Metal: Brass, Metal: Steel, Metal: Steel - Stainless Steel
- LOCTITE 567 TB50ml EN/CH/JPDeskripsi:Off-white, low disassembly strength methacrylate thread sealant, ideal for sealing coarse threads up to M80/R3”. UL approved. LOCTITE® 567 is an off-white, low strength, thixotropic methacrylate thread sealant. It cures in the absence of air and by contact with metals when confined within threads up to M80/R3”. It is best suited for use on coarse metal threads and its breakaway torque rating is 1.7Nm. Viscosity is 280,000 - 800,000 mPa·s and service temperature -55 to +150ºC. UL approved.atribut:
- Agency Approvals / Specifications: UL
- Chemical Basis/Base: Methacrylate
- Color: White: Off White
- Cure type: Anaerobic Cure
- Key Characteristics: Disassembly: Easy Disassembly, Thixotropic
- Physical Form: Paste
- Pressure resistance: 10000 psi
- Substrates: Metal, Metal: Aluminium, Metal: Steel - Galvanized Steel, Metal: Steel - Stainless Steel
- Temperature (°C): -55 up to 250
- Viscosity: 280000 mPa.s (cP) Brookfield
- Viscosity Temperature (°F): 77
- CRC CO Contact CleanerDeskripsi:Pembersih contact cleaner yang tidak mengandung zat berbahaya : VOC, Non-Chlorinated, Non-Flammable, Plastic Safe, NSF K2 registered.atribut:
- Appearance: Colorless Volatile Liquid
- LOCTITE Threadlocker Lem Baut Super Screw Glueatribut:
- Color: Purple
- Fixture Time Max: 360
- Key Characteristics: Thixotropic
- Substrates: Metal: Brass, Metal: Steel, Metal: Steel - Stainless Steel
- Chemical Type: Dimethacrylate ester
- Fixture Time (minute): 8
- Fixture Time Steel (minute): 15
- Size (ml): 50
- Temperature Range (°С): 150
- Type of Product: Threadlocking Adhesive
- UNIBELL Profesional Electrical Tapeatribut:
- Width (mm): 19
- Length (m): 20
- IWAKI Beaker Glass Low Form (Gelas Kimia)Deskripsi:Glass Ware Beaker Low Form memiliki kapasitas volume 10 - 10000ml adalah Gelas Ukur dari brand IWAKI untuk mencampur, memanaskan atau mengukur volume cairan sesuai analisa di ruang laboratorium
- LOCTITE Threadlocker Lem Baut 262atribut:
- Color: Red
- Chemical Basis / Base: Methacrylate
- Key Characteristics: Thixotropic
- Substrates: Metal: Brass, Metal: Steel, Metal: Steel - Stainless Steel
- LOCTITE 406 Instant Adhesive (Lem Karet Plastik)Deskripsi:Instant Adhesive - low viscosity. Ideal for bonding of plastics and elastomeric materials where very fast fixturing is required. LOCTITE® 406 is an instant adhesive designed especially for the fast bonding of plastics and rubbers. This product offers exceptionally low viscosity. When combined with LOCTITE primers for cyanoacrylates, it can also be use on difficult-to-bond plastics.atribut:
- Color: Clear: Ultra Clear
- Fixture Time: 2-10 sec
- Full Cure Temperature (°F): 77
- Gap Fill: 0.002 in.
- Key Characteristics: Viscosity: Low Viscosity
- Shear Strength Unit, Grit Blasted Steel: Psi
- Shear Strength, Grit Blasted Steel: 3200
- Specific Gravity (g/l): 1.05
- Specific Gravity Temperature (°C): 25
- Substrates: Plastic, Rubber
- Temperature (°F): - 65 up to 250
- Viscosity: 20 mPa.s (cP) Brookfield
- Viscosity Temperature (°F): 77
- Wipro Silicon Gunatribut:
- Material: Besi
- Function: untuk bantu mendorong lem Sylent Agar Keluar
- Eterna Paint Brush/Kuas Cat 611Deskripsi:Kuas cat dengan material nylon brush, cocok untuk pengecatan area-area yang kecil.
- Molykote 1000 Solid Lubricant Paste (Pelumas)Deskripsi:Suitable for bolted joints that are subjected to high temperatures up to 650°C (1202°F) and to corrosive effects, and which, after assembling and the initial operation, have to be re-tightened or disconnected. In order to ensure constant pre-stressing forces, uniform and steady coefficients of friction of the lubricant are necessary. Used successfully for cylinder head bolts, nozzle head screws of plastic injection molding machines, bolted joints in the chemical industry, and also for the tension rings of centrifuges.
- LOCTITE LB 771 BO1LBENatribut:
- Color: Silver
- Key Characteristic: Heavy Duty, Nickel Based, Temperature: High Temperature
- Number of Components: 1 Part
- Physical Form: Paste
- Vanco Exhaust Fan Standard ShutterDeskripsi:Fixed blades axial flow fansStandard plate mounted exhaust fan - VFA seriesThe VFA range of plate mounted low pressure axial fans consists of five nominal diameters : 200, 250, 300,350,400,500,600 mm respectively.Air volume perforamnce ranges from 720 up to 8705m3/hr.The VFA range are designed to be installed directly into walls, ceiling or panels and are suitable for use within a wide range or general ventilation applications.General ventilation of industrial premises, agricultural applications,warehouses,car parks,workshop,etcAll models incorporate single phase 220V/50Hz shaded pole asynchronous induction motorsatribut:
- Speed (rpm): 1400
- Voltage (V): 220
- Frequency (Hz): 50
- BAKU Heavy-duty Spudger Opening ToolsDeskripsi:Baku BK-7278 3 in1 Heavy-duty Spudger Opening Tools / Congkelan LCDIni adalah sulit alat yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan saat memperbaiki perangkat elektronik.Membuka ponsel Anda dengan mudah dan kerusakan.Terbuat dari nilon, lentur dan anti-statis.Memiliki satu akhir datar dan satu menunjuk akhir.Ideal untuk bekerja di sekitar sensitif komponen elektronik tanpa takut mengejutkan atau menggaruk mereka.Runcing datar sisi dapat digunakan untuk memutuskan konektor, thermal paste dari heat sink, mencungkil komponen membantu solder, atau hanya untuk membuka tutup baterai.Runcing ujung spudger dapat digunakan untuk menghubungkan/memutuskan komponen memegang benda untuk solder, atau menyodok sesuatu yang membutuhkan menusuk.Alat ini juga termasuk notch untuk mengaitkan kabel.
Daftar Harga loctite 565 Terbaru March 2026
| LOCTITE 565 PST Pipe Sealant 50ml | Rp239.900 |
| LOCTITE Sealant pipa | Rp1.599.900 |
| KSS Wiring Accesories Vinyl Wire End Cap | Rp84.900 |
| DV Cable Sleeve Vinyl | Rp5.900 |
| WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna) | Rp62.900 |
| 3M E-A-R UltraFit Earplugs 340-4002 | Rp21.900 |
| LOCTITE 242 Threadlocker Lem Baut | Rp379.900 |
| LOCTITE 567 TB50ml EN/CH/JP | Rp239.900 |
| CRC CO Contact Cleaner | Rp95.900 |
| LOCTITE Threadlocker Lem Baut Super Screw Glue | Rp379.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%2C%20Dempul/Lem%20Silikon/LOCTITE%20565%20PST%20Pipe%20Sealant%2050ml/8bP103752299-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%2C%20Dempul/LOCTITE%20Sealant%20pipa/2lP105413093-1.jpg)


/0cP101000012-28.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Produk%20untuk%20Pipa/Thread%20Sealants/LOCTITE%20242%20Threadlocker%20Lem%20Baut/53P103752183-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%20Baut%2FSekrup%2C%20Gasket/Pelonggar%20Baut/LOCTITE%20567%20TB50ml%20EN%2FCH%2FJP/8hP103752305-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Pembersih%20Industrial/Pembersih%20Rem/CRC%20CO%20Contact%20Cleaner/P102075708-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Produk%20untuk%20Pipa/Thread%20Sealants/LOCTITE%20Threadlocker%20Lem%20Baut%20Super%20Screw%20Glue/iwP103057680-2.jpg)

/P102078785-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%20Baut%2FSekrup%2C%20Gasket/Pelonggar%20Baut/LOCTITE%20Threadlocker%20Lem%20Baut%20262/4jP103709163-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Lem%20Industri/Perekat%20Instan/LOCTITE%20406%20Instant%20Adhesive%20(Lem%20Karet%20Plastik)/jeP103751698-1.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Dempul%2C%20Semen/untuk%20Perbaikan%20Konstruksi/Molykote%201000%20Solid%20Lubricant%20Paste%20(Pelumas)/9uP103710354-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Pembersih%20Industrial/Pembersih%20Rem/LOCTITE%20LB%20771%20BO1LBEN/alP103765381-1.jpg)