LOCTITE Superior Metal Epoxy Resin 2 Component (Lem Epoksi Dua Komponen)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
Size (g)500 (439g+61g)
Chemical TypeEpoxy
ColorPart A : Metallic gray; Part B : White; Mixed : Gray
ComponentsTwo part - Resin & Hardener
Mix Ratioby volume - Resin : Hardener = 4 : 1; by weight - Resin : Hardener = 7.25 : 1
Application Temperature (°C)15 to 30
Specific GravityResin: 2.5 to 2.71 (@25°C); Hardener: 1.42 to 1.48 (@25°C); Mixed: 2.13 (@25°C)
Viscosity (mPa·s)Resin: 1200000 to 2100000; Hardener: 1800000 to 3000000; Mixed: 3194000
AppearanceSimilar to paste
ApplicationSurface Repair
Compressive Strength (psi)19490
CureRoom temperature cure after mixing

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
LOCTITE EA 3478 adalah sistem resin epoksi 2 komponen berisi ferro-silikon. Tahan terhadap korosi, serangan kimia, dan abrasi yang ekstrem. Cocok untuk memperbaiki part yang aus karena dampak mekanis dan/atau korosi. Membantu mengembalikan toleransi shaft yang aus, memperbaiki jalan kunci yang aus dan rumah yang rusak, mengisi permukaan karena beradu dengan mesin yang aus dan mengembalikannya ke rumah bearing.

Cara Penggunaan :
- Pra-aplikasi: Pastikan permukaan material bersih dari oli, jelaga, dan gemuk menggunakan pembersih solvent
- Penggunaan: Aplikasikan produk secara merata dan tekan hingga tidak ada udara yang terjebak
- Pembongkaran: Pembongkaran mekanikal dengan martil atau pahat

Cara penyimpanan: Simpan produk dalam area atau suhu sejuk dan hindari sinar matahari langsung
Description
LOCTITE EA 3478 is a 2-part, ferro-silicon filled epoxy resin system. It is extremely resistant to corrosion, chemical attack and abrasion. It is ideal for restoring parts worn by mechanical and/or corrosion impact. Helps to restore tolerances to worn shafts, repairing worn keyways and damaged housings, filling pitted surfaces in worn machinery and restoring fit to bearing housings.
Feature
- Resurfaces and repairs worn or corroded metal parts
- Excellent machinability
- Ferro-silicon filled system - cures to metal-like finish
- Rebuilds worn parts fast - limits downtime
- Resists corrosion, abrasion, and chemicals

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan