Beli locking pliers di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- SUPER TOOL Locking Pliers (Tang Buaya)Deskripsi:- Maximum Jaw opening (mm) SG225. SG250K - Four-step adjustment of the gripping enables speedy setting to a target work size. - Unique grip opening position switching enables precise tight gripping. - Jaws open instantly by pressing the lever.
- MILWAUKEE Locking Pliers (Tang Buaya)Deskripsi:Milwaukee Torque Lock Locking Tools provide faster tool setup and more locking force for the professional tradesmen. The patent pending thumb screw provides the user with a more convenient geometry for hand force, while providing clearance to generate more torque with the unique screwdriver through-hole design. Featuring hardened jaws for more gripping power, and forged alloy steel for maximum durability, Milwaukee locking tools are made for the toughest jobsites. Milwaukee stands behind their product and offers a Limited Lifetime Warranty with all locking tools.atribut:
- Plier Type: Locking Pliers
- Adjustment Mechanism: Torque Lock(TM)
- Plier Material: Steel
- Finish: Chrome Plated
- Handle Opening Type: Lever
- Steel Type: Alloy Steel
- Tether Ready: Yes
- SATA X-Jaw Locking PliersDeskripsi:71001 Curved Jaw Quick Release Locking Pliers (7") Product Description Curved Jaw Quick Release Locking Pliers (7")Curved Jaw Quick Release Locking Pliers (7")
- TONE Locking Pliers C-ClampDeskripsi:-Can clamp inclined objects because the clamp part is flexible.
- monotaro Tap and Die Set (Set Alat Tap dan Senai)atribut:
- Type: # 2 (middle tap)
- Material: Alloy tool steel (SKS equivalent)
- TEKIRO Locking Pliers (Tang Buaya)Deskripsi:TEKIRO TANG BUAYA LURUS 7 INCH biasa dilengkapi dengan pengunci obyek yang dioperasikan dengan cara memuntir pada bagian ujung tangkainya. Fungsi dari tang ini adalah untuk menjepit suatu baut dan mur.Fungsi : mengunci baut atau murMaterial : Chrome Vanadiumdipergunakan untuk pekerjaan menjepit / menggigit objek dengan cengkraman yang sangat kuat layaknya kekuatan gigitan buaya yang sangat kencang dan sulit dilepaskan.Ukuran panjang 7" inch atau sekitar 177 mm dengan lebar 54 mm.Bahan Besi yang sudah disepuh dan Anti Karat.Pabrikasi dengan metoda 'Drop Forging' untuk meningkatkan kekerasan kunci.Silver Matt Fully Polish Finishing.Produk ini sangat berkualitas dan presisi.atribut:
- Dimension 3 (mm): 12
- KRISBOW Locking Pliers Curved Jaw (Tang Buaya)Deskripsi:Locking Plier Curve Jaw 10 Rubber Handle ini merupakan alat yang digunakan untuk mengencangkan/memegang benda kerja sehingga tidak lepas dari genggaman. Alat ini biasa digunakan pada proses pengelasan dimana memerlukan cengkraman yang kuat untuk memegang benda kerja. Alat ini dibuat dari material baja paduan sehingga sangat kuat dan dapat diandalkan untuk pekerjaan anda. Tang jepit ini merupakan tipe L-Plier Curve Jaw dengan ukuran 10inch. Tang jepit sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.
- JTC Locking Pliers Parrot Nose (Tang Buaya)Deskripsi:Short type convenient for tight spaces!! Strong grip and non-slip!! 3 points for a firm grip.atribut:
- Overall Length (mm): 175
- Opening size (mm): Up to 25
- Toe Width (mm): 8.5
- JTC Parrot Type Locking Pliers (Tang Jepit Otomotif)atribut:
- Jaw Opening (mm): 5~40
- Overall Length (mm): 215
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- TRUSCO Short Ratchet HandleDeskripsi:-With the push button function attaching and detaching the socket is easy.-72 teeth gear is adopted, making work in a narrow place possible.-Short(stubby)type.atribut:
- Total Length: 94mm
- Input Drive: Convex 6.35mm
- Number of Teeth: 72sheets
- KRISBOW Locking Pliers Long Nose (Tang Buaya)Deskripsi:Locking Pliers Long Nose 6.5inch ini merupakan alat yang digunakan untuk mengencangkan/memegang benda kerja sehingga tidak lepas dari genggaman. Alat ini biasa digunakan pada proses pengelasan dimana memerlukan cengkraman yang kuat untuk memegang benda kerja. Alat ini dibuat dari material baja paduan sehingga sangat kuat dan dapat diandalkan untuk pekerjaan anda. Tang jepit ini merupakan tipe Locking Plier Long Nose dengan ukuran 6.5inch. Tang jepit sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.atribut:
- Type: Locking Plier Long Nose
- Material: Chrome Vanadium
- Applications: Clamping
- SUPER TOOL Locking Pliers (Tang Buaya)atribut:
- Finishing Material: Special Steel
- Kennedy Long Nose Locking PliersDeskripsi:Long Nose Specially designed with long slim jaws to enable access to restricted areas. With quick release. Rolled chrome vanadium steel bodies, drop forged hardened steel jaws with corrosion-resistant bright nickel coating. The jaw opening and clamping pressure can be adjusted with the knurled head screw, fitted with wire spring to ensure efficient opening of the jaws. The locking mechanism holds the wrench in place once adjusted, leaving both hands free.atribut:
- Material: Chrome Vanadium Steel
- Handle Type: Ergonomic
- Jaw Style: Straight
- Deli Long Nose Locking Pliersatribut:
- Color: Silver
- Ref. No.: REF. EDL20015B
- SAP: 100145500
- Packaged Form: 1:PCS 10:BX1 60:CAR
- Sumitomo Electric Sumitube F2 Z Cable Sleeve (Selongsong Kabel)Deskripsi:Insulation, protection and reinforcement of wire ends and wire connections Wire color identification and bundling Insulation and protection of resistors and capacitorsatribut:
- Volume Resistivity (ohm.cm): 1.0x1014 or more
- Withstand Voltage: Before aging: AC2.5kVx60 seconds, no destruction After aging: 158 degrees Celsiusx7 days, AC2.5kVx60 seconds, no destruction
- Construction: Single layer
- Shrink Completion Temperature (°C): 90
- Shrinkage Factor (%): Inner diameter shrinkage: 50% or more Length change rate: 0 +/- 5%
- Characteristic: Flame retardant, flexible, insulating
- Color: Black
- Conformity Standard: Compliant with UL224 (certification file No.E48762), CSA C22.2 No.198.1 (certification file No.LR33298), Electrical Appliance and Material Safety Law, RoHS Directive
- Continuous Operating Temperature (°C): -55 to 125
- Dielectric Breakdown Voltage (kV): Before aging: AC2.5 or more After aging: AC2.5 or more (158 degrees Celsiusx7 days, residual rate 50% or more)
- Elongation (%): Before aging: 200% or more After aging: 100% or more (158 degrees Celsiusx7 days)
- Material: Electron beam crosslinked soft flame retardant polyolefin resin
- Ratio: 2:01
- Shrink Temperature: 90 degrees Celsius or higher
- Tensile Strength (MPa): Before aging: 10.4 or more After aging: 7.3 or more (158 degrees Celsiusx7 days)
- TRUSCO Locking Pliers (Tang Buaya)atribut:
- Opening (mm) Square Bar Minimum: 1
- Total Hardening: Head Hardening HRC50 - 55, Body Hardness HRC35 - 45
- IRWIN VISE-GRIP Locking Pliers Set (Tang Buaya)Deskripsi:These pliers sets include multiple pairs of locking pliers in various sizes or jaw styles.
Daftar Harga locking pliers Terbaru October 2026
| SUPER TOOL Locking Pliers (Tang Buaya) | Rp499.900 |
| MILWAUKEE Locking Pliers (Tang Buaya) | Rp479.900 |
| SATA X-Jaw Locking Pliers | Rp419.900 |
| SATA Locking Pliers Curved Jaw (Tang Buaya) | Rp319.900 |
| TONE Locking Pliers C-Clamp | Rp349.900 |
| SCHLIEPER Locking Pliers Universal (Tang Buaya) | Rp1.899.900 |
| monotaro Tap and Die Set (Set Alat Tap dan Senai) | Rp639.900 |
| TEKIRO Locking Pliers (Tang Buaya) | Rp119.900 |
| KRISBOW Locking Pliers Curved Jaw (Tang Buaya) | Rp78.900 |
| JTC Locking Pliers Parrot Nose (Tang Buaya) | Rp959.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/hpP103208637-1.jpg)
/ifP107290663-1.jpg)

/ewP109198536-1.jpg)

/5mP105363202-1.jpg)
/1uP105437066-3.jpg)
/a1P101000361-8.jpg)
/jfP103637699-6.jpg)
/75P110534257-1.jpg)
/P101537153-1.jpg)
/bdP105421409-1.jpg)

/juP103637714-3.jpg)
/c2P105409434-1.jpg)


/otP103972893-1.jpg)
/P101506159-1.jpg)
/dfP109816483-44.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)