JTC Parrot Type Locking Pliers (Tang Jepit Otomotif)

Sebelum PPN:
Rp589.900
Spesifikasi
Jaw Opening (mm)5~40
Overall Length (mm)215
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait