Beli lock pin di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. POSI LOCK Pin
    Mulai

    Rp569.900

    POSI LOCK Pin
    atribut:
    • UNSPSC: 27111712
  2. RIDGID Lock Pin
    Mulai

    Rp189.900

    RIDGID Lock Pin
    Deskripsi:
    Lock pin for 614/590L electrical components.
  3. BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.299.900

    BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    The Bosch Laser Measure allows users to take distance measurements instantly and with ultimate precision. Simply press the measure button to activate the laser and begin measuring in real time. Put down the pad of paper and calculator
  4. Deli Meteran Laser Level (Laser Line)
    Mulai

    Rp439.900

    Deli Meteran Laser Level (Laser Line)
    Deskripsi:
    Line Laser Level memproyeksikan garis horizontal dan vertikal untuk penyelarasan presisi. Cocok untuk pemasangan plafon, lantai, dan pekerjaan interior lainnya.
    atribut:
    • Color: Yellow
  5. SNDWAY Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp399.900

    SNDWAY Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    Alat pengukur jarak ini dirancang khusus untuk mengukur jarak dengan tepat dan memiliki desain yang ringkas dan praktis. Hadir dengan berbagai fungsi otomatis untuk melakukan pengukuran luas, volume, Phytagoras, penambahan, dan pengurangan.Sangat ideal digunakan untuk pekerjaan dekorasi interior, renovasi, konstruksi, dan industri, terutama di area yang luas seperti kamar, apartemen, gedung, real estate, pabrik, gudang, dll.
  6. BEiTER Meteran Laser Level (Laser Line)
    Mulai

    Rp1.299.900

    BEiTER Meteran Laser Level (Laser Line)
    Deskripsi:
    Working Range - Red Laser : 15m - Green Laser : 25m
  7. Swallow Kamper Naphthalene Disk Ball
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp20.900

    Swallow Kamper Naphthalene Disk Ball
    Deskripsi:
    Swallow napthalene ball ini aman bagi semua jenis bahan pakaian, termasuk wol dan sama sekali tidak merusak serta mengotori pakaian anda. Simpanlah 'Swallow' napthalene balls di lemari, laci, atau tempat yang tidak dilalui udara. 'Swallow' napthalene ball
    atribut:
    • Color: White
  8. HAMMER CASTER Low Floor Heavy Load for 545 S Freely (Nylon (Ball B Entering) Car) with Stopper
    Mulai

    Rp709.900

    HAMMER CASTER Low Floor Heavy Load for 545 S Freely (Nylon (Ball B Entering) Car) with Stopper
    atribut:
    • Shape: FLEXIBLE S
    • Load Classification: Heavy load
    • Material (Wheel): Nylon (ball B entry)
    • Finishing (Metal Compatibletings): Black zinc plating
    • Allowable Load: 300daN
    • Caster Type: Low floor type, heavy duty type plate type freewheel caster
    • Material (Metal): Steel
    • Mounting Dimensions X x Y: 63x63mm
    • Mounting Hole Diameter P: 8.8mm
    • Mounting Seat A x B: 82x82mm
    • Stopper: With rotation stopper
    • Wheel Type: Single wheel
  9. Dalton Steel Household Ladder (Tangga)
    Mulai

    Rp599.900

    Dalton Steel Household Ladder (Tangga)
    Deskripsi:
    Ladder / Tangga Ladder Dalton adalah tangga yang sangat praktis dan multiguna untuk membantu proses pekerjaan yang membutuhkan alat untuk mencapai ketinggian. Tangga Dalton ini tersedia dengan ketinggian jangkau 785 mm sampai dengan 3700 meter dengan kapasitas 150 kg.
    atribut:
    • Folding Height (cm): 113
    • A Shape Height (m): 0.98
    • Space Rungs (cm): 23
    • Material: Steel
    • Height (m): 0.98-1.1
    • Maximum Loading Capacity (kg): 150
    • Number of Steps: 4
  10. BOSCH Meteran Laser Level (Laser Line)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp649.900

    BOSCH Meteran Laser Level (Laser Line)
    Deskripsi:
    The Bosch Line and Point Laser Level is a pocket-sized tool that allows the user to easily mount the laser, align it and go to work, making it a great tool for basic tasks. Handy for horizontal, vertical or angular applications, it has two built-in bubble vials, with quick and accurate leveling.
  11. Dextone Instant Glue
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp10.900

    Dextone Instant Glue
    Deskripsi:
    Lem satu komponen dengan kualitas industry yang memiliki waktu kering yang sangat cepat, mepunyai daya meresap yang tinggi dan karakter penetrasi yang kuat. Viskositas yang rendah dan dapat merekatkan berbagaimacam material seperti metal, plastic, porselin, keramik, kain dan kayu.Tidak perlu disimpan di kulkas, garansi 12 bulan tidak kering, merekat kuar dalam 5 detik.
    atribut:
    • Color: Clear
    • Density (g/mL): 1.05
    • Size (g): 15
    • Viscosity (cPs): 1-5
  12. ROHA PU Caster Single Wheel (Roller Bearing)
    Mulai

    Rp96.900

    ROHA PU Caster Single Wheel (Roller Bearing)
    atribut:
    • Material: Polyurethane (PU)
  13. WAKASA Spring Pin Lock Pin
    Mulai

    Rp109.900

    WAKASA Spring Pin Lock Pin
    atribut:
    • Application For: MITSUBISHI COLT DIESEL FE 111
    • Size (mm): 10x70
  14. Indexa 1665 Lock Pin
    Mulai

    Rp229.900

    Indexa 1665 Lock Pin
    Deskripsi:
    To suit combination top clamp & pinlock external toolholders
    atribut:
    • Product Number: 1665
    • Type: Lock Pin
    • Shim Shape: 35 Degree Rhombic
    • Thread Size: M5 x 0.8
    • Hex Drive Size: 2mm
    • Compatible Toolholder Type: Turning Toolholder
    • Part Number: IND1071600K
  15. Mitsubishi Materials Lock Pin
    Mulai

    Rp139.900

    Mitsubishi Materials Lock Pin
    atribut:
    • Dimensions b (mm): 18
    • Dimension D (mm): 3.5
    • Dimensions e (mm): 3.3
    • Dimensions a (mm): 4
    • Dimensions f (mm): 7.7
    • Dimensions c (mm): 2.11
Daftar Harga lock pin Terbaru January 2026
POSI LOCK PinRp569.900
RIDGID Lock PinRp189.900
CPT National Lock Pin For 328 HQRp6.900
BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Rp1.299.900
Deli Meteran Laser Level (Laser Line)Rp439.900
SNDWAY Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Rp399.900
BEiTER Meteran Laser Level (Laser Line)Rp1.299.900
Swallow Kamper Naphthalene Disk BallRp20.900
HAMMER CASTER Low Floor Heavy Load for 545 S Freely (Nylon (Ball B Entering) Car) with StopperRp709.900
Dalton Steel Household Ladder (Tangga)Rp599.900

Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)