Mitsubishi Materials Lock Pin (Pin Kunci)

Sebelum PPN:
Rp139.900
Spesifikasi
Dimensions b (mm)18
Dimension D (mm)3.5
Dimensions e (mm)3.3
Dimensions a (mm)4
Dimensions f (mm)7.7
Dimensions c (mm)2.11

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait