Beli lock coupling di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- NITTO KOHKI Lever Lock Coupler Socket (for Hose Mounting) (Kamlok)atribut:
- Maximum Working Pressure (MPa): 1.8
- Operating Temperature Range (°С): -20 to +80
- Body Material: Aluminium Alloy
- Fluid: Air, water, mineral type hydraulic oil, water vapor, powder
- Installation Shape: hose nipple
- Material (Seal): Nitrile rubber
- Pressure resistance: 2.7MPa [27kgf/cm2)
- Valve Structure: No valve
- Hikari Natural Rubber Plateatribut:
- Material: Natural rubber (NR)
- Thickness (mm): 2
- Width (mm): 100
- Length (mm): 100
- Working Temperature Range: -30 to 70degrees
- Color: Black
- Purpose of Use: Packing material, anti-slip, vibration absorbing mat.
- TOYOX Thread Hose Toyoron (Selang Benang / Selang Multifungsi)atribut:
- Color: Clear Blue
- TOYOX Hose Spiral Oil Proof Toyospring (Selang Spiral / Selang Oli)Deskripsi:Hose Toyospring dengan spesifikasi size 1/4 - 4 inch adalah selang industri dari brand Toyox untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.atribut:
- Color: Clear
- TOYOX Opw Cam Lock Adapter Dust Plug Aluminum Alloy (Adapter Kamlok Penutup)atribut:
- Rated Pressure (MPa): 1.8 (at normal Temperature)
- Fluid: Water, Oil, Air, chemicals, powder
- Material: Body / Aluminium Alloy, Gasket / NBR
- Operating Temperature Range (°C): -10 to 107 (according to gasket (NBR))
- TOYOX Hose ToyoSilicon (Selang Silicon / Selang Tahan Panas)atribut:
- Color: White Line Green
- TOYOX Camlock 633 FB Aluminium Alloy (Adapter Kamlok)Deskripsi:KAMLOK ADAPTER Ulir Male Paduan AluminiumKonektor untuk saluran instalasi di pabrik dan yang terpasang di dalam pada beragam jenis mesin.Produk KAMLOK ini adalah konektor yang dipasang ke ulir female.KAMLOK adalah konektor yang terdiri dari konektor (betina) dan adaptor (jantan) yang dapat dipasang dan dilepas dengan mudah hanya dengan mengencangkan atau melonggarkan bagian lengan atau tuasnya. KAMLOK tersedia dalam beragam model yang dapat disambungkan ke berbagai selang, perangkat, peralatan, dan material sistem selang. Tersedia pula tipe aluminium paduan, baja tahan karat, dan polipropilena untuk memenuhi kebutuhan berbagai pemakaian, cairan, dan kondisi penggunaan.Cairan : Udara Minyak Air (bukan air minum)Bahan utama : Paduan AluminiumDetail bahan : Bodi konektor: Paduan Aluminium (ADC12, 5"~: AC4CH)Sesuai perundangan : Sesuai RoHS2atribut:
- Material: Aluminium Alloy
- TOYOX Camlock Connector (Kamlok)Deskripsi:TOYOCONNECTOR TC3-CSKonektor untuk perkakas dan saluran instalasi seperti makanan, minuman, bahan kimia, dsb. (konektor khusus selang TOYOX)TOYOCONNECTOR adalah konektor khusus untuk selang TOYOX.* Dapat disambungkan ke KAMLOK.(Bahan: SUS/Mur penutup jepit/Spesifikasi Konektor: KAMLOK COUPLER)Panjang selang dapat disesuaikan di lokasi kerja selama higienis. Berkurangnya masalah kebocoran dan terputusnya sambungan meningkatkan efisiensi produksi. Standardisasi kerja serta berkurangnya waktu pengerjaan saluran.Disarankan untuk memilih selang yang sesuai dengan pemakaian dan kondisi spesifik yang dimaksudkan, sehingga dapat meningkatkan keamanan dan produktivitas bahan pangan.Sisi sambungan Cara penyambungan Diameter dalam selang (mm)Sisi selang Mur penutup 19,25Kode : TC3-CSCairan : Udara Bahan kimia Minuman, air minum Bahan pangan Minyak Air (bukan air minum)Bahan utama : Baja tahan karatDetail bahan : Nipple ¿ Cam arm: SCS14 (Ekuivalen SUS316)Pelat tetap ¿ Ring ¿ Pin ¿ Pegas: SUS304Gasket: Karet silikonMur penutup: SCS13 (Ekuivalen SUS304)Sarung : PoliasetalPacking: Karet silikonFungsi : Mudah dipasangStandarisasi kerjaAnti kempis / lepasDapat dipakai ulangMencegah bocorKunci pengaman lenganSesuai perundangan : Sesuai RoHS2
- TOYOX Hose Food Grade Spiral TFS Series (Selang Spiral / Selang Makanan)atribut:
- Color: Transparant Line Green
- Huben Camlock Furniture Key (Kunci Laci)atribut:
- Cylinder Diameter (mm): 19
- Material: Cylinder: Zinc Alloy, Framework: Plate Steel
- NITTO KOHKI Lever Lock Coupler Socket (for Male Screw Mounting) (Kamlok)atribut:
- Maximum Working Pressure (MPa): 1.8
- Operating Temperature Range (°С): -20 to +80
- Installation Shape: Female thread
- Material (Seal): Nitrile rubber
- Non Brand Camlock Stainless Steel Type A (Kamlok)atribut:
- Material: Stainless Steel
- SUGATSUNE Cylinder Lockatribut:
- Material: Body:Brass, Key:Steel
- Key No.: Different number
- Cylinder Diameter (mm): 19
- Mounting Board Thickness (mm): 10 or less
- TOYOX Toyoron Hose (Selang Benang / Selang Air)Deskripsi:TOYORON Hose adalah selang tahan tekanan untuk tekanan balik, dan terbuat dari PVC lunak.Selang serbaguna yang dapat digunakan secara stabil untuk beragam cairan, seperti air, udara, minyak, dan bahan kimia.Selain selang, tersedia pula beragam konektor khusus untuk meningkatkan keselamatan dan produktivitas.Aplikasi : Selang untuk pipa saluran instalasi di pabrik dan yang ditanam di berbagai jenis mesinCairan : Udara Serbuk Minyak mineral Minyak hewani dan nabati Bahan kimia Air (kecuali air minum)Fungsi : - Kelenturan - Tekanan - Tidak diperlukan pemilahan limbah - Transparansi Perundangan : Sesuai RoHS2Spesifikasi : - Bahan utama: PVC lunak- Bahan penguat: Benang poliester- Diameter dalam: 4mm~75mm- Rentang suhu kerja: -5°C ~60°Catribut:
- Temperature Working (°C): -5 to 60
- Application For: Usage industrial
- Color: Clear blue with red and blue stripes
- TOYOX Rock-Y Hose (Selang Angin Kompresor)Deskripsi:40% lebih ringan dari selang karet. Tidak retak. Untuk Teknik Sipil: Dapat digunakan sebagai selang udara bergerak untuk palu udara.Aplikasi : Pipa angin instalasi di pabrik, selang angin kompresor untuk sipilCairan : Udara Air (kecuali air minum)Fungsi : - Kelenturan - Tahan tekanan tinggi - Tekanan - Tidak diperlukan pemilahan limbah Perundangan : Sesuai RoHS2Spesifikasi : - Bahan utama: PVC lunak- Bahan penguat: Benang poliester- Diameter dalam: 9.5mm~32mm- Rentang suhu kerja: -5°C ~60°Catribut:
- Application For: Industrial and Construction
- Color: Yellow
- Packing Format: Packing Film
- TOYOX Hose Air RY Series (Selang Kompresor / Selang Angin)atribut:
- Color: Yellow
- Material: Soft PVC
Daftar Harga lock coupling Terbaru October 2026
| NITTO KOHKI Lever Lock Coupler Socket (for Hose Mounting) (Kamlok) | Rp569.900 |
| Hikari Natural Rubber Plate | Rp8.900 |
| TOYOX Thread Hose Toyoron (Selang Benang / Selang Multifungsi) | Rp4.599.900 |
| TOYOX Hose Spiral Oil Proof Toyospring (Selang Spiral / Selang Oli) | Rp7.299.900 |
| TOYOX Opw Cam Lock Adapter Dust Plug Aluminum Alloy (Adapter Kamlok Penutup) | Rp579.900 |
| TOYOX Hose ToyoSilicon (Selang Silicon / Selang Tahan Panas) | Rp7.699.900 |
| TOYOX Camlock 633 FB Aluminium Alloy (Adapter Kamlok) | Rp459.900 |
| TOYOX Camlock Connector (Kamlok) | Rp649.900 |
| TOYOX Hose Food Grade Spiral TFS Series (Selang Spiral / Selang Makanan) | Rp18.999.900 |
| Huben Camlock Furniture Key (Kunci Laci) | Rp9.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20(Kamlok)/P102834763-1.jpg)

/lkP101002776-2.jpg)
/lvP101002787-2.jpg)
/i4P105434652-1.jpg)
%20Lurus/TOYOX%20Camlock%20633%20FB%20Aluminium%20Alloy%20(Adapter%20Kamlok)/7cP105211264-1.jpg)
/klP105211741-1.jpg)
/lfP101002771-2.jpg)
/ojP105922883-1.jpg)
%20(Kamlok)/P102834790-1.jpg)
/P102023518-1.jpg)
/2tP106951101-2.jpg)

/q0P105211936-1.jpg)
/dxP105211501-1.jpg)
/P101002765-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)