Beli lobster tube di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- LOBSTER(LOBTEX) Tube CutterDeskripsi:-Copper tube cutting (round blade) and burring (chamfer blade) can be done with per unit.-With a spare replacement blade on the knob (per piece for copper tube).-By adopting roller with groove, possible to cut even processed copper tube without a waste.atribut:
- Total Length: 128mm
- Max Wall Thickness: 1.5mm
- Cutting Performance: 1/8-1 1/4inch (3-32mm)
- monotaro Tube Cutter (Pipe Cutter)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Pipe Cutteratribut:
- Cleavable Wall Thickness (mm): (Stainless) Up to 2, (Copper / Brass / Aluminium) Up to 2.5, (PVC) Up to 3
- BOSCH Mesin BorDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- RHINO Mesin Las Inverter MMADeskripsi:Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Gensetatribut:
- Insulation class: F
- Protection Class: IP21
- Frequency (Hz): 50/60
- Duty Cycle (%): 60
- Efficiency: 85
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- LAKONI Mesin Las MIGDeskripsi:Mesin Las Listrik MIG (Metal Inert Gas) adalah jenis pengelasan yang biasa disebut las CO2 (Carbon Dioksida), karena salah satu kebutuhan pengelasan ini adalah menggunakan gas CO2. Mesin las ini cocok untuk kebutuhan pengelasan yang cepat / proses manufaktur karena sumber kawat las didasarkan dari gulungan kawat. Ada juga gulungan kawat las MIG yang tidak memerlukan gas tambahan yang disebut Gasless Flux Cored MIG Wire.atribut:
- Voltage (V): 220
- Current (A): 160 (Non-Stop)
- Diameter (mm): 0.6-1.0 (Non-Stop)
- Welding System: IGBT
- Spool (kg): 5
- TEKIRO Kunci PipaDeskripsi:TEKIRO Kunci Pipa - Hijau merupakan kunci pipa berbahan metal berkualitas, kuat, dan tahan lama dengan ukuran 6 Inch serta memiliki konstruksi hampir sama dengan kunci inggris yaitu mempunyai rahang diam, rahang geser, dan ulir penyetel. Kunci pipa ini dapat digunakan untuk melepas dan memasang pipa sambungan ulir atau untuk memegang benda silindris lainnya.
- Petzl OK Lightweight Oval CarabinerDeskripsi:The lightweight OK carabiner is made of aluminum. It has an oval shape that allows optimal loading of devices with a wide cross-section, such as pulleys, rope clamps and mobile fall arresters. Its fluid interior design and Keylock system facilitate handling. It is available in three locking systems: automatic TRIACT-LOCK or BALL-LOCK system, or the manual SCREW-LOCK system. OK can be connected to the CAPTIV bar to favor positioning of the carabiner along the major axis, to limit the risk of it flipping and to keep it integrated with the device.atribut:
- Material: Aluminium
- Certifications: CE EN 362, EAC
- Locking system: SCREW-LOCK
- Color: Gray
- Major Axis Strength (kN): 25
- Minor Axis Strength (kN): 8
- Open Gate Strength (kN): 7
- Gate Opening (mm): 22.0
- Platinum Keramik Keramik Lantai 60x60 Sweden Series (Floor Tile)atribut:
- Size (cm): 60×60
- Finish: Matt
- KRISBOW Alat Pemotong Pipa PVC Otomatisatribut:
- Dimensions (LxWxH)(mm): 310x135x30
- LAKONI Mesin Las EDeskripsi:LAKONI Welding Machine E adalah Las Non-stop 4.0, 5.0 & 6.0 mm LB -Voltase PLN 220 V-Lengkap tang dan topeng lasatribut:
- Voltage (V): 220
- LOBSTER(LOBTEX) Flexible Tube CutterDeskripsi:Possible to cut(round blade)the valley of flexible pipes.(Cannot be used for cutting spiral flexible pipes)-Possible to cut without wrinkling the coating by original soft roller.-One replacement blade for spare is attached.-For cutting water flexible pipes and coated flexible pipes.atribut:
- Cleavable Pipe Size (A): 8 to 20
- Purpose of Use: For cutting water flexible pipes and coated flexible pipes.
- Total Length (mm): 128
- INGCO Tube Pipe CutterDeskripsi:Pipe Cutter INGCO HPC0142 Gunting Pipa Aluminium/Tembaga/Besi/PVCCan cut copper pipe & aluminum pipe & steel pipeCutting diameter:10-42mmWith high Quality blade
- BOSCH Cordless Drill DriverDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- RHINO Mesin Las Inverter MIGDeskripsi:Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Gensetatribut:
- Frequency (Hz): 50/60
- Insulation class: F
- Protection Class: IP21
- Duty Cycle (%): 60
- Power Factor : 0.93
Daftar Harga lobster tube Terbaru January 2026
| LOBSTER(LOBTEX) Tube Cutter | Rp1.099.900 |
| monotaro Tube Cutter (Pipe Cutter) | Rp199.900 |
| Max Tube | Rp469.900 |
| OSG Insert (Walter) XNGX Series | Rp7.999.900 |
| BACO Link Lateral (As Stabil) | Rp169.900 |
| BOSCH Mesin Bor | Rp98.900 |
| Tong Tji Teh Celup | Rp11.900 |
| RHINO Mesin Las Inverter MMA | Rp1.199.900 |
| Makita Gerinda Tangan | Rp869.900 |
| LAKONI Mesin Las MIG | Rp5.199.900 |
Data diperbarui pada 19/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20Tube%20Cutter/P102379619-3.jpg)
/2yP102248106-3.jpg)

%20XNGX%20Series/2aP105598082-1.jpg)
/nfP106169843-1.jpg)


%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/RHINO%20Mesin%20Las%20Inverter%20MMA/P102113899-4.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Argon/LAKONI%20Mesin%20Las%20MIG/q8P105670944-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Pelindung%20Jatuh/Produk%20Terkait%20Sabuk%20Keselamatan/Petzl%20OK%20Lightweight%20Oval%20Carabiner/ofP103084879-2.jpg)
/k7P108362727-1.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Semi%20Otomatis/LAKONI%20Mesin%20Las%20E/P101525099-1.jpg)
%20Flexible%20Tube%20Cutter/P102381270-3.jpg)
/P101003649-1.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/RHINO%20Mesin%20Las%20Inverter%20MIG/awP102274392-11.jpg)