Beli load break switch di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Fort Load Break Switch LBSatribut:
- Name Plate: I-O
- Pole : 3
- DV Switch Load Break (LBS)atribut:
- Plate: I - O
- Pole : 3P
- GAE Load Break Switchatribut:
- Number of Poles: 3P
- Rated Insulation Voltage AC/DC (V): 1000/1500
- Ingress Protection: IP65
- telergon Load Break SwitchDeskripsi:Load Break Switch & Change Over SwithLBS dan COS telegron adalah Disconnector switch dan change over switch buatan Spain-EU dengan operasi manual atau motorized yang digunakan di jaringan tegangan rendahKarakteristik umum LBS dan COS telergon :- Mempunya daya tahan elektrikal dan mekanikal yang sangat baik- Cocok digunakan di daerah tropic karena tahan kelembaban tinggi (tropic proof)- Instalasi yang mudah- Sesuai dengan standar IEC 947-3- Tipe ON-LOAD dan direct handle- Rangka moulded case terbuat dari fiber glass reincforced polyster yang tidak mudah terbakar- Menggunakan contact jenis pisau yang dapat digunakan pada saat terjadi arus starter yang besar atau dalam keadaan sedang terjadi hubungan singkatSertifikat Uji Jenis LMK no. 621 Blur 151.A.2006- 3 Poles- Sistem pengoperasian manual- Seri S-5000 3 phase- On load switching baik beban AC maupun DC- Early make breaking- Contact LBS tahan terhadap efek electrical arc yang dapat merusak- Aplikasi : Panel TR, Capacitor Bank, Panel MCC
- Schneider Electric Air Circuit Breaker 3P EasyPact MVS Type H Draw-Out (ACB)Deskripsi:- EasyPact MVS Tipe H. - Air Circuit Breaker 2000A 65kA. - EasyPact MVS H (65kA) + Electronic Trip 2.0A/5.0A/6.0A. - Arus nominal : 2000A, - Kapasitas Pemutusan : 65 kA pada 380/440V. - lcu = Ics = Icw untuk 1sec. - Built in thermal memory. - Zone selective interlocking (ZSI) dengan 5.0A/6.0A. - Tidak ada derating sampai dengan 500°C. - Electronic Trip unit, memiliki setelan : 2.0A/5.0A/6.0A: long time protection (proteksi beban lebih) : lr = 0.4 ln s/d In dengan 9 setelan. 2.0A/5.0A/6.0A: time delay untuk long time protection (tr). 2.0A/5.0A/6.0A: instantaneous protection (proteksi hubung singkat) : lsd = 1.5 Ir s/d 10 lr dengan 9 setelan. 5.0A/6.0A: time delay untuk short time protection (tsd). 5.0A/6.0A: Instantaneous protection Ii = 2 In s/d 15 In + off, dengan 9 setelan. 6.0A: earth fault protection Ig = 0.3 In s/d In, dengan 9 setelan. 6.0A: time delay untuk earth fault protection (tg). Dilengkapi dengan ammeter(1) untuk menampilkan besar arus tiap fase. - 3 atau 4 pole, fixed atau drawout type. - Memenuhi standar IEC 60947-2. - Rating netral penuh dengan perlindungan built in. Spesifikasi standar : - Mekanisme pegas dengan sistem energi tersimpan. - Koneksi belakang horizontal. - Switch auxiliary (4 change over contact OF+SDE). - Arc chute cover dan safety shutter untuk drawout type. Note : Apabila arus < 20% In, harus ditambahkan modul AD power supply eksternal agar ammeter dapat berfungsi.atribut:
- Number of Poles: 3
- Breaking Capacity (kA): 65 (in 380/440V)
- Dimension (HxWxD)(mm): 439x441x395
- Socomec Switch Load Break 3P Sirco Series with Direct Handle (LBS)Deskripsi:SIRCO is manually or remotely operated multipolar load break switches. They make and break under load conditions and provide safe isolation. SIRCO are designed for 415 VAC and DC low voltage electrical circuits. SIRCO AC are designed for heavy duty applications up to 690 VAC - AC 23.The Solution for :- Main switchboard- Distribution panel- Emergency breaking- Network coupling- Local safety breakingatribut:
- No. of Poles: 3P
- Swallow Electric Single Phase Transformer SC-E Seriesatribut:
- Insulation Type: E Type
- Socomec Switch Load Break 3P Sirco M Series with Direct Handle (LBS)Deskripsi:SIRCO M IS manually operated modulable and modular multipolar load break switches. They make and break under load conditions and provide safety isolation for any low voltage circuit, particularly for machine control circuits.The Solution for :- Main incoming load break- Distribution load break- Machine control- Local safety load break
- Socomec Switch Automatic Transfer ATyS r (ATS)Deskripsi:Motorised Changeover Switches.ATyS r are 3 or 4 Pole remotely operated motorised transfer switches with positive break indication.They enable the on-load transfer of two three-phase power supplies via remote volt-free contacts, from either an external automatic controller, using pulse logic, or a switch.They are intended for use in low voltage power system where interruption of the load supply is acceptable during transfer.The ATyS r are compatible with our ATyS C30 external controllers (for mains/ mains and mains/ genset application) and ATyS C40 Controllers (for genset/genset applications).atribut:
- No. of Pole: 4P
- Fort Load Break Switch dengan Sekering NHatribut:
- Name Plate: I - O
- Pole : 3
- Mitsubishi Electric Insulation Cover For Transformer For Instrumentatribut:
- Applicable to: PE-15F, 50F
- Mounting Method: Spread part A of the insulating cover slightly outward and insert the mounting hole of the insulating cover into the VT protrusion.
- Socomec Switch Change Over 4X (COS)atribut:
- No. of Poles: 4P
- Swallow Electric Single Phase Transformer PC-E SeriesDeskripsi:-An industrial single phase compound transformer captive terminal block.-With electrostatic shield.-Poor insulation caused by moisture and dust on the paper roll bobbin can be prevented by using a resin molded bobbin.-There are no troubles of removing the protective cover or risk of screws falling off and only have to insert the crimp terminal and tighten for connection, reducing the time to connect the wires by approx. 1/5.-By color coding the terminal block of each phase by input, output and ground, it is easy to tell apart and improves erroneous wiring prevention effect.-Adoption of pop nut enables working with screwdrivers vertically and installation work can be performed quickly and surely. -Convert input side voltage to output side voltage. -Compliant with JIS Standard
- Hager Golf Flush Mounted Enclosures VF SeriesDeskripsi:Flush mounted distribution boxes from 1 to 4 rows, from 4 to 72 modules Supplied with; - Opaque or transparent door for devices up to 70mm installation depth - DIN profile for modular devices 47mm under the cover. Distance between the DIN rails axis 125nim. Distribution boards manufactured from plastic material. Door can be fitted on right or left without dismounting the cover; optional lock and keys. Door opens up to 180°. Wall box and cover can be installed either way up. - Removable cable entry slider. - Cable entries for cable and conduit. Components included - Brass screw-type terminals - Marking stickers - Towers to fix cable ties for dear cable management are included cable-retaining clips are optional (except in 4 and 8 enclosures.) - Carton packaging - DIN rails directly fixed to the wall box allow room for wiring behind them IEC 61439-1 and IEC 61439-3
- Socomec Enclosed Load Break SwitchesDeskripsi:Como from 20 to 125 AFunctionCOMO are load break switches that will make and break on load and provide isolation for any low voltage electrical circuit.COMO are now available in enclosed version incorporating three, four, six and eight-pole manually operated load break switches.The new enclosed COMO provideprotection against contact with live parts as well as environmental factorssuch as dust, water and otherhazards.
- SIEMENS 3P Pole Isolator SwitchDeskripsi:Main and emergency stop switch, Handle in black or red/yellow (emergency stop), Isolated box mounted with neutral bar, Sealed to IP65, Accepts 3 padlocks, Metric screw connectionsatribut:
- Number Of Poles (P): 3
- Rating: IP65
- Voltage Rating (V AC): 690
- Electrical Phase: 3
- Operating Temperature Range (°C): -25 to +55
- Terminal Type: Screw
- Socomec Switch Automatic Transfer Aty (ATS)Deskripsi:ATyS r and ATyS d are 3 or 4 pole remotely operated motorised transfer switches with positive break indication. They enable the on-load transfer of two three-phase power supplies via remote volt-free contacts, from either an external automatic controller, using pulse logic, or a switch. They are intended for use in low voltage power systems where interruption of the load supply is acceptable during transfer.atribut:
- No. of Poles: 4P
- Schneider Electric Air Circuit Breaker 4P EasyPact NW Type H2 (ACB)Deskripsi:- Full Discriminated sampai downstream breaker Kapasitas Pemutusan (grafik tersedia). - Built in thermal memori. - Zone selective interlocking (ZSI) dengan 5.0E/6.0E. - Trip unit Micrologic 2.0A , memiliki 3 setelan : Long time protection (proteksi beban lebih) : lr = 0.4 ln s/d In dengan 9 setelan. Time delay untuk long time protection (tr). Instantaneous protection (proteksi hubung singkat) : lsd = 1.5 Ir s/d 10 lr dengan 9 setelan. Dilengkapi dengan ammeter(1) untuk menampilkan besar arus tiap fase. Dilengkapi dengan voltmeter untuk menampilkan besar tegangan tiap fase, fasa dengan netral, tegangan rata-rata(2) dan tegangan tidak stabil(2). Dilengkapi dengan powermeter untuk menampilkan instaneous power (P, Q, S), faktor daya (PF), kebutuhan power. Dilengkapi dengan energymeter untuk menampilkan energi EP, EQ(2), ES(2). - 3 atau 4 pole , fixed atau drawout type. - Memenuhi standar IEC 60947-2. - Rating netral penuh dengan perlindungan built in. Spesifikasi standar : - Mekanisme pegas dengan sistem energi tersimpan. - Horizontal rear connection. - Auxiliary switches (4 changeover contact OF + SDE). - Arc chute cover dan safety shutter untuk drawout type. Note : Apabila arus < 20% In, harus ditambahkan external power supply AD module agar ammeter dapat berfungsi.atribut:
- Number of Poles: 4
- Network Type: AC
- Breaking Capacity Code: H1
- Control Type: Push-button
- Ambient Air Temperature for Operation (°C): -25 - 70
- Ambient Air Temperature for Storage (°C): -40 - 85
- Max. Breaking Time (ms): 25
- Max. Closing Response Time (ms): 70
- Network Frequency (Hz): 50/60
- Rated Impulse with Stand Voltage (kV): 12
- Rated Insulation Voltage (V) : 1000 AC (50/60Hz)
Daftar Harga load break switch Terbaru March 2026
| Fort Load Break Switch LBS | Rp319.900 |
| DV Switch Load Break (LBS) | Rp439.900 |
| GAE Load Break Switch | Rp1.499.900 |
| telergon Load Break Switch | Rp1.599.900 |
| Schneider Electric Air Circuit Breaker 3P EasyPact MVS Type H Draw-Out (ACB) | Rp60.999.900 |
| Socomec Switch Load Break 3P Sirco Series with Direct Handle (LBS) | Rp1.499.900 |
| Mitsubishi Electric 440V Or Less, Instrument Transformer Pe Series | Rp249.900 |
| Swallow Electric Single Phase Transformer SC-E Series | Rp1.499.900 |
| Socomec Switch Load Break 3P Sirco M Series with Direct Handle (LBS) | Rp489.900 |
| Socomec Switch Automatic Transfer ATyS r (ATS) | Rp37.999.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/j4P105169688-2.jpg)


/nvP105196859-1.jpg)
/bqP103521422-1.jpg)


/bhP103521413-1.jpg)
/cnP105284455-1.jpg)


/5eP103521194-1.jpg)





/3mP103521130-1.jpg)
/q2P105196938-1.jpg)