Schneider Electric Air Circuit Breaker 3P EasyPact MVS Type N Draw-Out (ACB)

Kondisi Barang:
Bersertifikat SNI
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp58.999.900 - Rp83.999.900
Spesifikasi
Number of Poles3
Breaking Capacity (kA)50 (in 380/440V)
Dimension (HxWxD)(mm)439x441x395

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
- EasyPact MVS Tipe N 3 pole , drawout type.
- Air Circuit Breaker 1600A 50kA.
- EasyPact MVS N (50kA) + Electronic Trip 2.0A/5.0A/6.0A.
- Arus nominal : 1600A.
- Kapasitas Pemutusan : 50 kA pada 380/440V.
- lcu = Ics = Icw untuk 1sec.
- Built in thermal memory.
- Zone selective interlocking (ZSI) dengan 5.0A/6.0A.
- Tidak ada derating sampai dengan 500°C.
- Trip unit Electronic Trip 2.0A, memiliki setelan :
2.0A/5.0A/6.0A: long time protection (proteksi beban lebih) : lr = 0.4 ln s/d In dengan 9 setelan.
2.0A/5.0A/6.0A: time delay untuk long time protection (tr).
2.0A/5.0A/6.0A: instantaneous protection (proteksi hubung singkat) : lsd = 1.5 Ir s/d 10 lr dengan 9 setelan.
5.0A/6.0A: time delay untuk short time protection (tsd).
5.0A/6.0A: Instantaneous protection Ii = 2 In s/d 15 In + off, dengan 9 setelan.
6.0A: earth fault protection Ig = 0.3 In s/d In, dengan 9 setelan.
6.0A: time delay untuk earth fault protection (tg).
Dilengkapi dengan ammeter(1) untuk menampilkan besar arus tiap fase.
- 3 atau 4 kutub, fixed atau drawout type.
- Memenuhi standar IEC 60947-2.
- Rating netral penuh dengan perlindungan built in.

Spesifikasi standar :
- Mekanisme pegas dengan sistem energi tersimpan.
- Koneksi belakang horizontal.
- Switch auxiliary (4 changeover contact OF + SDE).
- Arc chute cover dan safety shutter untuk tipe drawout.

Note : Apabila arus < 20% In, harus ditambahkan external power supply AD module agar ammeter dapat berfungsi.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan