Beli listrik bitec di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BITEC Mesin BorDeskripsi:BITEC adalah Brand Power Tools di Indonesia yang didesain dan diciptakan oleh sebuah Perusahaan Multi Nasional yang telah memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun dibidang Power Tools di Indonesia. BITEC dirancang dan dibuat melalui hasil riset yang mendalam sehingga menghasilkan suatu Produk Unggulan yang mengaplikasikan teknologi terbaik dari Produk-produk Power Tools yang ada di Indonesia.
- Makita Pneumatic Stapleratribut:
- Crown: 5.1 mm
- Gauge: 20
- Width (mm): 1.14
- Thickness: 0.58 mm
- Makita Pneumatic Naileratribut:
- Gauge: 18
- Nail Head Width (mm): 2 mm
- Thickness (mm): 1.05
- Width (mm): 1.25
- Unoair Air Stapler Kitatribut:
- Contents: 1. 360 Degree adjustable exhaust port 2. Light weight aluminum die-casting body 3. Ergonomical design for continuous operation 4. Low air consumption 5. Easy loading magazine
- Gauge: 20
- Crown Size (mm): 5.2
- Wire Size (mm): 1.2x0.6
- Length (mm): 238
- Magazine Capacity: 100 pc
- Height (mm): 167
- Width (mm): 62
- Makita Mesin Potong Kayu MejaDeskripsi:Produk Mesin Potong Kayu Meja dari Makita ini memiliki kecepatan 3.4-3.8RPM, cocok untuk industri manufaktur, tukang kayu dan juga pemakaian sehari-hari
- Makita Cordless Hammer Drill DriverDeskripsi:Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Cordless Drill DriverDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Mesin BorDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- monotaro Power Hand Tacker (Staples Tembak)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Staples Tembakatribut:
- Package Weight (g): 702
- Staple Width (mm): 10
- Staple Leg Length (mm): 6-14
- Compatible Staples: (Rapid)#140,#28,#8,#9
- Accessories: Staple L-type (10x8mm) 100 present, staple R type (6.2x12mm) 100 present, this staple T-100
- Dongcheng Air Stapleratribut:
- Inner Diameter of Air Pipe (mm): 8
- BOSCH Mesin Gergaji Bundar Genggamatribut:
- K3L License: Yes
- TEKIRO Tang RivetDeskripsi:TEKIRO Hand Rivet. Tang Rivet yaitu alat perkakas yang secara khusus didesain untuk membantu pekerjaan, terutama dalam memasang paku keeling pada saat dilakukan penggantian asbes, knalpot racing atau lainnya. Alat ini dapat digunakan untuk memasang berbagai ukuran paku keeling. Adapun cara kerja tang rivet sangat sederhana, yaitu dengan menarik paku keeling agar bisa membuat dua bagian yang ingin disatukan menjadi terpasang eratFungsi : Untuk memasang paku keling saat menyatukan 2 benda kerjaMaterial : Chrome vanadiumSpesifikasi:- Ukuran: 2.4, 3.2, 4.0, 4.8 mm- Aluminum Alloys- Baked Painting Finish- PVC Handle- Interchangeable Nozzle Bushings Fit Right on the Gun- Smooth, Easy, One-handed Operation- Contour Grip Handle with Vinyl Cover for Added Comfortatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Size (mm): 2-10
- Dimension 1 (mm): 265
- Dimension 2 (mm): 77
- Dimension 3 (mm): 106
- Dimension 4 (mm): 16
- Niigata Seiki (SK) Type Pin Gauge Set AA 2.9 Seriesatribut:
- Diameter Precision (µm): ± 0.8
- Gauge Length (mm): 50
- Hardness: HV 650 or more
- Roundness/Cylindricity (µm): 0.5
- Dongcheng Air Brad Naileratribut:
- Size (mm): 30
- Working Pressure (Bar): 43563
- Inner Diameter of Air Pipe (mm): 8
- Capacity of Magazine (Pcs): 100
- Nail Type: Brad Nail
- Max. Nail Size (mm): Φ1.05x30
Daftar Harga listrik bitec Terbaru December 2025
| BITEC Tacker | Rp709.900 |
| Wipro Air Nailer | Rp629.900 |
| BITEC Mesin Bor | Rp479.900 |
| Makita Pneumatic Stapler | Rp979.900 |
| BITEC Mesin Gergaji Bundar | Rp729.900 |
| Makita Pneumatic Nailer | Rp939.900 |
| Unoair Air Stapler Kit | Rp909.900 |
| Makita Mesin Potong Kayu Meja | Rp12.999.900 |
| Makita Cordless Hammer Drill Driver | Rp2.999.900 |
| BOSCH Cordless Drill Driver | Rp1.299.900 |
Data diperbarui pada 13/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)































































































































































/P101561172-1.jpg)




%20Type%20Pin%20Gauge%20Set%20AA%202_9%20Series/P101000163-2.jpg)