Beli lifting clamp di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TOYO Hoist Lifting Clamp Plate
    Mulai

    Rp819.900

    TOYO Hoist Lifting Clamp Plate
    Deskripsi:
    Mengenal Lifting Clamp Plate Horizontal, Aksesoris Lifting Penting di Berbagai IndustriSemua alat lifting termasuk aksesorisnya memiliki fungsi yang penting untuk berbagai macam industri di Indonesia. Mereka yang memiliki bekerja di bidang industri yang membutuhkan peralatan angkat berat wajib untuk mempunyai berbagai macam alat bantu lifting dengan lengkap supaya pekerjaan akan berjalan dengan lancar. Salah satunya adalah Lifting Clamp Plate Horizontal yang fungsinya sebagai alat bantu untuk memindahkan barang dalam posisi horizontal atau menyamping.Apa Itu Lifting Clamp Plate Horizontal?Apa yang dimaksud dengan Lifting Clamp Plate Horizontal dan seperti apa fungsinya dalam berbagai industri di Indonesia? Lifting Clamp sesungguhnya merupakan bagian aksesoris dari lifting yang seringkali tergantung di bagian hook crane dan dilekatkan pada bagian plat baja atau drum maupun benda yang lainnya sehingga memudahkan proses pengangkatan. Tujuan penggunaan alat ini adalah sudah jelas untuk alat lifting point ditambah juga sebagai alat pengaman ketika beban barang sedang dipindahkan.Ada begitu banyak jenis baja, bobot, ukuran, bentuk dari barang yang diangkat sehingga alat lifting clamp ini pun juga tersedia dalam berbagai tipe dan ukuran. Anda hanya perlu memutuskan berbagai macam variable tersebut dengan baik sehingga bisa menentukan mana alat yang tepat untuk berbagai aplikasi Anda. Memilih Clamp yang sesuai dengan kapasitasnya sekaligus jangkauan cengkeraman yang paling pas untuk semua pelat baja yang sedang Anda tangani dalam pekerjaan.Fungsi Utama Lifting Clamp Plate Horizontal Hal yang paling penting pada bagian Lifting Clamp Plate Horizontal adalah mengetahui seperti apa posisi bagian pelat baja ketika Anda akan mengangkatnya dan juga orientasi seperti apa yang paling dibutuhkan dalam posisi terakhir di bagian proses lifting atau pengangkatan. Hal ini cukup penting sebab beberapa plat clamp bisa menarik beban horizontal dalam berbagai sudut jangkauan. Anda sangat disarankan untuk selalu berkonsultasi lebih dulu sebelum akhirnmya memutuskan membeli.Fungsi utamanya sudah jelas adalah untuk memindahkan dan mengangkat balok besi atau plat besi dengan posisi horizontal dan khususnya alat ini digunakan dalam aplikasi untuk mengangkat plat besi yang sangat tipis. Dari bagian yang terdapat di dalam lifting clam yang satu ini, Anda bisa memasang dan memasukkan perangkat dari barang yang akan dipindahkan dan diangkat bahkan memiliki fitur untuk bisa melepaskan barang yang dapat diangkat dengan sistem otomatis tanpa kesulitan apapun. 2 Tipe Lifting Clamp Plate Horizontal dan Penerapannya Dalam Bidang IndustriSesungguhnya ada dua bagian berbeda dari Lifting Clamp Plate Horizontal sesuai dengan pengertiannya namun penggunaannya pun hampir sama keseluruhan antara lain:- Horizontal plate clampAlat yang satu ini digunakan untuk memindahkan dan mengangkat plat besi secara mendatar atau horizontal namun digunakan untuk barang yang sifatnya tidak kendur. Penggunaan clamp yang satu ini harusnya digunakan dalam berpasangan atau bisa dengan alat lainnya dalam setiap aplikasinya dan tidak hanya untuk satu perangkat saja.- Horizontal lifting clampPerbedaan alat ini dengan yang sebelumnya adalah beban yang diangkat dengan menggunakan alat ini. Fungsinya tetap sama namun bedanya adalah plat yang diangkat bentuknya plat tipis. Alat ini mempunyai fasilitas guna memudahkan untuk memasang maupun memasukkan perangkat pada barang yang akan dipindahkan dan mampu melepaskan barang yang dapat diangkat dengan sangat otomatis.
  2. KRISBOW Lifting Clamp Vertikal
    Mulai

    Rp1.099.900

    KRISBOW Lifting Clamp Vertikal
    Deskripsi:
    Vertical Lifting Clamp 1.0Ton
    atribut:
    • Jaw Opening (mm): 0-50
    • Safety Factor (times): 6
  3. SUPER TOOL Vertical Lifting Clamp (Handle Type with Universal Shackle)
    Mulai

    Rp6.199.900

    SUPER TOOL Vertical Lifting Clamp (Handle Type with Universal Shackle)
    Deskripsi:
    -As the shackles is a flexible type, it works towards the direction the cam clamps even if you pull it from any direction.-This item is compact and easy to handle.-Vertical lifting and turning over steels, section steels, etc.
  4. SUPER TOOL Vertical Lifting Clamp (Cam Stopper Type)
    Mulai

    Rp4.299.900

    SUPER TOOL Vertical Lifting Clamp (Cam Stopper Type)
    Deskripsi:
    TIGHTENING LOCK MECHANISM -(Tightening) The clamp will lock onto the work piece when the lock handle is pulled completely upwards. When locked, the shock from the work piece coming to rest on the floor or the slackening of the sling rope will not cause the clamp to come lose from the work piece. -(Releasing) The clamp can be unlocked by pulling the lock handle completely downward. When unlocked there will be no clamping force on the work piece. Never attempt to lift when the clamp is unlocked, the clamping force on the work piece will be insufficient.
  5. Eagle Clamp Vertical Lifting Clamp
    Mulai

    Rp11.999.900

    Eagle Clamp Vertical Lifting Clamp
    atribut:
    • Specifications: With latch type lock device, For 2 points suspension
  6. NIKKEN Abrasive Paper Waterproof (Kertas Amplas)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp5.900

  7. Eagle Clamp Horizontal Lifting Clamp
    Mulai

    Rp8.199.900

    Eagle Clamp Horizontal Lifting Clamp
    Deskripsi:
    -This clamp is convenient for horizontally lifting thin plates.-Can be used for curved thin plates.-Horizontal lifting of thin plates.
    atribut:
    • Jaw Width Range: 3 to 35mm
  8. Eagle Clamp Vertical Lifting Clamp (With Latch Type Locking Device) (Klem)
    Mulai

    Rp9.499.900

    Eagle Clamp Vertical Lifting Clamp (With Latch Type Locking Device) (Klem)
    atribut:
    • Basic Working Load (t): 0.35
    • Clamp Range (mm): 2 - 16
    • Specification: Latch type locking device included
    • Dimension D (mm): 36
    • Dimension H (mm): 195
    • Dimension H2 (mm): 46
    • Dimension L (mm): 100
  9. SUPER TOOL Vertical Lifting Clamp (Lock Handle Type)
    Mulai

    Rp3.099.900

    SUPER TOOL Vertical Lifting Clamp (Lock Handle Type)
    Deskripsi:
    TIGHTENING LOCK MECHANISM -(Tightening) The clamp will lock onto the work piece when the lock handle is pulled completely upwards. When locked, the shock from the work piece coming to rest on the floor or the slackening of the sling rope will not cause the clamp to come lose from the work piece. -(Releasing) The clamp can be unlocked by pulling the lock handle completely downward. When unlocked there will be no clamping force on the work piece. Never attempt to lift when the clamp is unlocked, the clamping force on the work piece will be insufficient.
  10. BOSCH Meteran Laser Level (Laser Line)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp649.900

    BOSCH Meteran Laser Level (Laser Line)
    Deskripsi:
    The Bosch Line and Point Laser Level is a pocket-sized tool that allows the user to easily mount the laser, align it and go to work, making it a great tool for basic tasks. Handy for horizontal, vertical or angular applications, it has two built-in bubble vials, with quick and accurate leveling.
  11. ASANO Hose Clamp Stainless Steel SUS 304
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp36.900

    ASANO Hose Clamp Stainless Steel SUS 304
    atribut:
    • Material: Stainless Steel SUS 304
Daftar Harga lifting clamp Terbaru March 2026
SUPER TOOL Horizontal Lateral Lifting ClampRp3.799.900
AMEKO Lifting Clamp HorizontalRp259.900
TOYO Hoist Lifting Clamp PlateRp819.900
ASANO Lifting Clamp HorizontalRp759.900
KRISBOW Lifting Clamp VertikalRp1.099.900
SUPER TOOL Vertical Lifting Clamp (Handle Type with Universal Shackle)Rp6.199.900
ASANO Lifting Clamp VerticalRp929.900
SUPER TOOL Vertical Lifting Clamp (Cam Stopper Type)Rp4.299.900
Eagle Clamp Vertical Lifting ClampRp11.999.900
NIKKEN Abrasive Paper Waterproof (Kertas Amplas)Rp5.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)