Beli lift barang murah di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- monotaro Hand Pallet (Troli Barang)Deskripsi:Hand pallet monotaro ini dibuat dengan standar Jepang untuk membantu anda memindahkan palet dan barang dengan mudah karena dilengkapi dengan roda urethane yang anti minyak, tahan kikis dan juga cocok di lantai gudang anda. Juga aman karena ada check valve sehingga produk kuat dan awet.Produk ini juga sering disebut dengan Alat Angkat
- ENDO Spring Balancer EWDeskripsi:- ENDO Spring Balancer EW adalah tipe standar yang dapat digunakan untuk berbagai macam kebutuhan.- Untuk menggantung peralatan listrik, gergaji ukir kayu, macam-macam alat, dan bahan untuk barang olahan.- Centering operations.- Menyeimbangkan perangkat untuk berbagai jenis peralatan.atribut:
- Capacity (kg): 1 - 3
- Stroke (m): 1.3
- Wire Rope Diameter (mm): 3
- ENDO Spring Balancer ELFDeskripsi:ENDO Spring Balancer ELF has a long stroke and is ideal in a large space.- For suspending electrical devices, jigs, and materials for processed goods.- Centering operations.- For cable suspended robots.- Balancing device for various kinds of equipmentatribut:
- Stroke (m): 2.5
- SAFETY JOGGER Sepatu Safety Sneakers High Cut Desert S1P (Sepatu Proyek)Deskripsi:Sepatu pengaman bergaya dengan bagian atas kanvas. Perkenalkan sepatu pengaman DESERT yang serbaguna, yang dirancang untuk para pekerja keras. Sepatu pengaman dengan harga menengah ini bukan sekadar alas kaki, tetapi menjanjikan keamanan dan kenyamanan yang tak tertandingi. Anti selip menawarkan cengkeraman yang kuat di berbagai permukaan, cocok untuk aplikasi otomotif, logistik, industri, dan konstruksi. Bagian ujung sepatu dan midsole yang terbuat dari baja yang kokoh melindungi kaki Anda dari benda-benda yang jatuh dan penetrasi yang tajam, sementara fitur anti-statis melindungi dari penumpukan elektrostatis. Sepatu DESERT juga menawarkan pereda nyeri dari postur tubuh dan menjaga kaki Anda tetap sejuk dan segar sepanjang hari. Dengan bagian atas kanvas yang bergaya yang tersedia dalam warna hitam, biru atau pasir, sepatu ini lebih dari sekadar sepatu pengaman - sepatu ini adalah pernyataan gaya.- Pelindung jari kaki- Alas kaki yang dapat dilepas- Pemasangan ortopedi (Neskrid)- Midsole anti-lubang- Bernapas- Anti selip- Mencegah percikan api atau muatan statis- Overnoseatribut:
- Series: Desert-011 S1P
- Approval: ASTM F2413:2024, EN ISO 20345:2011
- Category: S1 P / SRC
- Footbed: SJ foam footbed
- Lining: Cotton
- Midsole: Steel
- Outsole: PU/PU
- Toecap: Steel
- Upper: Cotton
- Elephant Katrol Rantai Manual (Katrol / Takel)Deskripsi:Max. working load from 0.5 to 5 ton. Grade 105 galvanized load chain, which adheres to the strict German DIN 5684 standard. Zinc plated hand chain. Heavy duty frame. Lightweight lifting capacity ratio, a 1 ton unit with 10-f lift weights 20% less than other.atribut:
- Manufacturer's Testload: 150%xsafety working load
- Targus CitySmart Multi-Fit BackpackDeskripsi:- Multi-Fit Cradle offers A Reassuringly Snug Fit for Laptops - Will Fit Laptop Screen Sizes Between 12-15.6inch - Multiple Pockets for Storage/organization - Padded and Adjustable Shoulder Strap - Dedicated Laptop & Tablet Compartments - Quick Access Pocket - Durable Metal Zipper Pulls - Trolley Strap Easily Attaches to Your Rolling Luggage - Lightweight, Durable 2 tone Materials With W/R - On The Go Functionality Meets Minimalist Styling Compatibility: Up to 15.6inch Laptopsatribut:
- Material: 2-Tone Polyester
- Exterior Dimensions: 30.5x16.5x45.7cm
- Capacity: 20L
- HITACHI Katrol ElektrikDeskripsi:Electric Chain Hoist dengan kapasitas angkat 0.5-5ton adalah Katrol Elektrik dari brand HITACHI untuk memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan jarak yang sudah di tentukan
- ENDO Air HoistDeskripsi:The up and down buttons and handle are mounted on the lower hook. While ensuring the stability of a suspended load, this type of Air Hoist provides better controllability compared to the pendant type. This type is equipped with a reverse-winding prevent
- BOSCH Circular Saw Machine Hand Held (Gergaji Mesin)atribut:
- K3L License: Yes
- HP Toner Cartridge 202A untuk Printer LaserJetatribut:
- Compatible for: HP Color LaserJet Pro M254 Printer series, HP Color LaserJet Pro MFP M280 Printer series
- Accuracy class: 15 to 30
- Contents: Toner cartridge; Recycling guide
- Dimensions (WxDxH) (mm): 363x96x111 (without stand)
- Min. Dimensions (WxDxH) (inch): 14.29x3.78x4.37
- Non-Operating Humidity Range (%RH): 10 to 90
- Operating Humidity Range (%RH): 10 to 80
- Page Yield: 1300
- Print Technology: Laser
- Product Type: Standard Capacity Toner Cartridges
- Storage Temperature Range (°C): -20 to 40
- Supply Type: Cartridges
- Technology: Laser
Daftar Harga lift barang murah Terbaru April 2026
| monotaro Hand Pallet (Troli Barang) | Rp2.899.900 |
| ENDO Spring Balancer EW | Rp1.799.900 |
| ENDO Spring Balancer ELF | Rp6.599.900 |
| KRISBOW Troli Barang Lipat | Rp519.900 |
| SAFETY JOGGER Sepatu Safety Sneakers High Cut Desert S1P (Sepatu Proyek) | Rp609.900 |
| Elephant Katrol Rantai Manual (Katrol / Takel) | Rp2.899.900 |
| Targus CitySmart Multi-Fit Backpack | Rp929.900 |
| HITACHI Katrol Elektrik | Rp24.999.900 |
| ENDO Air Hoist | Rp34.999.900 |
| Hikari Polyvinyl Chloride Board | Rp36.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/1mP101001058-14.jpg)



%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Sneaker/Sneaker%20Safety%20High%20Cut/SAFETY%20JOGGER%20Sepatu%20Safety%20Sneakers%20High%20Cut%20Desert%20S1P%20(Sepatu%20Proyek)/1jP102038055-3.jpg)
/doP101002492-2.jpg)




/P101518299-1.jpg)
/HP%20Toner%20Cartridge%20202A%20untuk%20Printer%20LaserJet/P101005515-1.jpg)