Beli lever block 1 ton di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Toho Lever BlockDeskripsi:Toho Lever Block dengan kapasitas 1.5 dan 3Ton yang dapat membantu anda untuk memindahkan barang-barang yang berat. Lever Block ini dirancang untuk penggunaan manual, tidak dengan mesin dan berukuran kecil sehingga lebih flexible karena dapat dibawa kemana-mana.atribut:
- Chain Length (m): 1.5
- ULTRA Hoist Lever Block Type HSH-ADeskripsi:Model HSH-A is a compact, lightweight and premium class lever block.atribut:
- Standard Lift (m): 1.5
- KRISBOW Katrol Lever Block Heavy DutyDeskripsi:Heavy Duty Lever Block 0.75ton x 2.5m adalah alat pengangkat manual dengan komponen pulley, roda gerigi/gear, rantai, level block dan hook. Kelebihan alat ini adalah bentuknya yang kecil dan sering dipergunakan untuk pengangkatan rendah dan juga dapat dengan hand overhead crane, fixed hoist crane dengan rel tunggal kecil. Panjang rantai dari alat ini dapat diatur dan disesuaikan dengan tinggi pengangkatan yang diharapkan. Lever block ini mempunyai kapasitas 0.75ton x 2.5m. Lever block sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.atribut:
- Material: Steel
- Type: Lever Block
- Item: Lever Block
- Lift Height (m): 2.5
- LING WEI Lever Block 1Tonatribut:
- Capacity (t): 1
- TOYO Lever Blockatribut:
- Color: Orange
- Material: Carbon Steel
- Vital V-Lever Blockatribut:
- Standart Lift (m): 1.5
- Wipro Lever Blockatribut:
- Standard Lift (m): 1.5
- Strands of Load Chain: 1
- KITO L4 Lever Block Wafer Hook 1 Shikiatribut:
- Applicable Model: LB030
- TRUSCO Number: 499-6321
- KITO L5 Series Lever BlockDeskripsi:-Easy to carry, convenient to store, and greatly improved operability in small spaces due to its reduced size and weight.-A nickel-plated chain realizes the high strength of 1000N/mm² while also having resistance to corrosion and wear in additionatribut:
- Standard Lift: 1.5m
- Safe+Save Lever BlockDeskripsi:Hoist HookHardened industrial-rated alloy steel hooks with heavy-duty safety latch swivel 360°Large throat opening hooks for easy work.Stamping End RingStamping end ring prevents excessive loweringatribut:
- Standard Lift (m): 1.5
- Tyrone HSC Chain Block 3Ton (Katrol)atribut:
- Capacity (t): 3
- OSTEQ Lever Hoist 1 Tonatribut:
- Load Chain: 6x8
- Strands of Load Chain: 1
- Strands Lift (m): 1.5
- Load Chain Distance By Rotating The Hand Wheel One Circle (mm): 19.8
- Effort Required to Lift Rated Load (N): 360
- Capacity (t): 1
- Running Test Load (kN): 12.25
Daftar Harga lever block 1 ton Terbaru March 2026
| Toho Lever Block | Rp1.899.900 |
| ULTRA Hoist Lever Block Type HSH-A | Rp1.599.900 |
| KRISBOW Katrol Lever Block Heavy Duty | Rp2.099.900 |
| LING WEI Lever Block 1Ton | Rp999.900 |
| TOYO Lever Block | Rp1.499.900 |
| KITO Parts for Lever Block | Rp19.900 |
| Vital V-Lever Block | Rp2.899.900 |
| Wipro Lever Block | Rp1.799.900 |
| ULTRA Hoist Lever Block | Rp1.199.900 |
| KITO L4 Lever Block Wafer Hook 1 Shiki | Rp2.799.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




































































































































































/P102265925-1.jpg)