Beli lemari sliding di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Modera Half Sliding Cabinet (FC-C9) (Lemari Kantor)
    Mulai

    Rp2.799.900

    Modera Half Sliding Cabinet (FC-C9) (Lemari Kantor)
    Deskripsi:
    Dengan bahan metal plate dan finishing coating powder . dilengkapi dengan pintu kaca sliding .sistem yang berkembang dari elemen penyimpanan modular dengan pendekatan minimalis, mx class memfasilitasi pengaturan spasial dinamis untuk membuat area penyimpanan individu atau kelompok fungsional
    atribut:
    • Dimensions (mm): 900x400x900
    • Color: Grey
  2. ACTIV FURNITURE 2 Door Sliding Wardrobe Forte Series (Lemari Sliding)
    Mulai

    Rp4.499.900

    ACTIV FURNITURE 2 Door Sliding Wardrobe Forte Series (Lemari Sliding)
    atribut:
    • Color: White Emboss
    • Dimensions (cm): 118x50x185
    • Room: Bedroom
    • Series: Forte
    • Storage Depth (cm): 50
    • Volume (m³): 0.1842
  3. KRISBOW Lemari Pendek Pintu Geser
    Mulai

    Rp2.299.900

    KRISBOW Lemari Pendek Pintu Geser
    atribut:
    • Outside Dimensions (LxWxH)(mm): 520x900x1091
    • Inside Dimensions (LxWxH)(mm): 480x850x1086
    • Material: Cold Roll Steel
    • Type of Cabinet: Standard Cabinet
    • Type of Construction: Knocked Down
    • Type of Top: Flat
    • Max. Load Per Shelving (kg): 20
    • Plate Thickness (mm): Approx. 0.6
    • Powder Coating Finish (mm): Approx. 0.1
    • Type of Lock: Standard Lock
  4. HighPoint Sliding Door Cabinet Storio Series (Lemari)
    Mulai

    Rp1.499.900

    HighPoint Sliding Door Cabinet Storio Series (Lemari)
    Deskripsi:
    STORIO dapat memenuhi kebutuhan individu dengan berbagai fungsi penyimpanan. Lemari Storio tersedia dalam berbagai konfigurasi, ukuran dan juga warna membuat kabinet Storio cocock digunakan didalam ruang kerja, di rumah, hingga sekolah.
    atribut:
    • Material: Particle Board Density 712 Kg/m2
    • Handle Type: Handle Alumunium Anodized
    • Dimension WxDxH (mm): 800x390x830
    • Shelf Capacity (kg): 25
    • Drawer Door Profile: Straight Edging
    • Door Panel Thickness (mm): 18
    • Top Board Thickness (mm): 25
  5. MUTOH2000 2-Door Sliding Glass Cabinet (Lemari Arsip)
    Mulai

    Rp2.299.900

    MUTOH2000 2-Door Sliding Glass Cabinet (Lemari Arsip)
    atribut:
    • Color: Grey & Light Grey
    • Dimensions (cm): 180 x 85 x 39
    • Finishing: Powder Coating
    • Glass Thickness (mm): 3
    • Load Capacity (kg): Max 20, per shelf
    • Material: Full Steel Plate, Glass Door
    • Shelves: 4, Adjustable Shelves
  6. Kozure Lemari Arsip Pintu Kaca Geser
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp2.499.900

    Kozure Lemari Arsip Pintu Kaca Geser
    atribut:
    • Color: Blue Light Grey
    • Material: Glass and Iron Plate
    • Thickness (mm): 0.7
    • Dimensions (mm): 1850x900x400
  7. HighPoint Lemari Metal Granada
    Mulai

    Rp1.899.900

    HighPoint Lemari Metal Granada
    Deskripsi:
    Metal Storage dari Series Granada terbuat dengan menggunakan pelat besi 0,6-0,7mm. Menggunakan system knock down. Konstruksi dengan system clip dan tidak memakai baut. Di antara pintu terpasang bumper karet untuk mengurangi suara benturan. Posisi engsel berada dalam cabinet untuk menjaga keamanan. Setiap hambal dapat menahan beban berat rata (UDL) 30kgReady Stock item akan dikirimkan dalam waktu 2-4 hari kerja untuk area JaDeTaBek. Dan membutuhkan waktu 45 hari jika produk sedang kosong
    atribut:
    • Color: Grey
  8. KRISBOW Lemari Arsip 4 Susun
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp2.699.900

  9. KRISBOW Lemari Arsip Pintu Ayun
    Mulai

    Rp2.899.900

    KRISBOW Lemari Arsip Pintu Ayun
    atribut:
    • Outside Dimensions (LxWxH): 400x900x1850
    • Material: Cold Roll Steel
    • Type of Cabinet: Standard Cabinet
    • Type of Construction: Knocked Down
    • Max. Load Per Shelving (kg): 20
    • Plate Thickness (mm): Approx. 0.6
    • Powder Coating Finish (mm): Approx. 0.1
    • Type of Lock: Standard Lock
    • Type of Top: Flat
  10. KRISBOW Lemari Arsip Pintu Geser
    Mulai

    Rp2.899.900

    KRISBOW Lemari Arsip Pintu Geser
    atribut:
    • Outside Dimensions (LxWxH): 400x900x1850
    • Material: Cold Roll Steel
    • Type of Cabinet: Standard Cabinet
    • Type of Construction: Knocked Down
    • Max. Load Per Shelving (kg): 20
    • Plate Thickness (mm): Approx. 0.6
    • Powder Coating Finish (mm): Approx. 0.1
    • Type of Lock: Standard Lock
    • Type of Top: Flat
  11. TIGER (Office) Steel Cupboard Two Doors (Lemari Arsip)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.599.900

    TIGER (Office) Steel Cupboard Two Doors (Lemari Arsip)
    atribut:
    • Material (mm): Iron Plate 0.6
    • Material: Plat Besi 0.6mm
  12. SHUMO High 2-Door Office Metal Filing Cabinet (Lemari Arsip)
    Mulai

    Rp1.999.900

    SHUMO High 2-Door Office Metal Filing Cabinet (Lemari Arsip)
    Deskripsi:
    Lemari kombinasi dengan total 5 kompartemen yang mampu menampung berbagai jenis dokumen-dokumen kantor, buku, maupun barang lainnya.Bahan plat besi setebal 0,8 mm membuat lemari ini kokoh dan tahan lama. Apalagi, lemari ini dilapisi dengan coating yang memastikannya tahan karat.Dilengkapi juga dengan kunci untuk keamanan penyimpanan barang.
    atribut:
    • Dimensions (LxWxH) (cm): 85x40x180
  13. Lunarsol Shelf Cabinet (Lemari)
    Mulai

    Rp629.900

    Lunarsol Shelf Cabinet (Lemari)
    atribut:
    • Material: Grade A Particle Board
  14. ACTIV FURNITURE Rak Serbaguna 4 Pintu Spin Series
    Mulai

    Rp649.900

    ACTIV FURNITURE Rak Serbaguna 4 Pintu Spin Series
    atribut:
    • Material: Particle Board
    • Room: Family Room
    • Series: Spin
    • Storage Area (cm): 39.8
Daftar Harga lemari sliding Terbaru October 2026
Modera Half Sliding Cabinet (FC-C9) (Lemari Kantor)Rp2.799.900
ACTIV FURNITURE 2 Door Sliding Wardrobe Forte Series (Lemari Sliding)Rp4.499.900
KRISBOW Lemari Pendek Pintu GeserRp2.299.900
BRILLIANT EVO Storage SlidingRp1.299.900
HighPoint Sliding Door Cabinet Storio Series (Lemari)Rp1.499.900
MUTOH2000 2-Door Sliding Glass Cabinet (Lemari Arsip)Rp2.299.900
Kozure Lemari Arsip Pintu Kaca GeserRp2.499.900
HighPoint Lemari Metal GranadaRp1.899.900
KRISBOW Lemari Arsip 4 SusunRp2.699.900
KRISBOW Lemari Arsip Pintu AyunRp2.899.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)