Beli lemari plastik portable di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- CHANNIQA Lemari Pakaian ModernDeskripsi:Lemari serbaguna keluaran terbaru di tahun ini dengan desain simple minimalis. Dapat digunakan sebagai lemari pakaian, lemari tas, lemari sepatu, dan barang-barang keperluan lainnya agar terhindar dari debu serta kotoran semacamnya. Lemari ini sangat praktis dan efisien, dapat dengan mudah ditempatkan dimana saja sesuai keinginan. Material berkualitas tinggi Hard Plastic Dove Anti Air, rangka besi yang kokoh, serta connector penyambung yang kuat. Mudah dilap dan dibersihkan dalam sekejap juga aman dari sentuhan rayap yang mengganggu. Easy To Build. Lemari ini dikirim dalam keadaan belum dirakit, perakitannya pun sangat mudah sehingga lemari ini disebut juga lemari portable yang dapat dibongkar pasang apabila ingin dipindah tempatkan. Dapat dengan mudah dibongkar apabila ingin disimpan untuk jangka waktu tertentu. Cocok untuk anda yang menginginkan konsep modern-minimalis nan elegan. -Lemari 8 pintu -Terdapat gantungan pakaian 1pc
- HighPoint Lemari Metal GranadaDeskripsi:Metal Storage dari Series Granada terbuat dengan menggunakan pelat besi 0,6-0,7mm. Menggunakan system knock down. Konstruksi dengan system clip dan tidak memakai baut. Di antara pintu terpasang bumper karet untuk mengurangi suara benturan. Posisi engsel berada dalam cabinet untuk menjaga keamanan. Setiap hambal dapat menahan beban berat rata (UDL) 30kgReady Stock item akan dikirimkan dalam waktu 2-4 hari kerja untuk area JaDeTaBek. Dan membutuhkan waktu 45 hari jika produk sedang kosongatribut:
- Color: Grey
- SAN Office Cabinet Faber (Filling Cabinet)Deskripsi:Pintu ayun 1/2 kaca dengan 2 laciatribut:
- Plate Thickness (mm): 0.8
- TIGER (Office) Steel Cupboard Two Doors (Lemari Arsip)atribut:
- Material (mm): Iron Plate 0.6
- Material: Plat Besi 0.6mm
- TIGER (Office) Steel Cupboard Sliding Door (Lemari Arsip)atribut:
- Size (WxDxH): 900x400x1850 mm
- Material: Plat Besi 0.6mm
- INTAGSTAR Swing Door Cabinet (Full Height)Deskripsi:Almari arsip 2 pintu ayun dengan rak di dalamnya, dilengkapi dengan kunci almari . Kombinasi 2 warna yaitu light grey di bagian pintu, dan grey di bagian body. Dimensi : W 900 x D 400 x H 1850mm Sangat cocok untuk penyimpanan arsip kantor atau buku2 tebal .
- TIGER (Office) Loker Pakaian 6 pintu (Lemari)atribut:
- Material: Plat Besi 0.6mm
- Number of Compartments: 6
- Number of Doors: 6
- Lion Star Lemari Laci Plastik PrimeraDeskripsi:Petunjuk Penggunaan dan Perawatan:- Cuci kontainer sebelum digunakan- Jangan digunakan di atas kompor atau pemanggang- Dinginkan makanan panas hingga setara dengan suhu ruangan, sebelum dimasukkan ke dalam freezer- Gunakan spons halus untuk mencuci kontainer, jangan gunakan spons kasar atau sikat- Kendurkan tutup ketika digunakan dalam microwave. Hanya untuk memanaskan, tidak untuk memasak- Jangan panaskan makanan berlemak, minyak atau saus di microwave untuk waktu yang lama- Jangan panaskan kontainer di microwave dalam keadaan kosong
- Lion Star Container Box Wagonatribut:
- Color: Random Color
- Kozure Lemari Arsip Pintu Kaca Geseratribut:
- Color: Blue Light Grey
- Material: Glass and Iron Plate
- Thickness (mm): 0.7
- Dimensions (mm): 1850x900x400
- Lion Star Lemari Laci Plastik ExcelDeskripsi:Petunjuk Penggunaan dan Perawatan:- Cuci kontainer sebelum digunakan- Jangan digunakan di atas kompor atau pemanggang- Dinginkan makanan panas hingga setara dengan suhu ruangan, sebelum dimasukkan ke dalam freezer- Gunakan spons halus untuk mencuci kontainer, jangan gunakan spons kasar atau sikat- Kendurkan tutup ketika digunakan dalam microwave. Hanya untuk memanaskan, tidak untuk memasak- Jangan panaskan makanan berlemak, minyak atau saus di microwave untuk waktu yang lama- Jangan panaskan kontainer di microwave dalam keadaan kosong
- TIGER (Office) Steel Cupboard Glass Filing Cabinet (Lemari Arsip)atribut:
- Dimensions (mm): 900x400x1850
- Material (mm): Iron Plate 0.6
- TIGER (Office) Loker Pakaian (Lemari)atribut:
- Dimensions (cm): 38x45x185 (WxDxH)
- Material: Plat Besi 0.6mm
- TIGER (Office) Lemari Arsip 4 Laci (Lemari Arsip)Deskripsi:- Untuk memudahkan Anda dalam penyimpanan dokumen.- Desainnya yang modern membuat kantor tetap terlihat rapi, dan modern.- Dilengkapi dengan besi untuk menggantungkan map gantung / hang map di dalamnya.- Material plat tebal 0.6mm
- New Air Lemari Plastikatribut:
- Color: Random Color
- Kozure Heavy Duty Rack (Rak Susun Besi)Deskripsi:Rak arsip Kozure terbuat dari material plat besi yang kuat sehingga dapat menahan beban dengan baik dimana rak arsip ini dapat menahan beban hingga 1200 Kg (1,2 ton). Rak arsip merk Kozure dapat menjadi pilihan tepat bagi Anda yang membutuhkan alternatif tempat penyimpanan dokumen atau arsip-arsip di kantor-kantor Anda sehingga dokumen-dokumen di kantor Anda dapat tertata secara rapi dan terorganisir dengan baik.Rak arsip merupakan satu dari sekian macam furniture kantor yang berfungsi sebagai tempat untuk menaruh file-file atau arsip-arsip kantor dengan penyusunan dokumen secara lateral. Tidak sepeti lemari arsip atau filling cabinet yang memiliki daun pintu dan serba tertutup, rak arsip tidak memiliki daun pintu dan penutup sisi dimana isi dari rak-rak dapat diakses secara langsung baik dari depan ataupun belakang. Untuk menaruh dokumen pada rak arsip maka dokumen-dokumen tersebut terlebih dahulu dimasukkan kedalam kotak arsip (odner). Selanjutnya odner yang sudah diisi dokumen-dokumen tersebut diletakkan pada rak arsip dan punggung dari kotak arsip dapat kita beri label sesuai dengan nama jenis dokumen yang kita simpan di dalamnya.atribut:
- Pole color: Blue
- Coating Process: Powder Coating
- Plat Thickness (mm): 0.7
- Color: Orange
- Panduit Category 6 Shielded Patch Cord 30matribut:
- Cable Diameter: 5.84mm
- Service Space: indoor
- Wire Connection: T568B
- Covering Outer Diameter: (Outer coating) φ 6.3mm
- Logarithm (P): 26 AWG 4 pair
- Material: Plug contact area: Nickel substrate, gold plating
- Operating Temperature Range: -10 to 60°C
- Overall Length: 30m
- Standard: Category 6
- Structure: Beyond conductor
- Senator Small Drawer For Storage CabinetDeskripsi:Made from impact resistant transparent polypropylene , allowing stored parts to be viewed when the drawer is closed. The lip on the rear of the drawer allows it to be opened fully without falling out.atribut:
- Color: Natural
- Drawer Depth (mm): 140
- Drawer Height (mm): 36.5
- Drawer Width (mm): 54
- Overall Depth (mm): 155
- Overall Height (mm): 551
- Overall Width (mm): 306
- Product Material: Polypropylene
- Cromwell Order Number: SEN5939600K
- Product Type: Drawer Cabinet
Daftar Harga lemari plastik portable Terbaru March 2026
| CHANNIQA Lemari Pakaian Modern | Rp199.900 |
| HighPoint Lemari Metal Granada | Rp1.799.900 |
| SAN Office Cabinet Faber (Filling Cabinet) | Rp999.900 |
| TIGER (Office) Steel Cupboard Two Doors (Lemari Arsip) | Rp2.299.900 |
| SHUTER Steel Parts Cabinet (Lemari Cabinet) | Rp6.900 |
| TIGER (Office) Steel Cupboard Sliding Door (Lemari Arsip) | Rp3.699.900 |
| INTAGSTAR Swing Door Cabinet (Full Height) | Rp2.699.900 |
| TIGER (Office) Loker Pakaian 6 pintu (Lemari) | Rp1.699.900 |
| Lion Star Lemari Laci Plastik Primera | Rp579.900 |
| Lion Star Container Box Wagon | Rp119.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/P103022170-1.jpg)
%20Steel%20Cupboard%20Two%20Doors%20(Lemari%20Arsip)/7mP101004274-3.jpg)
/P101004086-1.jpg)
%20Steel%20Cupboard%20Sliding%20Door%20(Lemari%20Arsip)/P101004278-1.jpg)
/P103138435-1.jpg)
%20Loker%20Pakaian%206%20pintu%20(Lemari)/P101004285-1.jpg)




%20Steel%20Cupboard%20Glass%20Filing%20Cabinet%20(Lemari%20Arsip)/P101004276-1.jpg)
%20Loker%20Pakaian%20(Lemari)/P101004284-1.jpg)
%20Lemari%20Arsip%204%20Laci%20(Lemari%20Arsip)/P102274903-3.jpg)

/74P102095256-3.jpg)