Beli lemari obat di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- HighPoint Lemari Metal GranadaDeskripsi:Metal Storage dari Series Granada terbuat dengan menggunakan pelat besi 0,6-0,7mm. Menggunakan system knock down. Konstruksi dengan system clip dan tidak memakai baut. Di antara pintu terpasang bumper karet untuk mengurangi suara benturan. Posisi engsel berada dalam cabinet untuk menjaga keamanan. Setiap hambal dapat menahan beban berat rata (UDL) 30kgReady Stock item akan dikirimkan dalam waktu 2-4 hari kerja untuk area JaDeTaBek. Dan membutuhkan waktu 45 hari jika produk sedang kosongatribut:
- Color: Grey
- KRISBOW Lemari Arsip Pintu Geseratribut:
- Outside Dimensions (LxWxH): 400x900x1850
- Material: Cold Roll Steel
- Type of Cabinet: Standard Cabinet
- Type of Construction: Knocked Down
- Max. Load Per Shelving (kg): 20
- Plate Thickness (mm): Approx. 0.6
- Powder Coating Finish (mm): Approx. 0.1
- Type of Lock: Standard Lock
- Type of Top: Flat
- KRISBOW WINNIE Lemari Arsip Kantor Pintu GeserDeskripsi:Lemari arsip Krisbow seri Winnie hadir sebagai solusi penyimpanan dokumen yang praktis dan efisien. Dilengkapi rak dalam yang dapat diatur ketinggiannya menawarkan fleksibilitas untuk menyimpan berkas dengan ukuran beragam, mulai dari map hingga buku tebal. Konstruksi rangka yang kokoh dan kuat menjamin keamanan dokumen penting Anda. Fitur pengunci memberikan proteksi ekstra terhadap akses yang tidak sah. Lemari ini ideal untuk mengoptimalkan ruang kerja di kantor, sekolah, atau kampus, membantu Anda menjaga kerapian dan memudahkan pencarian dokumen penting.atribut:
- Material: Steel
- Finishing: Powder Coating
- Door Material: Metal & Glass
- Shelf Load Capacity (kg): 30
- Color: Beige
- Door Opening: Sliding
- Dimensions (cm): 90x40x185
- KRISBOW Lemari PerkakasDeskripsi:Part cabinet 30 drawer 100x40x102cm adalah tempat untuk menyimpan benda-benda berukuran kecil misalnya sparepart. Laci sparepart cocok diaplikasikan dalam lingkup dunia industri, perbengkelan, maupun hobi automotif. Laci sparepart merek krisbow dengan ukuran 100x40x102cm ini memiliki 30 laci. Laci sparepart ini terbuat dari plastik abs dan dibingkai dengan baja sehingga kuat dan tahan lama.atribut:
- Item: Cabinet
- Type: Part Cabinet
- INDACHI Meja 1/2 Biro + Laci (Dd. 121. Pf + Dhd. 240 C Pf)atribut:
- Width (mm): 1200
- Depth (mm): 600
- Height (mm): 750
- RIDGID Chain WrenchDeskripsi:A double jaw gives fast, ratchet-like action in either direction.
- Aditech Office File Cabinet (Lemari Arsip Kantor)atribut:
- Material: MFC (Melamine Face Chipboard)
- OneMed Kotak P3KDeskripsi:Isi:- 2 amplop plesterin AA isi 10 PCs- 8 buah plesterin roll 2x20cm- 1 botol povidone iodine 60ml- 20 buah alcohol swab- 2 roll verban 10cm- 2 roll verban 5cm- 1 box ekaplast MIX- 2 pack kasa steril 585- 2 pack kasa steril 785- 1 roll medicrepe 4 inch- 1 pack masker OTC hijau (isi 5 pcs)- 1 buah pembalut siku mitella- 5 buah one wipe- 1 pack kapas bola steril- 1 buah thermo alpha 1- 1 buah dressing forcep- 1 buah tong spatel plastik- 1 buah kotak P3K jinjing plastik BIG
- TIGER (Office) Steel Cupboard Glass Filing Cabinet (Lemari Arsip)atribut:
- Dimensions (mm): 900x400x1850
- Material (mm): Iron Plate 0.6
- KRISBOW Lemari Arsip 4 Susunatribut:
- Material: Cold Roll Steel
- Type of Construction: Knocked Down
- Max. Load Per Shelving (kg): 20
- Powder Coating Finish (mm): Approx. 0.1
- Plate Thickness (mm): Approx. 0.6
- Type of Top: Flat
- Kozure Lemari Arsip Pintu Kaca Geseratribut:
- Color: Blue Light Grey
- Material: Glass and Iron Plate
- Thickness (mm): 0.7
- Dimensions (mm): 1850x900x400
- INTAGSTAR Lemari Pintu SlidingDeskripsi:Almari arsip 2 pintu sliding / geser kaca dengan rak di dalamnya, dilengkapi dengan kunci almari . Kombinasi 2 warna yaitu light grey di bagian pintu, dan grey di bagian body. Dimensi : W 900 x D 400 x H 1850mm Sangat cocok untuk penyimpanan arsip kantor atau buku2 tebal .atribut:
- Color: Light Grey, Grey
- TIGER (Office) Steel Cupboard Two Doors (Lemari Arsip)atribut:
- Material (mm): Iron Plate 0.6
- Material: Plat Besi 0.6mm
- Robust Lemari Reagent (Chemicals Storage Corrosive )Deskripsi:MFR. ROBUST Certified ISO 9001-2015 & 14001-2015 Registered ProductSpecification:Size:1100 x 500 x 730 (H) mm* Capasity 15 Us gallons* Capasity 50 liters * Standars Selves* Double Wall Build With 1.2 mm Electro Galvanized Steel * Patented auto- mechanism doors system * Fuse mechanism for door closing when temperature exceds 70 o C*Ventilation complate with a 50 mm autlet* 2 Doors, Twin door with 3 point self laching doors and locked flush handle* Baked epoxy powder finish* Levelling screws at base* Cabinets with built in earthing* weight 80 kg- 1 Set Blower, power 50Hz, 1 phase, 230 V Include electric motor, PVC ducting dia. 4" max. 6 meter* Power : 58 W* Air Flow : 430 M3/H* Motor Protection rated : IP 44* Insulation Class :IIatribut:
- Color: Blue
- SAN Office Cabinet Faber (Filling Cabinet)Deskripsi:Pintu ayun 1/2 kaca dengan 2 laciatribut:
- Plate Thickness (mm): 0.8
Daftar Harga lemari obat Terbaru March 2026
| AS ONE Chemical Closet | Rp959.900 |
| SHUTER Steel Parts Cabinet (Lemari Cabinet) | Rp6.900 |
| HighPoint Lemari Metal Granada | Rp1.799.900 |
| KRISBOW Lemari Arsip Pintu Geser | Rp3.199.900 |
| KRISBOW WINNIE Lemari Arsip Kantor Pintu Geser | Rp2.599.900 |
| KRISBOW Lemari Perkakas | Rp3.099.900 |
| INDACHI Meja 1/2 Biro + Laci (Dd. 121. Pf + Dhd. 240 C Pf) | Rp1.999.900 |
| RIDGID Chain Wrench | Rp2.399.900 |
| Lucky Star Medicine Case | Rp65.900 |
| Aditech Office File Cabinet (Lemari Arsip Kantor) | Rp779.900 |
Data diperbarui pada 13/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/P101004086-1.jpg)




/c4P103991436-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/P3K/Lucky%20Star%20Medicine%20Case/P103116594-3.jpg)
/bqP104795422-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/P3K/OneMed%20Kotak%20P3K/9aP107550334-2.jpg)
%20Steel%20Cupboard%20Glass%20Filing%20Cabinet%20(Lemari%20Arsip)/P101004276-1.jpg)



%20Steel%20Cupboard%20Two%20Doors%20(Lemari%20Arsip)/7mP101004274-3.jpg)
/q5P105567941-2.jpg)
/P103022170-1.jpg)