Beli lemari baut di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Senator Small Parts Storage Cabinet
    Mulai

    Rp1.099.900

    Senator Small Parts Storage Cabinet
    atribut:
    • Material: Polypropylene
  2. Senator Comb. Parts Storage Cabinet
    Mulai

    Rp2.099.900

    Senator Comb. Parts Storage Cabinet
    Deskripsi:
    Manufactured from heavy gauge steel, painted finish with transparent plastic drawers, allows contents to be viewed when the drawer is closed. The lip on the rear of the drawer allows it to be opened fully without falling out. The cabinets can be stacked or mounted to the wall to maximise use of storage space.
    atribut:
    • Overall Height: 551mm
    • Material: Polypropylene Steel
    • Overall Depth: 155mm
    • Product Type: Drawer Cabinet
    • Overall Width: 306mm
  3. HighPoint Lemari Metal Granada
    5%
    Mulai

    Rp1.699.900

    HighPoint Lemari Metal Granada
    Deskripsi:
    Metal Storage dari Series Granada terbuat dengan menggunakan pelat besi 0,6-0,7mm. Menggunakan system knock down. Konstruksi dengan system clip dan tidak memakai baut. Di antara pintu terpasang bumper karet untuk mengurangi suara benturan. Posisi engsel berada dalam cabinet untuk menjaga keamanan. Setiap hambal dapat menahan beban berat rata (UDL) 30kgReady Stock item akan dikirimkan dalam waktu 2-4 hari kerja untuk area JaDeTaBek. Dan membutuhkan waktu 45 hari jika produk sedang kosong
    atribut:
    • Color: Grey
  4. TRUSCO Drawer Storage Cabinet
    Mulai

    Rp3.499.900

    TRUSCO Drawer Storage Cabinet
    atribut:
    • Specification: Completed product
    • Weight (kg): 6.9
    • Maximum Loading Capacity (kg): 48 / unit
    • Dimensions (Width W x Depth D x Height H) (mm): 349x235x389
    • Drawer Color: Transparency
    • Drawer Combination: B-1 = 24 pieces
    • Body Material: : Steel
  5. KRISBOW Lemari Perkakas
    Mulai

    Rp3.099.900

    KRISBOW Lemari Perkakas
    Deskripsi:
    Part cabinet 30 drawer 100x40x102cm adalah tempat untuk menyimpan benda-benda berukuran kecil misalnya sparepart. Laci sparepart cocok diaplikasikan dalam lingkup dunia industri, perbengkelan, maupun hobi automotif. Laci sparepart merek krisbow dengan ukuran 100x40x102cm ini memiliki 30 laci. Laci sparepart ini terbuat dari plastik abs dan dibingkai dengan baja sehingga kuat dan tahan lama.
    atribut:
    • Item: Cabinet
    • Type: Part Cabinet
  6. KRISBOW Lemari Arsip 4 Susun
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp2.799.900

    KRISBOW Lemari Arsip 4 Susun
    atribut:
    • Material: Cold Roll Steel
    • Type of Construction: Knocked Down
    • Max. Load Per Shelving (kg): 20
    • Powder Coating Finish (mm): Approx. 0.1
    • Plate Thickness (mm): Approx. 0.6
    • Type of Top: Flat
  7. Kozure Lemari Arsip Pintu Kaca Geser
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.899.900

    Kozure Lemari Arsip Pintu Kaca Geser
    atribut:
    • Color: Blue Light Grey
    • Material: Glass and Iron Plate
    • Thickness (mm): 0.7
    • Dimensions (mm): 1850x900x400
  8. SAN Office Cabinet Faber (Filling Cabinet)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp999.900

    SAN Office Cabinet Faber (Filling Cabinet)
    Deskripsi:
    Pintu ayun 1/2 kaca dengan 2 laci
    atribut:
    • Plate Thickness (mm): 0.8
  9. TIGER (Office) Steel Cupboard Two Doors (Lemari Arsip)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.299.900

    TIGER (Office) Steel Cupboard Two Doors (Lemari Arsip)
    atribut:
    • Material (mm): Iron Plate 0.6
    • Material: Plat Besi 0.6mm
  10. KRISBOW Lemari Perkakas
    Mulai

    Rp2.099.900

    KRISBOW Lemari Perkakas
    Deskripsi:
    Tool cabinet 120x20x60 cm adalah tempat untuk menyimpan peralatan perkakas tangan. Lemari peralatan cocok diaplikasikan dalam lingkup dunia industri, perbengkelan, maupun hobi automotif. Lemari peralatan merek krisbow dengan ukuran 120x20x60 cm ini memiliki 3 pintu dan 2 rak susun. Lemari peralatan ini terbuat dari baja sehingga kuat dan tahan lama.
  11. KRISBOW Lemari Kunci
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp409.900

  12. Kennedy Drawer (Lemari Kunci)
    Mulai

    Rp1.799.900

    Kennedy Drawer (Lemari Kunci)
    Deskripsi:
    Manufactured from heavy gauge steel with double wall construction side panels and welded joints for added rigidity.
  13. TIGER (Office) Lemari Arsip 4 Laci (Lemari Arsip)
    Mulai

    Rp2.199.900

    TIGER (Office) Lemari Arsip 4 Laci (Lemari Arsip)
    Deskripsi:
    - Untuk memudahkan Anda dalam penyimpanan dokumen.- Desainnya yang modern membuat kantor tetap terlihat rapi, dan modern.- Dilengkapi dengan besi untuk menggantungkan map gantung / hang map di dalamnya.- Material plat tebal 0.6mm
  14. KRISBOW Lemari Arsip Pintu Geser
    Mulai

    Rp3.199.900

    KRISBOW Lemari Arsip Pintu Geser
    atribut:
    • Outside Dimensions (LxWxH): 400x900x1850
    • Material: Cold Roll Steel
    • Type of Cabinet: Standard Cabinet
    • Type of Construction: Knocked Down
    • Max. Load Per Shelving (kg): 20
    • Plate Thickness (mm): Approx. 0.6
    • Powder Coating Finish (mm): Approx. 0.1
    • Type of Lock: Standard Lock
    • Type of Top: Flat
  15. Senator Roller Cabinet
    Mulai

    Rp4.699.900

    Senator Roller Cabinet
    atribut:
    • Product Dimensions in mm: Depth 459mm Height 724mm Width 678mm
    • Color: Red
    • Product Range: Workshop Range
    • Security: Fully Lockable
    • Drawer Dimensions: 568 x 398 x 60mm
    • Mobility: Cabinets Should Only Ever Be Pushed Using The Side Handle Bar Roller Cabinets When Loaded Are Not Suitable For Frequent Relocation Set of 4 (2) 100mm Ø Casters with Brakes (2) 100mm Ø Casters without Brakes Strong Ergonomic Handles
    • Replacement Spares To Suit This Product: (Set-4) Castors (2 x With Brakes) (2 x Without Brakes) 4 x 1-1/4inch 2.5mm Drawer Liner 5.0mm Top Eva Mat 90 Deg Lock & Key Key Blank
    • Design: Anti-Rust Resistant Double Wall Construction Side Panels Powder Coated Pressed Steel Back Stengthener Solvent Resistant Steel 0.8mm Thick Body Panels Supplied With 5mm Non Slip EVA Top Mat
    • Product Type: Roller Cabinet
    • Drawers: Drawers Come With Universal Liners Firm Return Secures Drawers in Place Full-Length Drawer Handles Smooth Ball Bearing Drawer Sliders
Daftar Harga lemari baut Terbaru December 2025
Senator Small Parts Storage CabinetRp1.099.900
Senator Comb. Parts Storage CabinetRp2.099.900
SHUTER Steel Parts Cabinet (Lemari Cabinet)Rp7.000
HighPoint Lemari Metal GranadaRp1.699.900
Kenmaster Rak SusunRp74.000
TRUSCO Drawer Storage CabinetRp3.499.900
KRISBOW Lemari PerkakasRp3.099.900
KRISBOW Lemari Arsip 4 SusunRp2.799.900
Kozure Lemari Arsip Pintu Kaca GeserRp1.899.900
SAN Office Cabinet Faber (Filling Cabinet)Rp999.900

Data diperbarui pada 08/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait