Beli lemari arsip kabinet di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- HighPoint Lemari Arsip Kabinet Executive Classe SeriesDeskripsi:Lemari Arsip Kabinet .Highpoint Classe Series. Terbuat dari bahan MFC Grade E1 (Emisi Formalin tidak merugikan kesehatan) .Bagian cat (Hitam) memakai material cat dari Milesi, Italy yangmemberikan hasil cat qualitas tinggi .Jika barang Ready stock akan dikirimkan 2-3 hari kerja. Untuk preOrder membutuhkan waktu 21 Hari untuk Produksiatribut:
- Material: Particle Board Density
- Board Thickness (mm): Top Side 25
- Top Table Profile: Duck Nose (R-8)
- Profilling Process: Post Forming
- Laminate Material: Continuous Pressure Laminate 0.6mm
- Hardware: Imported From Germany
- Edging Material (mm): PVC 2
- TIGER (Office) Lemari Arsip Baja Pintu Kacaatribut:
- Dimensions (mm): 900x450x1850
- Color: Brown White
- Dimensions (cm): 90x45x185
- Material: Plat Besi 0.6mm
- HighPoint Lemari Metal GranadaDeskripsi:Metal Storage dari Series Granada terbuat dengan menggunakan pelat besi 0,6-0,7mm. Menggunakan system knock down. Konstruksi dengan system clip dan tidak memakai baut. Di antara pintu terpasang bumper karet untuk mengurangi suara benturan. Posisi engsel berada dalam cabinet untuk menjaga keamanan. Setiap hambal dapat menahan beban berat rata (UDL) 30kgReady Stock item akan dikirimkan dalam waktu 2-4 hari kerja untuk area JaDeTaBek. Dan membutuhkan waktu 45 hari jika produk sedang kosongatribut:
- Color: Grey
- Kozure Lemari Arsip Pintu Kaca Geseratribut:
- Color: Blue Light Grey
- Material: Glass and Iron Plate
- Thickness (mm): 0.7
- Dimensions (mm): 1850x900x400
- SAN Office Cabinet Faber (Filling Cabinet)Deskripsi:Pintu ayun 1/2 kaca dengan 2 laciatribut:
- Plate Thickness (mm): 0.8
- TIGER (Office) Steel Cupboard Two Doors (Lemari Arsip)atribut:
- Material (mm): Iron Plate 0.6
- Material: Plat Besi 0.6mm
- KRISBOW Lemari Arsip Pintu Geseratribut:
- Outside Dimensions (LxWxH): 400x900x1850
- Material: Cold Roll Steel
- Type of Cabinet: Standard Cabinet
- Type of Construction: Knocked Down
- Max. Load Per Shelving (kg): 20
- Plate Thickness (mm): Approx. 0.6
- Powder Coating Finish (mm): Approx. 0.1
- Type of Lock: Standard Lock
- Type of Top: Flat
- INTAGSTAR Lemari Pintu SlidingDeskripsi:Almari arsip 2 pintu sliding / geser kaca dengan rak di dalamnya, dilengkapi dengan kunci almari . Kombinasi 2 warna yaitu light grey di bagian pintu, dan grey di bagian body. Dimensi : W 900 x D 400 x H 1850mm Sangat cocok untuk penyimpanan arsip kantor atau buku2 tebal .atribut:
- Color: Light Grey, Grey
- TIGER (Office) Lemari Arsip 4 Laci (Lemari Arsip)Deskripsi:- Untuk memudahkan Anda dalam penyimpanan dokumen.- Desainnya yang modern membuat kantor tetap terlihat rapi, dan modern.- Dilengkapi dengan besi untuk menggantungkan map gantung / hang map di dalamnya.- Material plat tebal 0.6mm
- KRISBOW Lemari Arsip Pintu Ayunatribut:
- Outside Dimensions (LxWxH): 400x900x1850
- Material: Cold Roll Steel
- Type of Cabinet: Standard Cabinet
- Type of Construction: Knocked Down
- Max. Load Per Shelving (kg): 20
- Plate Thickness (mm): Approx. 0.6
- Powder Coating Finish (mm): Approx. 0.1
- Type of Lock: Standard Lock
- Type of Top: Flat
- INTAGSTAR Lemari Arsip Central LockDeskripsi:Filling cabinet 3 laci untuk penyimpanan dokumen maupun ordner Ukuran laci nya yang standard bisa digunakan untuk Map Gantung berukuran Folio Material plat tebal 0.6mm Warna kombinasi light grey untuk bagian laci / pintu, dan grey untuk bagian body Dimensi : W 452 x D 620 x H 1031 mm
- INTAGSTAR Swing Door Cabinet (Full Height)Deskripsi:Almari arsip 2 pintu ayun dengan rak di dalamnya, dilengkapi dengan kunci almari . Kombinasi 2 warna yaitu light grey di bagian pintu, dan grey di bagian body. Dimensi : W 900 x D 400 x H 1850mm Sangat cocok untuk penyimpanan arsip kantor atau buku2 tebal .
- KRISBOW Lemari PerkakasDeskripsi:Part cabinet 30 drawer 100x40x102cm adalah tempat untuk menyimpan benda-benda berukuran kecil misalnya sparepart. Laci sparepart cocok diaplikasikan dalam lingkup dunia industri, perbengkelan, maupun hobi automotif. Laci sparepart merek krisbow dengan ukuran 100x40x102cm ini memiliki 30 laci. Laci sparepart ini terbuat dari plastik abs dan dibingkai dengan baja sehingga kuat dan tahan lama.atribut:
- Item: Cabinet
- Type: Part Cabinet
- Aditech Office File Cabinet (Lemari Arsip Kantor)atribut:
- Material: MFC (Melamine Face Chipboard)
- TIGER (Office) Lemari Baja Pintu Kaca Geseratribut:
- Size (WxDxH): 900x400x1850 mm
- Material: Plat Besi 0.6mm
- TIGER (Office) Steel Cupboard Sliding Door (Lemari Arsip)atribut:
- Size (WxDxH): 900x400x1850 mm
- Material: Plat Besi 0.6mm
- TIGER (Office) Steel Cupboard Glass Filing Cabinet (Lemari Arsip)atribut:
- Dimensions (mm): 900x400x1850
- Material (mm): Iron Plate 0.6
Daftar Harga lemari arsip kabinet Terbaru April 2026
| HighPoint Lemari Arsip Kabinet Executive Classe Series | Rp4.599.900 |
| TIGER (Office) Lemari Arsip Baja Pintu Kaca | Rp3.099.900 |
| HighPoint Lemari Metal Granada | Rp1.799.900 |
| KRISBOW Lemari Arsip 4 Susun | Rp2.699.900 |
| Kozure Lemari Arsip Pintu Kaca Geser | Rp1.899.900 |
| SAN Office Cabinet Faber (Filling Cabinet) | Rp999.900 |
| TIGER (Office) Steel Cupboard Two Doors (Lemari Arsip) | Rp2.299.900 |
| KRISBOW Lemari Arsip Pintu Geser | Rp2.899.900 |
| INTAGSTAR Lemari Pintu Sliding | Rp2.699.900 |
| TIGER (Office) Lemari Arsip 4 Laci (Lemari Arsip) | Rp2.199.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































%20Lemari%20Arsip%20Baja%20Pintu%20Kaca/P103116178-1.jpg)



/P103022170-1.jpg)
%20Steel%20Cupboard%20Two%20Doors%20(Lemari%20Arsip)/7mP101004274-3.jpg)


%20Lemari%20Arsip%204%20Laci%20(Lemari%20Arsip)/P102274903-3.jpg)


/P103138435-1.jpg)
/d1P104794469-1.jpg)

/bqP104795422-1.jpg)
%20Lemari%20Baja%20Pintu%20Kaca%20Geser/P101004279-1.jpg)
%20Steel%20Cupboard%20Sliding%20Door%20(Lemari%20Arsip)/P101004278-1.jpg)
%20Steel%20Cupboard%20Glass%20Filing%20Cabinet%20(Lemari%20Arsip)/P101004276-1.jpg)