Beli lem tikus cap gajah di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Cap Gajah Lem Perangkap TikusDeskripsi:Dengan Teknologi X glue membuat lebih lengket dan tikus tidak mudah kabur.. dapat dipakai berulang kali dan tidak perlu dibersihkan praktis dan tidak berbau..cara pakai tinggal di taro umpan, kami menyarankan ikan asin yang sudah dibakar sedikit di api agar lebih harum.atribut:
- Size (g): 60
- Cap Gajah Lem Tikus TubeDeskripsi:Lem Tikus Cap GajahLem tikus dengan formula khusus yang memiliki daya rekat sangat kuat, berwarna bening, dan tidak lengket atau beracun sehingga aman untuk digunakan.atribut:
- Size (ml): 100
- KIRIKO Papan Perangkap Tikusatribut:
- Size (cm): 10x20
- Bagus Lem Ajaib Perangkap Tikusatribut:
- Dimensions (cm): 14.5-29.5x27x1.5
- Length before use (cm): 14.5
- Length after use (cm): 29.5
- Cap Gajah Lem LalatDeskripsi:Lem dengan daya rekat yang sangat kuat dan tidak beracun yang efektif dalam menangkap lalat pembawa bibit penyakit. Selain itu, Lem Lalat Cap Gajah juga dilengkapi dengan aroma durian yang berfungsi sebagai pemikat lalat.Tersedia dalam bentuk kertas perangkap lalat dan lem lalat stik.Kertas perangkap lalat atau Lem Lalat Kertas Cap Gajah dikenal dengan kepraktisan dan keekonomisannya. Sedangkan Lem lalat sedotan atau Lem Lalat Stik Cap Gajah dilengkapi bentuk dan warna merah yang semakin mengundang lalat untuk hinggap.
- Fox Lem Perangkap Tikus Tubeatribut:
- Size (g): 75
- Non Brand Obat Anti Jentik NyamukDeskripsi:Abate digunakan untuk membunuh jentik nyamuk pada bak penampungan. Digunakan hanya untuk air dipakai mandi dan cuci. Tidak untuk penampungan air minum ataupun kolam yang ada ikannya.saran pemakaian:2 sendok makan per 5 kubik air. Diulang setiap 2 bulan sekaliatribut:
- Size (g): 100
- DORA Racun TikusDeskripsi:Fumakilla Dora Racun Tikus digunakan untuk mengedalikan Tikus (umpan tikus)* Cukup dengan menaburkan saja* Tahapannya: -Memikat -Makan -Mati
- Klerat Rodenticide 0.005BBDeskripsi:Klerat 0,005BB merupakan produk untuk mengendalikan hama tikus dan sangat cocok untuk digunakan di perkebunan kelapa sawit terutama di tanaman kelapa sawit yang belum menghasilkan, baik yang bersertifikasi RSPO maupun tanpa sertifikasi RSPO. Klerat 0,005BB juga cocok untuk mengendalikan hama tikus di lingkungan yang basah seperti area persawahan. Manfaat Utama- Tahan terhadap cuaca, terutama panas dan hujan- Irit dan ekonomis- Mudah diaplikasikanatribut:
- Size (kg): 1
- Composition: 0.005% Brodifakum
- Formulation: Wax Block
- So Klin Pembersih Lantai PouchDeskripsi:So Klin lantai, pembersih lantai formula baru dengan wangi aroma terapi, menjadikan lantai bersih dari kuman dan mengkilap, serta mengharumkan ruangan sepanjang hari sehingga rumah anda lebih nyaman.atribut:
- Packaging: Pouch
- Aica-Aibon Lem 10 SeriesDeskripsi:Aica AibonThe name Aica Aibon and its pale yellow color has been widely recognized in Indonesia as one of the adhesive brands with strong durability and quality assurance from Japan. High-quality multipurpose adhesives manufactured since 1974.Aica Aibon and its pale yellow color has been widely recognized in Indonesia as one of the adhesive brands with strong durability and quality assurance from Japan.High-quality multipurpose adhesives manufactured since 1974. Aica Aibon is made from synthetic ingredients and organic solvents. The viscous liquid is formed with high adhesive strength and excellent resistance to heat, water and moisture is very easy to use. Aica Aibon is available in a gel and spray form, with or without toluene.atribut:
- Size (kg): 9
- Type of Aibon: Polish
- Non Toluene: No
- Appearance: Pale yellow viscous liquid
- Viscosity (cPs): 3000±500 (20°C)
- NVM (%): 17.5±1.5 (105°C, 180min)
- Bonding (kg/cm²): (After 3 hours) > 8, (After 24 hours) > 9.5
- General Media: Carpet, Sponge, Vinyl floor
- Main Media: Foam, Leather
- Open Time (minute): 3 to 20
- Packing Size: Pail
- Hommy Toples BiancaDeskripsi:Hommy Toples Bianca 1000ml (3pcs). Made from polypropylene or polyethylene plastic material better known as PP 5, this type of plastic is considered strong enough and flexible to use so that it can withstand hot temperatures and is supported by foodgrade material so it is safer to use in the long run.
- Printech Ribbon Catridge LQ 310Deskripsi:Printech Ribbon Cartridge LQ 310 / SO15634 / SO15639 - 05033Panjang pita 13 meterDapat digunakan untuk printer dotmatrix LQ 310atribut:
- Length (m): 13
- SEKAI Kipas Angin BerdiriDeskripsi:- Kipas angin tumpu industri - 3 pengatur kecepatan - Tinggi kipas dapat diatur - Hembusan angin kencang - Dilengkapi sekring pengaman - Osilasi penuh - Gear box dari besi yang di cetakatribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: 9222DN-10A.0-224-LSPr-001-IDN
- FLUKE Multimeter DigitalDeskripsi:This product gives users the means to quickly and easily do basic testing. It is easy to use and is packed with the features needed to repair most electrical problems.
- Bear Brand Susu SterilDeskripsi:BEAR BRAND terbuat dari 100% susu murni berkualitas tinggi yang telah mengalami proses sterilisasi tanpa penambahan bahan pengawet sehingga dapat langsung dikonsumsi.Dengan segala kebaikan susu, kemurnian BEAR BRAND dapat membantu menjaga kesehatan tubuh.atribut:
- Flavor: Plain
- Packaging: Can
- Variant: Stertilized Milk Ready to Drink
- monotaro.id Lakban Kertas 1inch (Solasi / Selotip)Deskripsi:Masking tape atau yang biasa disebut lakban kertas adalah pita perekat pelindung yang digunakan untuk menyegel dan mendempul, termasuk untuk lukisan. Pada awalnya, masking tape bertujuan untuk menutupi area diluar area pengecatan agar tidak ternoda. Tetapi pada akhirnya juga digunakan untuk perbaikan karena kekuatan perekatnya yang tidak terlalu kuat sehingga mudah untuk dilepas dan tidak meninggalkan bekas. Perlu diingat juga bahwa bahan masking tape yang cocok untuk kebutuhan anda tergantung kepada kondisi/material lapisan dan bentuk objek yang akan ditempelkan.atribut:
- Thickness (micron): 150
- Color: Yellow Soft
- Width (mm): 24
- Bayer Racun Tikus Racumin Tracking PowderDeskripsi:Racumin 0.0375 BB adalah rodentisida antikoagulan generasi pertama berbentuk blok warna biru untuk mengendalikan tikus sawah (Rattus argentiventer), tikus pohon (R.tiomanicus) dan tikus atap (R. Rattus) di perkebunan sawit, pertanian, peternakan, permukiman dan pergudangan.atribut:
- Hama Sasaran: Tikus
- Packaging: Pouch
- Size (g): 1000
Daftar Harga lem tikus cap gajah Terbaru March 2026
| Cap Gajah Lem Perangkap Tikus | Rp16.900 |
| Cap Gajah Lem Tikus Tube | Rp19.900 |
| KIRIKO Papan Perangkap Tikus | Rp24.900 |
| Bagus Lem Ajaib Perangkap Tikus | Rp16.900 |
| Cap Gajah Lem Lalat | Rp7.900 |
| Fox Lem Perangkap Tikus Tube | Rp14.900 |
| Non Brand Obat Anti Jentik Nyamuk | Rp20.900 |
| DORA Racun Tikus | Rp5.900 |
| Klerat Rodenticide 0.005BB | Rp84.900 |
| Mao Wang Racun Anti Tikus | Rp54.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)






























































































































































%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Lem%20Industri/Perekat%20Instan/Aica-Aibon%20Lem%2010%20Series/7sP106838280-1.jpg)






/q2P108166938-12.jpg)