Beli lem lilin di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Kenmaster Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis)Deskripsi:Kegunaan utamanya adalah untuk mengikat kabel-kabel supaya tidak berantakan, cable ties juga boleh digunakan untuk kegunaan seperti mengikat barangan harian yang lain. karena fungsi dan sifatnya dari bahan yang fleksibel untuk mengikat segala sesuatu cable ties ini cukup kuat dan tidak mudah putus mudah digunakan
- INGCO Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis)Deskripsi:INGCO 100-Pcs Cable Ties // Tali Kabel Tis Tie Nylonatribut:
- Color: White
- Material: Nylon 66
- Fort Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis)Deskripsi:Cable ties ini memenuhi standar industri UL (USA)atribut:
- Material: Nylon 66 (UL Recognized) UL Flammability 94V.2
- monotaro Cable Ties Weather Resistance (Pengikat / Kabel Tis)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kabel Ties/ Cable Tie/ Kabel Tie /Pengikat Kabelatribut:
- Overall Length L (mm): 200
- Material: 66 Nylon
- Standard: UL standard product
- Type: Weatherability
- Characteristic: Weather Resistance
- Color: Black
- Maximum Binding Diameter (Ømm): 50
- Minimum Loop Tensile Strength (N/kgf): 217/22.2
- Operating Temperature Range (°C): -40 to 85
- Thickness (mm): 1.2
- Use: For fixing and bundling electric wires and cables.
- Width (mm): 4.8
- SIGMA Ties Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis)atribut:
- Material: Nylon 66, UL 94V-2
- Size (mm): 2.5x100
- SIGMA Ties Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis)atribut:
- Size (mm): 3.6x200
- OWNER Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis)Deskripsi:Kabel Ties "Owner", solusi praktis untuk mengatur dan mengikat kabel/barang anda dengan rapi. Tersedia dalam pilihan warna putih dan hitam, setiap paket berisi 100 buah kabel ties. Berbagai dimensi ukuran disediakan, memastikan ketersediaan yang sesuai dengan kebutuhan Anda dalam mengelola kabel-kabel dengan lebih teratur dan efisien.
- WELLBEST Label 3A Typeatribut:
- Size (mm): 46x194
- TRUSCO Cable Ties Wheather Resistance (Pengikat / Kabel Tis)Deskripsi:It is a versatile type mostly suitable for cohesion outdoors. To bond the wire, cable, hose etc.atribut:
-
Finishing Material:
66, UL Approved Nylon
(UL94V-2) Pass Color: Weatherproof Type / Black
-
Finishing Material:
66, UL Approved Nylon
- monotaro.id Cable Ties 2.5x100mm (Pengikat / Kabel Tis)atribut:
- Length (mm): 100
- Width (mm): 2.5
- Banding range (mm): 2-22
- Min. Loop Tensile Strength (kg): 8
- Material: Nylon 66 (UL recognized) UL Flammability 94V.2
- MASKO Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis)atribut:
- Color: White
- SIGMA Ties Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis)atribut:
- Size (mm): 390
- Material: Nylon 66, UL 94V-2
- monotaro.id Cable Ties 3.6x150mm (Pengikat / Kabel Tis)atribut:
- Length (mm): 150
- Width (mm): 3.6
- Material: Nylon 66 (UL recognized) UL Flammability 94V.2
- Min. Loop Tensile Strength (kg): 18
- Banding range (mm): 3-35
Daftar Harga lem lilin Terbaru March 2026
| WELLBEST Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis) | Rp3.900 |
| Kenmaster Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis) | Rp2.900 |
| INGCO Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis) | Rp8.900 |
| KSS Wiring Accesories Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis) | Rp8.900 |
| Fort Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis) | Rp3.900 |
| monotaro Cable Ties Weather Resistance (Pengikat / Kabel Tis) | Rp32.900 |
| SIGMA Ties Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis) | Rp11.900 |
| SIGMA Ties Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis) | Rp32.900 |
| OWNER Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis) | Rp3.900 |
| WELLBEST Label 3A Type | Rp12.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102943609-1.jpg)
/00P103565000-1.jpg)
/qqP105717962-1.jpg)
/igP101550664-15.jpg)
/fcP107653552-1.jpg)
/5lP101571201-12.jpg)
/ivP107620679-1.jpg)
/d1P108037469-1.jpg)
/ctP108578461-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Rambu%20Keselamatan/Display%20Dalam%20Ruangan/Nama%20Ruangan/WELLBEST%20Label%203A%20Type/1sP104043064-14.jpg)
/dgP105879484-1.jpg)
/P101502267-1.jpg)
/P101000765-1.jpg)
/d4P109092472-12.jpg)
/idP105717661-2.jpg)
/m3P107803795-3.jpg)
/agP103631376-7.jpg)
/31P109152109-11.jpg)

/lxP105639789-1.jpg)