Beli lem beton di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Solvenbond Super Bonding Agent (Lem Beton)Deskripsi:Lem Beton yang sangat kuat dan kental (Bonding Agent) yang berfungsi sebagai penyambung beton lama dan beton baru
- Sika Sikatop WaterproofingDeskripsi:2-component, pre-dosed, ready for use waterproofing slurry based on resin modified cementitious material. Advantages. SikaTop 107 Seal provides the following beneficial properties : - Pre-dosed sets. - Easy to mix. - Easy to use. - Consistency can be chosen for application by brush or by trowel. - Excellent adhesion on sound substrates. - Impermeable. - Good resistance to abrasion and erosion. - No drying or shrinkage cracks if used according to instruction. - Non-corrosive, non-flammable. - Non toxic. - Slightly flexible.
- Dextone Perekat Epoksiatribut:
- Mixing Ratio: 1:1
- TEKIRO Manual Leveling Tool (Waterpass)Deskripsi:Tekiro Waterpas yang digunakan untuk mengukur atau menentukan sebuah benda atau garis dalam posisi rata baik pengukuran secara vertikal/horizontal maupun pada kemiringan 45 derajat. Dilengkapi magnet untuk pengukuran pada posisi standar dan terbalik. Vials Block Acrilik melindungi dari benturan, dan kedua ujungnya dilindungi Shockproof End Caps. Dengan Tekiro Waterpas ini pengukuran akan lebih aman, cepat, mudah dan akurat.Fungsi : Untuk mengukur atau menentukan sebuah benda atau garis dalam posisi rataMaterial : Aluminiumatribut:
- Material: Aluminium
- Width (mm): 48
- Dimension 2 (mm): 48
- Dimension 3 (mm): 19
- Thickness (mm): 19
- BETONMIX Bahan Penguat BetonDeskripsi:Betonmix merupakan cairan berwarna kekuningan yang sangat berguna untuk meningkatkan kualitas adukan beton, sehingga mempermudah pengerjaan dan menghasilkan beton bermutu tinggi. Betonmix mengurangi kebutuhan air tanpa menurunkan slump.
- MU Perekat Mortar & BetonDeskripsi:Bahan perekat antara permukaan beton dan mortar lama dengan beton dan mortar baru berbahan dasar akrilik. MUL500 AcryBond dapat digunakan juga sebagai primer / lapisan dasar substrat beton dan mortar. Cocok digunakan untuk aplikasi di area exterior maupun interior.atribut:
- Packaging (ml): 900
- Dispersibility (m²): 8
- STEEL Multi Purpos Silicone Sealant Acetic(Asam)Deskripsi:KARAKTERISTIK DAN KEGUNAAN:✓Out Door/In Door Use✓Waterproof✓Weather Resistance/Heat Resistance✓ Flexible✓Lebih cepat kering✓Peruntukan:- Kaca ke Kaca seperti Aquarium/Etalase Kaca- Kaca ke Aluminium / Kusen Aluminium- Polycarbonate,Atap Plastik,Baja Ringan,Karoseri/Kontainer dan lainnya.atribut:
- Size (gr): 280
- Shell Spirax A227Deskripsi:Shell Spirax S2 A 140High quality, GL-5 axle oilShell Spirax S2 A 140 is blended for use in a wide variety of automotive axle units subjected to heavy duty conditions.Main Applications- Automotive transmissions, differentials.- Moderate to heavily loaded gear sets in stationary and ancillary equipment.Specifications, Approvals & Recommendations- API Service Classification GL-5For a full listing of equipment approvals and recommendations, please consult your local Shell Technical Helpdesk, or the OEM Approvals website.Health, Safety & Environment- Health and SafetyShell Spirax S2 A 140 is unlikely to present any significant health or safety hazard when properly used in the recommended application and good standards of personal hygiene are maintained.Avoid contact with skin. Use impervious gloves with used oil. After skin contact, wash immediately with soap and water.- Protect the EnvironmentTake used oil to an authorised collection point. Do not discharge into drains, soil or water.Additional Information- AdviceAdvice on applications not covered here may be obtained from your Shell representative.atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 7069.6:2017 No: 104/S/Pro/B/VI/2018
- Shell Gadus A227 Drum SizeDeskripsi:Shell Gadus S1 OG 200Open Gear and Wire Rope GreaseShell Gadus S1 OG are a range of high viscosity, residual-type (bituminous) lubricants, which are recommended principally for open gears, sugar mills and wire rope applications which require an adhesive, high load-carrying, EP product. All grades are blends of bitumen and heavy mineral based oils, blended in different proportions to suitvarious applications.Specifications, Approvals & RecommendationsFor a full listing of equipment approvals and recommendations, please consult your local Shell Technical Helpdesk.Health, Safety & Environment- Health and SafetyShell Gadus S1 OG is unlikely to present any significant health or safety hazard when properly used in the recommended application and good standards of personal hygiene are maintained.Avoid contact with skin. Use impervious gloves with used oil. After skin contact, wash immediately with soap and water.- Protect the EnvironmentTake used oil to an authorised collection point. Do not discharge into drains, soil or water.Additional Information- AdviceAdvice on applications not covered here may be obtained from your Shell representative.
- AP Boots Sepatu Clog APD MedisDeskripsi:AP MEDIC sepatu medis yang sebenarnya, Memiliki fitur ANTI STATIC untuk melindungi pekerja medis / dokter dari bahaya tegangan listrik statik.AP MEDIC diproduksi dengan teknologi material RUBBERTECH yang ramah lingkungan, tidak membuat iritasi pada kulit, tidak berbau, tahan terhadap asam dan detergen, tahan terhadap listrik statis, dan lebih ringan dari PVC.AP MEDIC juga dilengkapi dengan ORTHOLITE FOOTBED agar sepatu tetap nyaman digunakan,lebih fresh karna aliran udara yang baik, mampu menjaga kelembaban, dan lebih tahan cushioningnya.Petunjuk Pemakaian & Perawatan :untuk menjaga kenyamanan,pemakaian,dan performa AP MEDIC disarankan :-Gunakan kaos kaki untuk menjaga kebersihan / higienis-Lepaskan ORTHOLITE FOOTBED dari sepatu dan keringkan setiap hari-Untuk membersihkan bagian sol gunakan air sabun dan sikat lembut, dan bagian atas gunakan lap basah
- monotaro.id Kantong Plastik Sampah Hitam HDPE 50micron (Trash Bag / Kresek)Deskripsi:monotaro.id kantong sampah adalah plastik sampah yang di produksi dan di olah menggunakan bahan baku HDPE yang sudah terbukti baik kualitas nya. monotaro.id kantong sampah bisa digunakan di semua area untuk menampung sampah seperti sampah di area kantor, perumahan, restaurant dan di area lainnya.Selain itu monotaro.id kantong sampah memiliki kelebihan seperti :1. Tidak Mudah Sobek2. Tidak Berbau3. Tidak Mudah Bocor4. Bahan Lentur dan Kuatmonotaro.id kantong sampah memiliki varian ukuran dan ketebalan plastik sesuai dengan kebutuhan anda tersedia Kantong Sampah Besar dan Kantong Sampah Kecil :- Ukuran : 40x60cm, 50x75cm, 60x80cm, 60x100cm, 90x120cm, 100x120cm, 120x180cm- Ketebalan (mm) : 40 micron, 50 micron, 60 micron, 70 micron, 80 micron- Kapasitas daya tampung : 5kg – 60kg- Kapasitas Tempat Sampah : 5 Liter – 1100 Liter (Bisa di sesuaikan dengan Tempat Sampah yang digunakan)Note : Bisa custom ukuran dan ketebalan sesuai dengan kebutuhan andaatribut:
- Material: HDPE
- Color: Hitam
- Thickness (mm): 0.05
- LOTFETT Soldering GreaseDeskripsi:cocok untuk memudahkan timah menempel dengan barang yang dipatri, misalnya pada pematrian kawat atau terminal. Olesan pasta juga berfungsi untuk mencegah oksidasi pada waktu barang yang dipatri itu dipanasi.
- Mergusa Styrobond (Bonding Agent Perekat Beton dan Plesteran)Deskripsi:STYROBOND merupakan modifikasi dari styrene-butadiene copolymer dengan bahan-bahan tambahan. STYROBOND memperbaiki kualitas beton dan mortar serta menambah daya lekat dan menjadikan beton atau mortar lebih plastis. Keunggulan : STYROBOND menjadikan semen dan adukan material mempunyai daya lekat yang kuat dan semakin menyatu, menjadikan beton lebih plastis sehingga mudah saat pengerjaan, menngatasi masalah retak rambut, dan menjadikan permukaan lebih halus dan sempurna. Cara Pemakaian : - Bersihkan permukaan yang akan dikerjakan dari debu, minyak, dan segala kotoran lainnya dengan menggunakan amplas, sikat kawat,atau air panas yang disemprotkan serta detergent. - Buatlah takaran untuk lapisan dasar sbb : Campurkan 1kg STYROBOND dengan 2 kaleng air (kaleng STYROBOND) dan 1/8 zak semen, aduk sampai merata. - Sebelum lapisan pertama kering, segera siapkan takaran lapisan kedua sbb: Campurkan 1 zak semen dengan 2 zak pasir dan 3kg STYROBOND dengan air secukupnya, aduk sampai merata. - 1 kaleng STYROBOND dapat menghasilkan + 1m2 bidang plesteran dengan ketebalan 1cm. - Untuk mencegah terlalu cepat mengeringnya lapisan 1 dan plesteran (lapisan 2), kerjakanlah bertahap dalam luas bidang kecil, yaitu per 1m2.atribut:
- Basic Material: Styrene Butadiene Rubber
- Dose: 2.5-4kg STYROBOND for 50kg of cement (5-7.5% x weight of cement)
- CRONA Lem KarpetDeskripsi:-Lem Karpet Crona Carpet Flooring Lem Crona Carpet adalah Lem waterbase digunakan untuk pemasangan Carpet, vinyl lantai. Aplikasi cukup satu sisi, dan tidak berbau. Tahan Panas dan Tahan air. Lem Crona Carpet Flooring sangat cocok digunakan untuk pemasangan vinyl lantai, dan Karpet lantai. Lem Karpet ini waterbase sehingga aman dan tidak berbau. Aplikasi cukup satu sisi. Bisa menempel di berbagai media seperti, beton, kayu, hard board, keramik, granit, dll.-Tahan air dan Tahan panas.-Jika bosan dengan motif vinyl, anda cukup melepas vinyl atau Carpet lama anda dan menggantinya dengan yang baru, tanpa melaukan proses pengeleman lagi.
- Lemkra Extra Strong Bonding AgentDeskripsi:Kegunaan- Untuk menyambung beton lama denganbeton baru agar dapat merekat (beradhesive)dengan kuat.- Untuk menyatukan kolom beton denganplesteran.- Sebagai campuran semen dengan betonsehingga berdaya rekat tinggi (dapatmengikat partikel debu pada beton - lembeton).- Untuk pengerjaan plesteran dan aciansemen (mencegah susut retak dan cocokdengan semua tipe semen).- Dapat mengurangi retakan pada betondan plesteran (campurkan pada adukansemen pasir).atribut:
- Dispersibility (m²/L): 8-10
- SC Johnson Conq-R Dust CleanerDeskripsi:CONQ-R DUST adalah produk yang berfungsi sebagai penjebak / pengangkat debu, dengan cara penggunaan yang sangat sederhana, untuk meminimalkan terjadinya goresan yang dapat membuat lantai menjadi buram.CON-R DUST dapat dipakai pada lantai kayu, lantai lunak (lantai vinyl, lantai karet, lantai linoleum, dll) dan lantai keras (terrazo, marmer, semen, dll), tanpa meninggalkan lapisan film.atribut:
- MSDS: Yes
- Cleaner Form: Liquid
- Sika SikaCim Bonding AdhesiveDeskripsi:A polyvinyl acetate emulsion bonding agent. It is added to cement to increase the bond strengthbetween old and new concrete. SikaCim Bonding Adhesive is compatible with all types of Portland cement including Sulphate Resisting cement, high alumina cement and gypsum plaster.atribut:
- Volume (ml): 900
- Color: White
- Packaging: Jerry Can
- Chemical Base: Polyvinyl Accetate Emulsion
- Shelf Life: 12 months if stored in original unopened container
- Storage Conditions: Store in dry, cool and shaded place
- Density (kg/L): ~1.0
- monotaro.id Lakban Kertas 2inch (Solasi / Selotip)Deskripsi:Masking tape atau yang biasa di sebut lakban kertas adalah adalah pita perekat pelindung yang digunakan untuk menyegel dan mendempul, termasuk untuk lukisan. Pada awalnya, masking tape bertujuan untuk menutupi area diluar area pengecatan agar tidak ternoda, tetapi pada akhirnya juga digunakan untuk perbaikan karena kekuatan perekatnya yang tidak terlalu kuat sehingga mudah untuk dilepas dan tidak meninggalkan bekas. Perlu diingat juga bahwa bahan masking tape yang cocok untuk kebutuhan Anda tergantung kepada kondisi/material lapisan dan bentuk objek yang akan ditempelkan.atribut:
- Thickness (micron): 150
- Lebar (mm): 48
- Warna: Kuning Soft
Daftar Harga lem beton Terbaru January 2026
| Solvenbond Super Bonding Agent (Lem Beton) | Rp66.900 |
| Sika Sikatop Waterproofing | Rp259.900 |
| Dextone Perekat Epoksi | Rp27.900 |
| TEKIRO Manual Leveling Tool (Waterpass) | Rp119.900 |
| BETONMIX Bahan Penguat Beton | Rp54.900 |
| MU Perekat Mortar & Beton | Rp90.900 |
| STEEL Multi Purpos Silicone Sealant Acetic(Asam) | Rp42.900 |
| Shell Spirax A227 | Rp1.099.900 |
| Shell Gadus A227 Drum Size | Rp12.999.900 |
| AP Boots Sepatu Clog APD Medis | Rp139.900 |
Data diperbarui pada 21/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Dempul%2C%20Semen/untuk%20Perbaikan%20Konstruksi/Solvenbond%20Super%20Bonding%20Agent%20(Lem%20Beton)/34P107550112-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Lem%20Industri/Sika%20Sikatop%20Waterproofing/l8P105308764-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%2C%20Dempul/Lem%20Industri%20%26%20Elektrik/Dextone%20Perekat%20Epoksi/P102037508-1.jpg)
/jdP103684697-2.jpg)


%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Anti%20Karat%2C%20Minyak%20Pelumas/Lain%20-%20lain/Shell%20Spirax%20A227/0rP103832027-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Gemuk/Shell%20Gadus%20A227%20Drum%20Size/lpP103831781-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Low%20Cut/AP%20Boots%20Sepatu%20Clog%20APD%20Medis/heP106409626-1.jpg)
/c9P107795441-4.jpg)



/ktP104667749-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Lem%20Industri/Perekat%20Instan/CRONA%20Lem%20Karpet/r2P107558974-1.jpg)


%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Dempul%2C%20Semen/Aspal%2C%20Beton/Sika%20SikaCim%20Bonding%20Adhesive/6iP106594234-1.jpg)
/1oP108182060-12.jpg)