Beli lem besi dan karet di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. ICHINEN Repair Pen Hitam
    Mulai

    Rp939.900

    ICHINEN Repair Pen Hitam
    Deskripsi:
    Repair Pen BlackPena cat hitam untuk memperbaikiFitur > Black paint jenis pen. Secara sederhana sapukan parts yang mengelupas dengan pena dan tidak mengotori tangan.> Melapisi dengan pelapis hitam tipis.> Mengandung resin epoksi khusus, dimana memiliki oli resistan yang bagus.> Pelapis adhesi yang bagus yang tidak akan mengelupas dari permukaan bahkan jika logam berbenturan satu sama lain.Aplikasi> Memperbaiki logam, seperti besi, stainless, tembaga, alumunium,dll.* Tidak cocok untuk karet dan plastik.
    atribut:
    • Volumetric Capacity: 30 ml
    • Heat Resistance (°C): 150
    • Aplikasi Area: 1.5 m2
    • Ketahanan Suhu: Temperatur normal
  2. NITTO Butyl Rubber Self-Fusing Tape, No Separator
    Mulai

    Rp189.900

    NITTO Butyl Rubber Self-Fusing Tape, No Separator
    atribut:
    • Material: Base material:Butyl rubber-based self-bonding layer.
    • Color: Black
    • Width (mm): 19
    • Length (m): 10
    • Thickness (mm): 0.5
    • Tensile Strength (N/10mm): 5.90
    • Insulation Breakdown Strength (kV/mm): 44
    • Working Temperature Range: 0 to 70degrees
  3. ICHINEN Blacking Spray
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp329.900

    ICHINEN Blacking Spray
    Deskripsi:
    Blacking Spray Perekat yang kuat dan untuk kualitas akhirFitur > Hasil akhir lapisan tipis yang hitam jernih.> Campuran dari konsentrat grafiti dan pelekat resin yang tinggi.> Pelapis hitam tidak akan mengelupas jika logam berbenturan satu sama lain.Aplikasi> Untuk melapisi logam seperti besi, stainless, tembaga, alumunium, dan POM (POLYACETAL) dan ABS resin.
    atribut:
    • Heat Resistance (°C): 150
    • Aplikasi Area: 1.5 m2
    • Ketahanan Suhu: Temperatur normal
    • Volumetric Capacity (ml): 420
  4. UVEX Kacamata Safety I-Vo Supravision Sapphire
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp289.900

    UVEX Kacamata Safety I-Vo Supravision Sapphire
    Deskripsi:
    - Comfort and design without compromise. - Spectacles provide maximum wearer comfort. - Combines hard and soft components. - Soft components around the sensitive parts of the face (ears, forehead, nose). - Side arm length adjustment and 5-stage inclination. - PC Amber/UV 400.
    atribut:
    • Frame Color: Blue, Orange
    • Lens Coating: Scratch Resistant, Chemical Resistant
  5. ICHINEN Heat Resistant Black
    Mulai

    Rp429.900

    ICHINEN Heat Resistant Black
    atribut:
    • Color: Black
    • Volumetric Capacity (ml): 420
    • Temperature Resistance (°C): Max. 600
    • Application Area (m²): 0.6-0.7
  6. UVEX Accessories Safety Spectacles Neck Hang Cord
    Mulai

    Rp15.900

    UVEX Accessories Safety Spectacles Neck Hang Cord
    atribut:
    • Type: Uvex eyewear cord
  7. TEKIRO Tang Potong
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp35.900

    TEKIRO Tang Potong
    Deskripsi:
    TEKIRO Tang Potong Mini [4.5 Inch] adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya. Tang ini juga dapat digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan mur dan baut tetapi tidak dianjurkan untuk penggunaan tersebut karena kekuatan cengkraman. Tang terbuat dari baja tensil tinggi sehingga tang sangat kuat ketika dipukulkan pada benda kerja seperti mur dan baut. Dan jika terpaksa tang juga bisa digunakan untuk memukul benda benda yang keras seperti paku yang melengkung dan lain lain.TEKIRO Tang Potong [4, 5 Inch/ N-R] merupakan tang potong berbahan chrome vanadium yang didesain ergonomis sehingga nyaman digenggam karena high presission, tang ini mempunyai mata pisau pada sisi didalamnya yang berfungsi untuk memotong kabel dan kawat.Fungsi : untuk memotong kabelMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 125mm 11mm 79mm
  8. ICHINEN Stainless Cut
    Mulai

    Rp239.900

    ICHINEN Stainless Cut
    Deskripsi:
    Stailess Cut/Stainless Cut LPelumas untuk pemotongan dengan anti kas yang kuat dan tahan tekanan yang sangat tinggi.Aplikasi> Digunakan untuk pelumas dalam proses tapping, thread cutting, twist drilling, reaming dan broaching untuk pemotongan material yang keras seperti stainless steel, alumunium, cooper, titanium alloy, dll.> Setelah penggunaan, bor/alat potong harus dibersihkan dengan Parts & Brake Cleaner atau menggunakan produk cleanerlain.
    atribut:
    • Tes Strip Korosi Tembaga: 1a (100 Derajat Celcius x 1 hr)
    • Temperature Resistance (°C): - 100
    • Viscosity: '36cst at 40°C
  9. Diversey Oven And Grill Remover Optimum 282
    Mulai

    Rp609.900

    Diversey Oven And Grill Remover Optimum 282
    Deskripsi:
    OPTIMUM 282 diformulasikan untuk menghilangkan lemak/grease dan karbon yang berasal dari pambakaran pada permukaan peralatan yang tidak dapat direndam, sangat ideal untuk pemakaian pada permukaan dalam dan luar oven dan alat pemanggang, lantai dan dinding keramik, dapat juga digunakan pada permukaan stainless steel, karet dan beberapa jenis plastik. Optimum 282 tidak untuk penggunaan pada permukaan ber-cat, campuran bahan tembaga dan permukaan aluminium atau timah yang tidak dilapisi.
    atribut:
    • Packaging: Jerry Can
    • Product Form: Liquid
    • Volume (ml): 5000
  10. uni Spidol Cat Oil-based Medium Tip
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp30.900

    uni Spidol Cat Oil-based Medium Tip
    Deskripsi:
    -Can be written on metal, glass, plastics, etc., has fixing properties, high hiding power, and vividly colors even on black surface.-For marking and identification on various materials, parts as industrial use.
    atribut:
    • Character Size: Medium
    • Product Type: Disposable Body
  11. KOKUYO Pens For Memorization (Checkle) (Bright Color)
    Mulai

    Rp29.900

    KOKUYO Pens For Memorization (Checkle) (Bright Color)
    Deskripsi:
    Blue marker to paint from the top of the letters and orange pen to write letters. For memorization learning
  12. LACO Solid Paint-Ambient Surface Marker B Paintstick
    Mulai

    Rp42.900

    LACO Solid Paint-Ambient Surface Marker B Paintstick
    Deskripsi:
    -Even when the surface of the pen tip becomes dry, the dried thin film is turned up and the marking capacity recovers many times just by rubbing it against a work piece several times.-Marking is also possible on oil surface, water surface, rough surface, dirty surface, etc.-Excellent in weather resistance and ultraviolet ray resistance, and maintains clear marking for a long time. -For markings on various building materials.
    atribut:
    • Applicable Temperature Range: -46 to 66°C
    • Material: Pigment
    • Purpose of Use: For markings on various building materials.
  13. Shinwa Rules Paint Marker for Round Core Construction
    Mulai

    Rp27.900

    Shinwa Rules Paint Marker for Round Core Construction
    atribut:
    • Product Type: Body
    • Toe Box: Round core
    • Body Material: Aluminium
  14. monotaro Spidol Cat Ukuran Sedang
    Mulai

    Rp20.900

    monotaro Spidol Cat Ukuran Sedang
    Deskripsi:
    You can write vividly on metal surfaces, transparent glass surfaces, and black and white colored surfaces.Uses quick-drying oil-based ink.It is a paint marker that is used by squeezing the ink by pushing the general tip.
    atribut:
    • Material (Shaft): Aluminium
    • Product Type: Disposable main body
    • Overall Length (mm): 140
    • Line Width: Medium character
    • Ink: Oil-based
    • Quantity: 1 piece
    • Material (Pen Tip): Acrylic
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
    • Shank Diameter (mm): 15
  15. UVEX Accessories-Safety Spectacles Nylon Bag Black for Spectacles
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp32.900

  16. ICHINEN Tapping Spray (Chlorine-Free)
    Mulai

    Rp309.900

    ICHINEN Tapping Spray (Chlorine-Free)
    Deskripsi:
    Tapping Spray (Chlorine- free)Tidak mengandung Chlorine and Activated IonFitur > Tidak perlu mengkhawatirkan turunan dioksin karena tidak mengandung klorin. menghemat waktu untuk memisahkan limbah. Aplikasi> Digunakan untuk seluruh jenis logam bersamaan dengan logam non-ferrous.> Digunakan untuk proses tapping, drilling, reaming, screw cutting, dan broaching.
    atribut:
    • Volumetric Capacity (ml): 420
    • Copper Corrosion Strip Test (a): 1 (100°C x 1 hr)
    • Temperature Resistance (°C): Below 100
    • Sulfur Not Active (%): Dibawah 0.6
    • Viscosity (cSt): '44.7 at 40°C
  17. WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)
    Rating:
    98% of 100
    (33)
    Mulai

    Rp62.900

    WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)
    Deskripsi:
    WD-40 Multi-Use ProductPRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000 KEGUNAANFungsi Product :1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet.3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome.4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan.5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.
Daftar Harga lem besi dan karet Terbaru January 2026
ICHINEN Repair Pen HitamRp939.900
NITTO Butyl Rubber Self-Fusing Tape, No SeparatorRp189.900
ICHINEN Blacking SprayRp329.900
UVEX Kacamata Safety I-Vo Supravision SapphireRp289.900
ICHINEN Heat Resistant BlackRp429.900
UVEX Accessories Safety Spectacles Neck Hang CordRp15.900
TEKIRO Tang PotongRp35.900
ICHINEN Stainless CutRp239.900
Diversey Oven And Grill Remover Optimum 282Rp609.900
uni Spidol Cat Oil-based Medium TipRp30.900

Data diperbarui pada 25/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)