Beli legrand floor boxes di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Broco Floor Socket Outlet + Universal Socket Outletatribut:
- Color: Gold
- Legrand 2P+E Mallia Schuko with CPatribut:
- Socket Type: German standard
- Current Rating (A): 16 (at 250 V)
- Legrand Straight Plug P17atribut:
- Cable Entry: Gland Nut
- Connection: Screwed terminal
- Material: Plastic
- Legrand Box Panel Listrik PlastikDeskripsi:Box Panel Listrik PlastikPermukaan halus Opsi untuk perbaikan:- Bagian dalam: 4 lubang persegi panjang di belakang kotak- 4 sudut di luar tempat kabel, dengan sekrup Ø4- Menggunakan wall mounting lug Cat. No 358 2 (kecuali box 13 x 75 x 74 mmIP 55 - IK 7 Grey RAL 735- Class II dilengkapi dengan tutup pelindung untuk sekrup (disediakan)- Perlengkapan dapat dipasang pada rail atau solid plate- Terminal blok IP 2X terletak di bagian atas ukuran 13 x 13 mm- Tutup dibuka/ditutup dengan 1/4 putaran obeng minus. Indikasi posisi tertutup/terbuka: I/O- Tutup pelindung dengan sambungan, kecuali box 31 x 24 mm dan 36 x 27 mm- Tutup buram- Dimensi bagian dalam - Tinggi x Lebar x Kedalaman (mm): 13 x 75 x 74atribut:
- Surface Protection: Untreated
- IP Protection: IP55
- Color: Grey
- Legrand Mobile Socket P17atribut:
- Cable Entry: Gland Nut
- Connection: Screwed Terminal
- Material: Plastic
- Broco Power Socket Atlantic Series (Stop Kontak/ Power Outlet)atribut:
- Series: Atlantic
- Legrand Power Socket Plexo Series (Stop Kontak/ Power Outlet)atribut:
- Rated Voltage (V): 250
- Legrand Power Socket Panel P17 Series (Stop Kontak/ Power Outlet)atribut:
- Connection: Screwed Terminal
- Material: Plastic
- Sparex Piston And Ring SetDeskripsi:Komponen yang terletak pada piston dengan fungsi sebagai penoleransi celah antar piston dengan dinding ruang bakar mesinatribut:
- Compatible for: NH & FORD: 6635, 7635, TD65B, TD70D, TD90D, TD95D, TL100, TL70, TL80, TL90, TN55, TN65, TN70, TN70A, TN75, TN75A, TN80F, TN90F, TN95F, TT65D
Daftar Harga legrand floor boxes Terbaru January 2026
| Legrand Pop-up Box to be Equipped | Rp759.900 |
| Broco Floor Socket Outlet + Universal Socket Outlet | Rp489.900 |
| Legrand 2P+E Mallia Schuko with CP | Rp499.900 |
| Broco Power Socket Floor (Stop Kontak Lantai) | Rp379.900 |
| Legrand Straight Plug P17 | Rp259.900 |
| Broco Floor Socket Outlet + Telephone Socket Outlet | Rp399.900 |
| Legrand Box Panel Listrik Plastik | Rp319.900 |
| Legrand Mobile Socket P17 | Rp319.900 |
| Legrand Single Pole Switch Belanko | Rp309.900 |
| Broco Power Socket Atlantic Series (Stop Kontak/ Power Outlet) | Rp46.900 |
Data diperbarui pada 19/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/P102058046-1.jpg)





/P102059142-1.jpg)
/7oP101006276-2.jpg)
/ddP101006481-8.jpg)

/d9P101006477-2.jpg)


/a0P101006360-2.jpg)